丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC
高さ(mm)14
定格電圧(V)DC24
寸法(Φmm)57.3
消費電流(mA)約100(約2.4W)
電球の種類LED
仕様12V用、丸型
直径(Φmm)59
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。
夜間の外灯がない箇所。
危険な場所の簡易誘導。
付属品両面テープ
蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本)
仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません)
材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系
長さ(mm)120
幅(mm)100
高さ(mm)18
質量(g)220
電源ソーラー式
点滅数(回/分)180±20
LED使用数(個)4
KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24
付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)
材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)11
色アンバー
材質(本体)(本体)ABS
質量(g)約35g
タイプコードアース
電圧(V)DC24
レンズ色アンバー
定格電圧DC24V
コード長さ(m)180(0.5sq)
本体質量(g)約35g
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)
LED色アンバー
光源色アンバー
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS
質量(g/個)約35g
定格電流(mA)約25(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~30V
主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)8
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×38×10(最大値)
光源赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類LED
防水仕様防雨(IP×3)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。
材質レンズ/PC、本体/ABS
定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)
本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14
電球の種類LED
愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。
視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。
装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。
レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24
付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)
材質本体:ABS、レンズ:アクリル
厚さ(mm)10
材質(本体)ABS
質量(g)約40
タイプコードアース
規格意匠登録:第1346616号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)152×30
本体質量(g)約40
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約40
取付ピッチ(mm)111
定格電流(mA)約40(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~30V
主材質本体:ABS、レンズ:アクリル
LED使用数(個)10
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)383×32×15(最大値)
光源赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類LED
防水仕様防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。
豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。
青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト
自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能
サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能
サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保
点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属
シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属
マグネット内蔵
使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅)
使用電池:CR2032x1個
仕様【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150)
付属品ラバーバンド、クリップブラケット
寸法(mm)39×33×17
色レッド
質量(g)12(本体、電池のみ)
アズワン品番64-9545-80
バンド径(mm)Φ24~32(L)、Φ73(3L)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED方向指示シート 電池式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印
寸法(幅W×高さH)(mm)840×450
仕様赤地/白反射
材質ターポリン
内容矢印
使用電池単3電池x4本(別売り)
アズワン品番64-6551-32
マグネット10個
LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
用途工事現場や駐車場などの誘導。
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360
トラスコ品番452-8760
材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂
質量(kg)8
色ホワイト/レッド
電源単1×2本
表示内容矢印
LED使用数(個)30
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。
接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂
材質(本体)ABS
タイプ両面
寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利!
1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)
仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式
トラスコ品番745-0842
材質ABS樹脂
寸法(mm)91×80×30
質量(g)80(電池除く)
電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)600角
高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。
本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ
自転車の後方・側面などの安全サイン
ヘルメットやガレージの目印。
色白
長さ(mm)230
幅(mm)70
1袋(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
強力マグネット・ハトメでどんな場所にも取り付けれます。
丈夫なターポリン生地使用で破れにくい。
光センサー内蔵で夜間は自動で点灯。
流動・点滅の切替可能。
寸法(mm)400×200
材質ターポリン生地
ハトメ数4個
使用電池単3電池×3本(別売)
点灯方式流動/点滅
反射素子高輝度再帰性マイクロプリズムテープ
マグネット4個
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型
カバーポリカーボネート(透明)
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
取付可能天井厚(mm)5~25
車両のトラブル時の必需品です。
LEDが点灯しますので緊急時に後続車から見やすく二次災害を防ぎます。
本体後ろの電源ボタンを押すことでLEDランプ2パターン、警告灯3パターンの計5パターンに切替可能です。
材質プラスチック樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×187×48
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。
材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装
質量(kg)0.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。
材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装
質量(kg)0.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。
LEDと反射板の併用で明るさアップ!
用途キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。
材質本体:ABS樹脂、ランプカバー:PS樹脂
色イエロー
光源0.3W白色LED×1灯
寸法(Φ×mm)119×180(ハンドルを立てた状態)
防水仕様非防水
防水性非防水
最大点灯時間約40
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
入力電圧(V)100
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト
本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由
本体に照明ON/OFFスイッチ付
高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、
店舗の補助照明、インテリア照明などに。
トラスコ品番819-4044
全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150
質量(kg)0.82
摘要屋内用、スイッチ付き
定格100V・10W(50/60Hz兼用)
寸法(Φmm)136
電線仕様-長さ(m)5
照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)
電線仕様-種別VCTFK
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
明るさ(Lm)800
クリップ可能幅(cm)5
電球の種類LED
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
用途電装/内装/車内照明
色温度(K)9000
電圧(V)DC24
材質(本体)樹脂
色シルバー
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ