鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100
色オレンジ
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に
全長(mm)180
質量(g)105
切断対象かき、みかん、野菜
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。
用途みかん・かき・野菜等に
全長(mm)162
質量(g)100
切断対象かき、みかん、野菜
【測って切ってつかんでポイっ! 収穫効率大幅アップ!!】
28cmの脱着式ものさしが付いていますので、アスパラのサイズが測れます!
錆びに強いステンレス刃を採用しています。長さは63mmのロング刃!
切った後はキャッチ機能でやさしくつかむ! アスパラを手で持つことはありません。
ものさしは、回すだけで簡単脱着! 立茎時期など、ものさしが邪魔になる場合は、取り外して使えるので大変便利です。
用途アスパラガスの収穫に。
全長(mm)約205
刃長(mm)約63
材質刃:ステンレス刃物鋼、ものさし:ステンレス、柄:鋼板製・ソフトコート
高さ(mm)約280
使用目的収穫
切断対象アスパラガス
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に
仕様板金+ビニールコーティンググリップ
トラスコ品番752-4714
材質高炭素刃物鋼
色レッド
質量(g)115
使用目的採収作業、摘果
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
全長×刃長(mm)190×46
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
指に装着!
素手感覚でらくらく収穫作業!
指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。
プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。
使用目的収穫
切断対象山菜、野菜
指にはめる事で片手で楽に収穫作業が行えます。指にはめる事で、素手感覚で収穫作業が行なえます。
用途農作物の収穫作業。
材質刃部:ステンレス
使用目的収穫作業
切断対象農作物
サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。
用途菜園用
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質ステンレス鋼
替えバネA-202
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質ステンレス鋼
替えバネA-202
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
全長(mm)175
材質ステンレス、塩化ビニール
TKG品番9-0586-1301
TKG品番(2017)6-0526-1101
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
きゅうり農家様の声を形にしました、収穫サイズに合せた全長200mm
用途果樹・菜園用
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質ステンレス鋼
替えバネA-102
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
クッション機能で腱鞘炎対策。
吸収クッション機能により、切断時におきる手への衝撃を大幅に軽減します。
楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
No.AG-1は収穫・軸(芯)切りに。大きく曲がった刃は、実を傷付けにくい。
寸法(mm)160
色オレンジ
刃型大曲
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm)195
刃長(mm)45
質量(g)110
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
今までにないカボチャの収穫に特化した「かぼちゃ収穫用充電式はさみ」。カボチャの収穫に特化した充電式鋏。くぼみに合わせた椀型形状がカボチャの窪みにぴったりとフィットし、トリガーを握るだけで、約0.3秒でヘタ部分を楽に切断できます。切断径モードを2段階に切替可能でトリガー操作で、開口径を60mm/35mmに切替できます。状況に応じて切断径を変更することにより、さらに操作性を高めることができます。モーターは長寿命のブラシレスモーター搭載。寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。また、16.8V/2.5Ahバッテリーを2個セット。長時間の作業にも対応でき、作業の手を止めるわずらわしさがありません。
用途かぼちゃの収穫用、ヘタとり。トウモロコシ、ニンニクの根切断。
付属品バッテリー(2個)、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ダイヤモンドヤスリ、ハサミケース、ハードケース
質量(g)780(本体のみ)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC16.8
充電時間(時間)3
1セット
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
丁寧な作りの特殊形状刃。一枚一枚、削り出し加工によって作られ、計算された椀型形状がカボチャの窪みに。ぴったりとフィットします。
1セット
¥29,880
税込¥32,868
翌々日出荷
ニシガキ16.8Vバッテリー専用充電器
出力電圧(V)DC16.8
入力電圧(V)AC100~AC240
充電時間(時間)3
1個
¥2,088
税込¥2,297
翌々日出荷
取り回しがしやすく、接続が簡単なコードレスタイプ
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC16.8
充電時間(時間)3
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
庭木の小枝の剪定に(直径6mm目安)。
芽切りや果実・野菜の収穫作業等に。
盆栽の剪定や根鉢の根の処理に。
手工芸に。
ワンタッチロック仕様で片手ロック・解除できます。
軽量・頑丈なアルミダイキャスト製ハンドルで、長時間の作業でも楽に行なえます。
樹脂グリップ仕様で滑りにくくスムーズに開閉を行えます。
収穫作業に適した、先細・コンパクトタイプ。
本来の用途以外の使用はおやめください。
仕様●材質:刃部/刃物鋼(SK-5)、柄部/アルミダイキャスト・TPR●タイプ:収穫
アズワン品番68-4148-24
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
スプーン型の刃がかぼちゃの太い軸をえぐるように一発で切り落とす。堅い軸も楽々切れる!!。にんにく、玉ねぎの根切りにも
仕様かぼちゃん
材質本体:刃物鋼/ハンドル部:ビニールコーテイング
全長(mm)210
質量(g)220
TKG品番9-0587-1401
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
芽切り・摘果・収穫に使用できます。芽切り作業用です。摘果、収穫作業にも最適です。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。
用途収穫鋏。
切断能力(mm)(生木)6
仕様ヤニ逃し付・革製ストッパー付
材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(樹脂コーティング)
質量(g)102
使用目的収穫鋏
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
芽切り・摘果・収穫に使用できます。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。
スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。ヤニ逃し付。革製ストッパー付。
用途収穫鋏
切断能力(mm)(生木)6
仕様刃部:65Mn
質量(g)102
使用目的収穫鋏
材質(ハンドル)鉄(樹脂コーティング)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。
全長(mm)185
材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂
使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒
切断対象ぶどう
刃先直刃・先丸
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。
替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。
定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫
備考本体(替刃7枚付属)
使用目的家庭菜園
切断対象きゅうりの収穫、葉かき
刃部を表面、側面、裏面すべてを極限までつるつるにして収穫物を傷つけにくい。
クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。
らくらくストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
用途みかん・柿・梨・トマトの収穫に最適。
材質刃部:刃物鋼ハードクロムメッキ、ハンドル:鉄板製ソフトコート、クッション部:ウレタン樹脂
刃形曲刃
使用目的収穫
切断対象みかん、トマト、柿、梨
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ