用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質PP樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ペンスタンド 角型
モノタロウ
¥199
税込¥219
しっかり使える机上文具を雑貨テイストに仕上げました。
タイプ角
本体寸法(mm)72×72×111(幅W×奥行D×高さH)
仕様ウレタンパッド付
材質スチール(粉体焼付塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
3桁の数字によるダイヤル錠式でカギ不要。付属のマグネットシートを貼ればスチール製家具にも容易に設置可能です。
材質スチール
色ベージュ
奥行(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キーボックス ダイヤル式
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダイヤル錠
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
質量(g)330
回転数(min-1[r.p.m])235
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
●小型の精密ドライバーセットで、スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。
●厳選したビット30種
好評の49in1モデル(IPT-DK49)をさらに小型化し厳選された30種のビットと専用のドライバーのセットです。
●ポータブルケース収納で便利
わずか15mm厚のアルミ製ポータブルケースに収納できる設計になっており持ち運びにもとても便利です。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●あらゆる精密機器に対応する種類
長寿命の防サビ処理が施されたビットはスマートフォンに使用されている精密ネジをはじめ、パソコン、時計、カメラなど、あらゆる精密機器に対応する種類が揃っています。
●ワンプッシュ開閉スライドケース
ワンプッシュで開閉できるスライドケースになっておりますので容易に取り出しができ、尚且つ収納時には逆さにしても飛び出すことがありません。
セット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×30
寸法(mm)H132×W66×D17(ケース収納時)
質量(g)約195(ケース収納時)
商品構成セット品
保証期間6ヵ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。上品な光沢と汚れにくさが魅力のシャイニーケース。カード等を収納できるポケットを計5つそなえ丁寧な縫製で仕上げました。スピーディに開閉できるマグネットミニベルト採用。インナーケースは衝撃吸収性のあるソフトTPU採用です。
材質(本体)PU・TPU
対応機種iPhone13Pro(6.1インチ3Lens)
材質(金具)亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.9MB)
マルチメータと直流/交流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°~180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。
デューティー比20~80%
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
セット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース
質量(g)699
差込角(mm)6.35
軸長(mm)28
最大トルク(N・m)46
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48
材質(軸)クロムバナジウム
材質(グリップ)PP+TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(22個)
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応手帳型ケース。ケースと本体は上質なPUレザーを採用し、フタがピタっとしまるマグネット内蔵フラップ採用。本製品は磁気ワイヤレス充電器のみ対応しています。カードの厚みや収納枚数によってはフタが閉まらなくなる場合があります。
仕様カードポケット×2、サイドポケット×1、着脱しやすいソフトケース、マグネット開閉
材質TPU+PC+PU+マグネット
タイプ手帳型
対応機種iPhone15Pro
RoHS指令(10物質対応)対応
特性マグネット内蔵フラップ
すっきりと収納可能なBluetooth(R)接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。・ケースに収納可能で持ち運びにも便利、簡単に取り外しができるBluetooth(R)キーボード付属。付属のキーボードはBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、取り外してすぐに使用できます。作業スペースにあわせて自由にキーボードを配置でき、外出先でも快適な作業環境を実現します。キーボードはマグネットでケースに装着でき、すっきりと収納できるため、持ち運びに便利です。・スタイリッシュなデザインと優れた保護能力を両立。iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。コンパクトでありながら保護能力にも優れ、iPadを衝撃や傷から保護します。・外出先でもユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載。調整可能なキックスタンドを搭載しており、iPadの画面を多角度に調整できます。外出先の机や椅子の高さなど様々な環境で、ユーザーの姿勢にあわせて使用できます。また、iPadをケースに立てかけることで縦向きでも使用できます。・最大3台のデバイスが簡単に接続可能、ボタン1つで切り替え可能。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、iPadやiPhoneなど複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。・ケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用し、最大2年間のバッテリー寿命。キーボードは、充電式では無くケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用しました。コイン型電池*4つで約2年間*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。*コイン形リチウム電池「CR2016」を使用し、必要個数の4つが付属しています。*バッテリー寿命は使用状況により異なります。
仕様●ショートカットキー:有●グラファイト
付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定
適合機種キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)
質量(g)キーボード:207
接続方式Bluetooth(R)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288×111×7
使用電池コイン形リチウム電池×4個
電池寿命最長2年
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)操作:10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
すっきりと収納可能なBluetooth(R)接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。・ケースに収納可能で持ち運びにも便利、簡単に取り外しができるBluetooth(R)キーボード付属。付属のキーボードはBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、取り外してすぐに使用できます。作業スペースにあわせて自由にキーボードを配置でき、外出先でも快適な作業環境を実現します。キーボードはマグネットでケースに装着でき、すっきりと収納できるため、持ち運びに便利です。・スタイリッシュなデザインと優れた保護能力を両立。iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。コンパクトでありながら保護能力にも優れ、iPadを衝撃や傷から保護します。・外出先でもユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載。調整可能なキックスタンドを搭載しており、iPadの画面を多角度に調整できます。外出先の机や椅子の高さなど様々な環境で、ユーザーの姿勢にあわせて使用できます。また、iPadをケースに立てかけることで縦向きでも使用できます。・最大3台のデバイスが簡単に接続可能、ボタン1つで切り替え可能。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、iPadやiPhoneなど複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。・ケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用し、最大2年間のバッテリー寿命。キーボードは、充電式では無くケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用しました。コイン型電池*4つで約2年間*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。*コイン形リチウム電池「CR2016」を使用し、必要個数の4つが付属しています。*バッテリー寿命は使用状況により異なります。
仕様●ショートカットキー:有●グラファイト
付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定
適合機種キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)
質量(g)キーボード:207
接続方式Bluetooth(R)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288×111×7
使用電池コイン形リチウム電池×4個
電池寿命最長2年
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)操作:10
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
スタイリッシュなカーボン調PUレザーを使用した手帳型ケースです。スタンド機能付きで動画視聴にも便利にご利用いただけます。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネット
色ブラックレッド
タイプ手帳
対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、スタンド機能、スピーカーホール
高級感あふれる上質PUレザーを使用した手帳型ケースです。スタンド機能付きで動画視聴時にも便利にご使用いただけます。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネット
タイプ手帳
対応機種iPhone15(6.1inch2lens)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、スタンド機能、スピーカーホール
ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.7インチ2Lens
材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金
タイプ手帳型
対応機種iPhone14Max
機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付
関連資料(1.83MB)
高級感あふれる上質PUレザーを使用した手帳型ケースです。スタンド機能付きで動画視聴時にも便利にご使用いただけます。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネット
タイプ手帳
対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、スタンド機能、スピーカーホール
ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.1インチ2Lens
材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金
タイプ手帳型
対応機種iPhone14
機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付
関連資料(1.83MB)
ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.1インチ3Lens
材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金
色ピンク
タイプ手帳型
対応機種iPhone14Pro
機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付
関連資料(1.83MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ほのかなキラメキで手元を美しく魅せるシャイニー素材の手帳型スマホケースです。ケースの内側は柔らかなTPU素材で着脱しやすい仕様になっています。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネット
色シャンパンゴールド
タイプ手帳
対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、ケース内側もおしゃれな花柄プリント、スピーカーホール
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ほのかなキラメキで手元を美しく魅せるシャイニー素材の手帳型スマホケースです。ケースの内側は柔らかなTPU素材で着脱しやすい仕様になっています。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネット
色ピンク
タイプ手帳
対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、ケース内側もおしゃれな花柄プリント、スピーカーホール
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
用途狭小部の確認、検査
付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース
質量(kg)0.39(乾電池含)
電源単3アルカリ電池×4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49
最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)
連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)
ヘッド径(Φmm)8(カメラ)
ディスプレイ2.31インチ
解像度320×240ピクセル
防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます。ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています。表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています。付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です。カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です。
用途壁の中の配線等の確認に。車等の内部点検に。排水口内のつまりや落下物の捜索に。
仕様先端部外径(mm):5.2
付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)
トラスコ品番662-0028
材質ABS樹脂
幅(mm)88
高さ(mm)154
奥行(mm)32
ケーブル長(m)約1
最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30
表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)
センサーCMOSセンサー
使用電池単3乾電池×4本
解像度カメラ(ピクセル):1280×720
焦点距離(mm)30~80
電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
RS PROクロムバナジウムスチール、伸縮式伸縮式、磁気ピックアップ工具、2.5 kgのリフト容量. RS PROクロムバナジウム磁気伸縮式ピックアップ工具をご紹介します。汎用的で耐久性に優れた工具で、手の届きにくい場所で金属物体を回収するのに最適です。このピックアップ工具は、最大65 cmの長い伸縮可能なクロムバナジウムシャフトを備え、優れた耐腐食性と耐高温性を備えています。このピックアップ工具には、最大2.5 kgの金属部品やコンポーネントをピックアップできる磁気ヘッドが付属しています。この耐久性の高いピックアップ工具は、便利なクリップを備えているため、ポケットに工具を収納できます。また、スタイリッシュな黒色の外部ケースも付属しています。. 特長と利点. 最大65 cmの伸縮可能なシャフトで、手の届きにくい場所へのアクセスに最適 磁気対象物を簡単に取り出すための磁気ヘッド ポケットに簡単に収納できるクリップ 優れた耐腐食性と耐久性を発揮するクロムバナジウム構造 最大2.5 kgのリフト容量 スタイリッシュな黒色外部ケース. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。拡張可能なマグネット式ピックアップ工具は、磁気物を簡単にピックアップするのに最適です。. このピックアップ工具は磁性がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 長さはどのくらいですか.. 折りたたむと、このピックアップ工具の全長は 13.5 cm になります。完全に引き出すと、このピックアップ工具の全長が 65 cm になります。. この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大2.5 kgの物体を拾い取り回すことができます。
仕様タイプ = 磁気式, 伸縮式拡張可能 = あり全体長さ = 650 mmつり上げ能力 = 2.5kg材質 = クロームバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード