7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ) 形状ナイフ型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型
1セット(7本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイトナイフ型 TXレンチ
エコ商品
使用が増えてきたトルクスねじ用で、折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状ヘックスローブ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状ナイフ型 トラスコ品番401-2119 セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ) 質量(g)125 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
1,498 税込1,648
当日出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)