さまざまなシーンでの収納に活躍する引き出しケース。お部屋の景観を損なわない、高級感を感じさせるデザイン。中身が見えないので置く場所を選ばず、整理収納をしっかりサポート。組み立て不要。すぐに使える完成品。
色ホワイト
段数4
材質ポリプロピレン
質量(g)約4775
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×480×903
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
さまざまなシーンでの収納に活躍する引き出しケース。
お部屋の景観を損なわない、高級感を感じさせるデザイン。中身が見えないので置く場所を選ばず、整理収納をしっかりサポート。組み立て不要。
段数4段
寸法(mm)543×410×864
質量(g)5830
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
サイズA4
材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高圧等の充電の有無を非接触で検出します。キュービクルの安全作業のために!
高圧充電状態を離れた位置で検出できます。
充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。
音量は4段階に切り替え可能。
「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色)
最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
仕様【発光】8000lxの明るさで60cmの位置から確認できること、【発音】1mで70dB以上(音大レンジ)
付属品収納ケース
質量(g)約200(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池アルカリ乾電池LR6(単3形) 1.5V×2本
使用電圧範囲(V)AC6600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
動作距離(m)1以内で動作すること(AC6600Vの対地電圧・メーカー試験環境において)
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
さまざまなシーンでの収納に活躍する引き出しケース。
お部屋の景観を損なわない、高級感を感じさせるデザイン。中身が見えないので置く場所を選ばず、整理収納をしっかりサポート。組み立て不要。
段数4段
色ダークブラウン
寸法(mm)345×480×903
質量(g)4775
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
趣味のビデオ・デジカメ撮影から本格的な業務撮影までお手持ちのカメラに簡単装着、簡単撮影!!機動力・操作性を各段にアップさせた7000シリーズです。LED300個により明るく補助光の領域を完全打破、2電源&リモコン8チャンネル遠隔操作。ACアダプター付きです。LEDライト2灯とエアークッションライトスタンド2本をセットにしてキャリングケースに収納しました。左右からの理想的な照明ができます。
仕様残量チェック:Batモード表示P1~P9 10段階 電圧検知
付属品ソフトフィルター、色温度変換フィルター、リモコン電波式、ACアダプター、ハンドグリップ、テーブルスタンド、ライトスタンド、キャリングケース
寸法(mm)本体:約173×153×43、光面:幅110×奥行150、折り畳み長:660(ライトスタンド伸長:740~208/4段階)
質量(g)725(バッテリー含まず)
電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz
最大出力(W)約20 (許容電圧範囲6.5V-8.5V)
光源白色LEDΦ5/300個
色温度(K)5400/3200
照度(Lx)約12000/50cm 約3000/1m
絞り約1m f8+1/3(ISO400・1/30)参考値
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示00~99
点灯時間約35分/NP-F550・約80分/NP-F570・約120分/NP-F970
照射角度(°)約44
1台
¥140,900
税込¥154,990
7日以内出荷
デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。
ハンディタイプの微小容量トルク計。
表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。
操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。
精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
関連キーワード