リビングのテーブルに道具を広げられて、使わないときは本棚や棚の上などに置いてもリビングになじむデザイン。
材質紙、ネジウム磁石、スチール、PU
質量(g)1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時:取っ手含む)210×165×270、(展開時)422×105×270
6.5インチ~10インチタイヤのバランスボードに対応した「手持ち」「肩掛け」の2通りの運び方のできる専用収納ケースです。安心のはっ水加工で汚れも落としやすく、急な雨にも対応します(防水加工ではありません)。公共交通機関での移動時や車への積み込み、保管に最適です。
材質ナイロン
質量(g)約621
耐荷重(kg)約15
対応機種MF-BB001-BK、MF-BB004BK/RD、MF-BB005-GR
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×340×270
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×280×280
1台
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
軽量で使いやすく、GO 3とアクセサリーを安全に収納することができます。柔らかい内布と階層構造で、カメラをより良く保護し、アクセサリーと分けて収納できます。
寸法(mm)140×190
質量(g)36.4
商品(対象)GO 3
素材ツイル生地、(裏地)ナイレックス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約252
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適!
上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい!
調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。
収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下
混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100
機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン
耐水圧(mmH2O)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿度(g/m2)2000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)
質量(kg)4.5
色ホワイト
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592
色温度(K)5000
照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)
使用環境温度(℃)-20~55
点灯方式100%/70%/35%/10%
光源色昼白色
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557
電池寿命約2000回
光源寿命50000時間
充電時間(時間)4
LED36W
使用場所屋内・屋外兼用
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)72
電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A
連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
厚手タイプのクッション性に優れたレジャーシート。3~4人用。キャンプやピクニックなどのレジャーシーンに便利です。
厚さ4mmの超厚手タイプで地面の凸凹が痛くなく、冷たさも軽減します。汚れたら水拭きでさっと拭くだけ。
収納バッグつきで持ち運びに便利。
材質本体(表面)/ポリエステル 本体(裏面)/ポリエチレン バッグ/ポリエチレン
質量(g)307
厚さ(cm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)120×180
透湿軽量レインスーツ。ダブルフラップ構造でファスナーからの雨の侵入を防ぎます。反射プリント付で視認性を確保。袖口ワンタッチ調整機能。バタ付防止、ロールアップフード。型状維持型フード。パンツ右側、防滴カーゴポケット付。パンツ裾調整ボタン機能。便利な収納バッグ付。
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)2000
混率(%)表:ポリエステル100(ウレタン透湿コーティング)/裏:ポリエステルメッシュ(総裏)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕切りが無いので長物も一緒に収納可鞄やポケットにも入ります。中身が見やすいクリアタイプ
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)32
質量(g)61.5
奥行(mm)98
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)170×83×28
有効内寸法・奥行(mm)83
有効内寸法・高さ(mm)28
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
透明で内容物がよく見えるため保管に適しており、美観上も優れています。バックル式であるため開閉が容易にできます。上部カバーによりホコリ等が防止できます。また、予備カード入りが付いているため管理者の名刺入れ等にご使用いただけます。取付けは両面接着テープで貼付けますので簡単に行えます。
用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面や仕様書等をパネル内に保管する収納バッグとしてご使用ください。
仕様強力両面接着テープ使用
サイズA-4判40mmまで
寸法t(mm)0.3
材質(表)軟質透明塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
仕切りが無いので長物も一緒に収納可鞄やポケットにも入ります。中身が見やすいクリアタイプ
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)25
質量(g)31.6
奥行(mm)67
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)130×60×21
有効内寸法・奥行(mm)60
有効内寸法・高さ(mm)21
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
バケツ代わりになるバッグ。折り畳み収納可能なので従来のバケツと違い、コンパクトでかさばらず保管をしておくことができます。
用途災害時に水を運ぶ際はもちろん、アウトドア用品として水以外の物の持ち運びにも最適なバケツ代わりにもなるバッグです。またご自宅用のランドリーバッグとしてもお使いいただけます。
材質ポリエステル(PVCコーティング)
形状丸形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約175×380×15(折りたたみ時)
個装OPP袋入れ
高さ(cm)30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性折りたたみ式
商品タイプ本体
口径(Φcm)約23.5
手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」。手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)
付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定
質量(g)76
対応OSWindows、macOS
接続方式無線
接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
センサー能力:オプティカルトラッキング
機能チルト:無
使用電池単三乾電池×1本
保証期間2年
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命(最大)12ヶ月
ボタン数総:3
寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38
入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
・周囲360度を広く照らすスタンドライト
・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き
・スイッチでON/OFF操作可能
・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単
・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利
・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ
・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能
・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。
・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能
・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに
防水保護等級IP44(生活防水)
消費電力(W)100
全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付)
セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+PC
寸法(mm)Φ180×H1465
質量(kg)約6.1
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)-30~50
入力電圧(V)AC100-277
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼光色
光源LEDチップ×432個
芯数3芯・2芯兼用
色温度(K)5500~6000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)360
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き
質量(kg)約0.24(電源コード除く)
スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)
安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)0.088
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245
風速(m/min)720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
吹出口径(Φmm)11.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ
スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)
本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49
安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)0.088
風速(m/min)720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
吹出口径(Φmm)11.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
コンパクトに収納でき、ツールバッグに入れてもかさばりません。
用途スパナとメガネの組み合わせ
トラスコ品番495-7571
セット内容CW-8/10/12/13/14/17/19/21/22/24/RCW-10S-K(ケース)
質量(g)1550
寸法(幅W×高さH)(mm)450×420
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。
用途油をこぼした際の緊急処理に。
付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1
トラスコ品番354-2167
材質収納バッグ:PVC
容量(L)油分散洗浄剤:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355
対応油
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。
プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
適合電気用品安全法(PSE)
材質ABS樹脂
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
機能雷ガード
絶縁種別絶縁キャップ付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×80
適合地域日本国内
プラグ形状2P
プラグタイプ収納式スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。
制限電圧(V)775
差込口形状2P
バリスタ電圧(V)470
最大サージ電流(A)1800
耐雷サージあり
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
子ども用ヘルメット、肘パッド、膝パッド、手首ガードとそれらを収納できるバッグがセットになったプロテクターセットです。電動バランスボードはもちろん、自転車やスケートボードなどでもご使用いただけます。もしもの時にしっかりガードできる安心のセットです。
材質【ヘルメット】ABS、EPS、ナイロン
色ブラック
質量(g)【ヘルメット】325
サイズ(cm)【ヘルメット】50-54【リストガード】(手首回り)14-16【エルボーパッド】(肘上まわり)19-26(肘下まわり)17-22、【ニーパッド】(膝上部まわり)28-34(ひざ下部まわり)22-29
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)3~6
1セット
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。
POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。
ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。
材質スチール
付属品取付金具
質量(g)約1650
容量(L)約27
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約400×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215
平机や作業机など収納がついていない机にぴったりのキャスター付き机下収納シェルフです。
書類やバッグなどもすっきりと収納できます。
机下に収納できるシェルフ
幅サイズは70cm、90cm、110cmの3種類
キャスター付きで移動も簡単・鉄製で長く使える頑丈設計
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、キャスター:再生ナイロン
高さ(mm)545
奥行(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (13インチ、M1、2020) であればわずか2時間20分で満充電可能です。 (Anker調べ)
iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。USB Power Deliveryにも対応しておりGalaxy S21などPD対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。
スマートなビジネススタイルへ:手のひらに収まる超コンパクト設計で、カバンやポケットにスムーズに収納できます。リモートワークや出張などの持ち運びに便利です。
Windows PCにも充電可能:最大65W出力を備えMac Bookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。
一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなサイズを実現しました。
独自技術「Anker GaN II」を採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数を約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。
USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。
入力電圧(V)100-240(50/60Hz)2.1A
出力5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大 65W)
最大出力(W)65
ポート【出力】USB-C
色ホワイト
対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36
質量(g)約112
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトに折りたためて持ち運び便利内ポケット収納袋付きバッグコンビになどのちょっとしたお買物に最適2Lペットボトル約3本まで耐えられます
材質ポリエステル
幅(mm)約280
色ブラック
高さ(mm)約520
容量(L)約12
耐荷重(kg)6
マチ(mm)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応。。
用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。
ポケット数6ヶ所
RoHS指令(10物質対応)対応
特性キズを防ぐ、防水加工
新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。
材質スチール
付属品取付金具
質量(g)約1600
容量(L)約27
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約400×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215
バッグに入れて持ち運び。
工具箱に収納。
セット内容キャップ、アダプター、ねじ×3本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ふわっと軽くてクッション性のあるインナーポーチ!マチが広がってたっぷり収納。ごちゃつくバッグの中もきれいに整頓。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)約27.5×17
マチ(cm)約8
ハンモック・寝袋・防虫ネット・シート類の収納、テント用ポール結束に。
幅(mm)25
長さ(m)1.1
材質(面ファスナー)ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
災害時にライフライン復旧までに2~3人が快適に過ごせる防災士選定、充実の29点の防災セット
被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム
緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。
人数2~3人用
セット内容【食品】主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水1.5L×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、お茶×3、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×5、生理ナプキン×6、ティッシュー×1、簡易トイレセット×5、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×2、【基本】アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ゴミ袋×3、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92)
質量(kg)約8.9(バッグ本体:2.3)
容量(L)バッグ:28
水タンク容量(L)28(走行時:23)
材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC
対象女性用
RoHS指令(10物質対応)対応
災害時にライフライン復旧までに2人が快適に過ごせる防災士選定、充実の24点の防災セット
被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム
緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。
人数2人用
セット内容【食品】主食×3、副食×2、甘味物×1、保存飲料水1.5L×1、発熱剤×1、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×2、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×4、トイレットペーパー×1、簡易トイレセット×3、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×1、【基本】アルミシート×2、収納ポーチ×1、ろ過フィルター×5、軍手・笛・ロープセット×1、雨衣×2、カッターナイフ×1、ゴミ袋×2、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92)
質量(kg)約6.2(バッグ本体:2.3)
容量(L)バッグ:28
水タンク容量(L)28(走行時:23)
材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC
対象女性用
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント個数4
コンセント形状2P/ノーマル
機能スイングプラグ、絶縁キャップ付、雷ガード、ランプ付、耐トラッキング
アース端子なし
適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません
マグネットなし
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口:45
バリスタ電圧(V)470
最大サージ電流(A)2500
雷ガードあり
埃防止シャッターなし
●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。
●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド
搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。
長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。
筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます
2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。
アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g)
ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。
●横置きも安定します
アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。
搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。
●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々
ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。
一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。
●折りたためばカバンに入ります
折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。
重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。
質量(g)477
仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『nanoシリコン』を採用した、やわらかく、なめらかで、からまりにくいケーブル
極やわケーブル
やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。
また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。
PDの急速充電に対応
iPhone、iPadのPD充電を最大20Wまでサポート
長さ(m)約1.0
対応データ転送、PD20Wまでの充電
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類nanoシリコン
変換タイプオス - オス
コネクタ1Type-C
コネクタ2Lightning
キャッシュドロア E-A4 がピッタリ収まるキャリングバッグ
内部は簡単に取り外しができる仕切りスペースで、コンパクトに収納が可能
多様な用途に、ご利用にお使いいただけます。
仕切りスペース
バッグに入れたまま設置が可能
タブレット収納ポケット
カタログ収納スペース
セキュリティロックホール
折り畳み収納、ダブルファスナー、キャリアハンドル
肩掛け用のショルダーベルト付き
色ブラック
材質ポリエステル
質量(g)約1360
タイプ持ち運び・2WAY (手提げ+ショルダー)
ベルト長さ(mm)750~1380
ベルトショルダー:着脱式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×130×330(突起部除く)
仕切り仕切り(中央部)×1、仕切り(小)×2
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×115×315
ポケットタブレット・小物入れポケット×2、書類バンド×2
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。
オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。
新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載
独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。
また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。
特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。
高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵
デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。
着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー
自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。
また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。
⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン
軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。
長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。
Web会議も友だちとの通話もいい音で
高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
再生や音量調整などをかんたん操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。
GoogleアシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
充電不要、複数のデバイスで使用可能
USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。
ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。
そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
取り回しやすいコード設計
カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。
清潔に使える抗菌加工のイヤピース
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。
自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
音漏れしにくい密閉型
通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)5~30000
音圧レベル(dB)出力:105/mW
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)18
ドライバーユニット(Φmm)7.5
最大入力(mW)100
イヤホン形状カナル型
関連キーワード
1
2
3
次へ