「収納ボックス長方形」の検索結果
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00
材質PP
内寸(mm)423×119×88
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×290×170
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×180
圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
ー40℃~80℃の環境下で使用できます。
A4サイズの収納に最適です。
オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。
バックル式のしっかりした蓋付きです。
通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。
スタッキング可能です。
用途様々なモノの収納用に。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタフタ付き
外寸法・奥行(mm)255
コンテナ種類ベタ目
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)793×290×170
外寸(mm)838×335×195
内寸(mm)803×300×180
圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)184×176
外寸(mm)250×210×130
内寸(mm)205×180×127
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
シンプルデザインと収納機能を備えた長方形ボックス型のスツールです。
座面を開ければ収納スペースになっています。
低めのスツールなので足置きとしても使用できます。
W270×D490×H495mmの省スペースで狭いところに収納しやすい。
持ち運びしやすい取って付き。
ソファのそばにおいて収納×台として使用可能。
オットマンとしても使える!
組立簡単で、使わない時は折りたたんで収納できます。
材質【主要成型部品】MDF、紙、ウレタンフォーム
形式組立式
張地布
座面高さ(mm)495
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×270×495
素材布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×270
総耐荷重(kg)80
長方形型のアクリルボックスで、収納用のボックスとしてはもちろん、裏返してカバーやステージとしても使用可能です。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W30×D20×H10cm
アズワン品番65-8768-51
1個
¥4,530
税込¥4,983
12日以内出荷