専用冶具付なので取付も簡単! マグネットストッパー収納扉タイプ扉が開いている時は戸当りがジャマにならないフラットタイプです。ドアは設置位置でピタッと止まります。床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
材質本体:POM フラップ:鉄 ベース:POM
観音開きでのご使用に適しています。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
吸着力(N)約30×2
付属品受け板
幅(mm)18.5(27.5)
高さ(mm)18
質量(g)23
全長(m)62
取付ピッチ(mm)51
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
全長(mm)60
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
吸着力(N)50
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色シルバー
全長(mm)43
質量(g)18
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)20
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など
製品質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)30×2
材質(本体)樹脂(PA)
材質(受金具)スチール
全長(mm)62
質量(g)28
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
付属品受け板
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)17
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座
高さ(mm)15.3
材質(本体)アルミ合金
種類標準タイプ
仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼
材質(受座)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにマイクロスイッチが内蔵されているため、検知をコンパクトに一体化できました。
検知スイッチ部が太く、小型でも丈夫です。
用途工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉
材質PBT、POM、SUS304-WPB、SPCC、フェライト、クロロプレンスポンジ
質量(g)30
部品名称ハウジング(A)、ハウジング(B)、スイッチバートップ、スイッチバーボトム、アウタースプリング、インナースプリング、ヨーク、マグネット、スペーサー、マイクロスイッチ、キーパー
表面処理灰色、原色、MFCr、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般
高さ(mm)56
質量(g)8
吸着力0.7(kgf)
口径(Φmm)12
吸着力(N)6.8
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品受座 W4
材質(本体)プラスチック
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/素地
材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
吸着面の前後微調整が可能です。
耐衝撃性にも優れています。
全長(mm)37
吸着力(N)30
質量(g)14
材質(本体)樹脂(PA)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
質量(g)22.5
仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。
地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。
※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット
材質ポリアセタール(POM)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型)
ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、
小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。
(別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます)
ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。
ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積)
別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、
1000mLの容器を効率的に収納できます。
ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの
組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。
扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、
マグネットにより自然に扉が開くことがありません。
ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み
合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合
ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、
横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。
(※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。)
※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を
保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準
などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。
レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。
瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。
取り出しやすく収納にも便利な機能です。
連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)
材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨
質量(kg)(下段)約128、(上段)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870
RoHS指令(10物質対応)対応
室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
¥799,800
税込¥879,780
30日以内出荷
関連キーワード