RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

収縮チューブ ケース入り
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。
RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2
材質ポリオレフィン
収縮開始温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
こんなお得な商品も!

収縮チューブ パック品
モノタロウ
¥679
税込¥747
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
特性柔軟性、難燃性
耐電圧600V
収縮率50%(120℃加熱時)
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)対応
4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.5
色黒
使用温度範囲(℃)45~110
耐電圧600V
収縮温度80℃
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収縮比4:1
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質架橋ポリオレフィン
長さ(m)1
色黒
伸び(%)(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)1014以上
連続使用温度(℃)-55~105
引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度(推奨)90℃以上
収縮率(%)(縦方向)±5
特性柔軟性、絶縁
絶縁耐力25kV/mm以上
収縮率2:1以上
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン
長さ(m)2
収縮開始温度(℃)70
収縮比2:1
特性絶縁
連続使用温度(℃)-55~125
収縮完了温度(℃)110
耐電圧600V
材質硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)100
色黒(つや有)
厚さ(mm)0.08
耐電圧650V
耐熱温度(℃)-15~105
耐用寿命約半年
収縮率(%)50
こんなお得な商品も!

収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
各種パイプ類の防食、電食防止
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)5
仕様【燃焼性】可燃
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造一層
耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)200%以上
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上
連続使用温度(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)75
収縮完了温度(℃)115
難燃性可燃
引張強度(MPa)10.4以上
収縮温度115℃以上
収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上
吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)
比率2:1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
長さ(m)1
特性絶縁
セット内容7サイズ各1本
耐電圧600V
収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
比率2:1
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
こんなお得な商品も!

高収縮チューブ 4:1
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714
■採用実績
・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃
比率4:1
特性強絶縁性、防滴
関連資料指定物質含有有無(0.07MB) カタログ(0.26MB) RoHS2証明(0.12MB)
RoHS指令適合製品です。
UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)100
収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性、難燃性、絶縁
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
仕様【燃焼性】可燃
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造一層
耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)200%以上
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上
連続使用温度(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)75
収縮完了温度(℃)115
難燃性可燃
引張強度(MPa)10.4以上
収縮温度115℃以上
収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上
吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)
比率2:1
長さ変化率(%)-15以上
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。
従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。
ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
材質架橋ポリオレフィン
特性絶縁
長さ(mm)250
色ブラック
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途電子機器、通信、自動車など。
色黒
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL224 VW-1 600V、No:E314714
収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
収縮率2:1
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。
高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
色黒
材質フッ化ビニリデン樹脂
使用温度範囲(℃)-55~150
全長(mm)500
収縮温度(開始)135℃(完了)150℃
収縮率2:1
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.25MB) 指定物質含有有無(0.06MB)
3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)80
収縮完了温度(℃)125
比率3:1
特性強絶縁性
関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。
標準色は【黒・白】の2色です。
収縮率は2:1となります。
こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途電子機器、通信、自動車など
仕様銅腐食性:腐食なし
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL224 VW-1 600V、No:E314714
伸び(%)>400
収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)
引張強度(MPa)>14
収縮率(%)軸方向:0±5
偏心>30%
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
収縮率2:1
抵抗値(Ω)>1014.cm
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ
材質架橋ポリオレフィン
長さ(m)1
仕様耐候
収縮率3:1
臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)
用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に
色黒
材質ノンハロゲンポリオレフィン
長さ(m)10
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~105
規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA
関連資料SETCチューブカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(SETCチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SETCチューブ).pdf(0.07MB)
収縮率2:1
最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途電子機器、通信、自動車など。
色黒
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL224 VW-1 600V、No:E314714
収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
収縮率2:1
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。特長。・有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。・1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途採用実績。・電子機器、通信、自動車など
材質ポリオレフィン
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮前内径(Φmm)D:16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB) (0.12MB) (0.07MB)
収縮後内径(Φmm)D1:8
収縮後肉厚(mm)T:0.67
1袋(1m×10本)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
1個
¥2,680
税込¥2,948
当日出荷
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
1個
¥4,380
税込¥4,818
当日出荷
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ