機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~135
定格電圧(V)600
収縮率(%)50
こんなお得な商品も!
収縮チューブ 防水タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2
色黒
材質ポリオレフィン
収縮温度120℃
PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど)
製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など)
フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど)
繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など)
印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など)
絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など)
産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)
材質PFA
厚さ(mm)0.5
高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
用途ハーネス分岐部の防水
各種電子部品防水
ハーネスの絶縁、保護
材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン
特性防水、絶縁
連続使用温度(℃)-55~110
収縮温度125℃以上
収縮比0.125694444444444
高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲
ハロゲンフリー
用途自動車ハーネスの各部における
防水、防蝕
機械的保護、補強
材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン
特性防水、防蝕
連続使用温度(℃)-40~130
収縮温度135℃以上
収縮比4.5:1 4:1
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途機器内配線の絶縁、保護
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮前内径(Φmm)12.7
収縮温度120℃
収縮率(%)50
収縮後内径(Φmm)6.4
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
材質粘着剤付きポリオレフィン
長さ(m)1.2
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度121℃
耐電圧(V)600
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。
長さ(m)1.2
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度121℃
耐電圧(V)600
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する
高度の柔軟性、低温収縮特性
用途接続箇所の絶縁
電線の補強、結束
各種部品の保護
材質放射線架橋ポリオレフィン
特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性
規格600V UL224
定尺(m)1.2
連続使用温度(℃)-55~125
収縮温度90℃以上
収縮比2:1
高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン
長さ(m)1.2
色半透明
質量(g)281
使用温度範囲(℃)-67~250
定格電圧(V)600
収縮温度329℃
収縮率(%)50
特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。
耐電圧(V)600
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。
光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など
材質テフロン
長さ(m)1.2
特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水
使用温度範囲(℃)-67~250
収縮温度329℃
収縮率(%)50
耐電圧(V)600
半硬質で高い耐熱性を備えています。耐薬品性、耐摩耗性に優れています。熱導線の絶縁に適しています。
用途高温、濃い溶剤の下でのワイヤーやコネクタの保護。熱導線の絶縁。
色透明
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂
長さ(m)1.2
特性耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性、絶縁
トラスコ品番731-0927
質量(kg)6
使用温度範囲(℃)-55~175
収縮前内径(Φmm)1.6
収縮温度176℃
収縮率(%)50
収縮後内径(Φmm)0.8
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)0.3
1箱
¥44,980
税込¥49,478
90日以内出荷
関連キーワード