ドア、家具用の取手
用途取手
材質ABS樹脂
色シルバー
見た目横幅A(mm)77
高さB(mm)23
ビスピッチC(mm)60
寸法L(mm)77
取手取手
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色シルバー
取手取手
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂
取手取手
ドア、家具用の取手
用途取手
材質ABS樹脂
取手取手
樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
取手取手
材質ステンレスSUS304
仕様表ビス止
付属品ビス(3×20mm)
取手全回転取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ABS樹脂
全長(mm)127
適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)
使用ビス(mm)付属:トラス4×30/トラス4×40
取付ビスピッチ(mm)60~102
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手
付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本
材質ABS樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)28
取手取手
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル
材質ABS樹脂
ビスピッチ(mm)193
全長(mm)250
幅(mm)80
色白
奥行(mm)60
取付ねじM6×55mm
取手取手
ドア厚(mm)30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮)
寸法P(mm)30
寸法L(mm)50
高さ(mm)18
取手取手
裏ビス仕様の取手
用途家具等の取手・ハンドル
取手取手
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠
適合扉厚(mm)25
長さ(mm)(フロント)100
幅(mm)(フロント)25
取手握り玉
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
材質アルミニウム
寸法(幅W×奥行D)(mm)10×28
取手取手
【用途】家具などに使用するハンドルです。シンプルで美しいデザインです。
付属品【トラスネジ】2本付4×25/【有効ネジ】深さ10mm
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)
取手取手
取付けカンタン!
カギ無室内錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ビス8本・ストライク
適合GIKEN
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)57×22.5
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)30~45
取手握り玉
ビスピッチ(mm)(フロント)41
バックセット(mm)60
1セット
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
外カギ、内カギ付室内錠。
室内から施錠できます。
ステンレス円筒錠。
内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。
外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア
色ヘアーライン
バックセット(mm)60
寸法(mm)(フロント)57×25.4
材質(ノブ)ステンレス
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本
取手握り玉
室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
適合扉厚(mm)25
種類浴室用
取手握り玉
仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
取付けカンタン!
カギ無室内錠。
ステンレス円筒錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク
適合ALPHA
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)57×25
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)28~45
取手握り玉
ビスピッチ(mm)(フロント)42
バックセット(mm)60
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
寸法(mm)70
使用ビス(mm)付属:4×22
ビスピッチ(mm)60
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット64mm
適合扉厚(mm)30
形状(フロント)上下L
寸法(mm)1
タイプ室内錠
種類浴室用
記号(フロント)BMSP
取手握り玉
ビスピッチ(mm)60
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シンプルなデザイン。裏からのビス止めで簡単取り付け。
用途取手
高さB(mm)28
色クロ
材質(本体)エラストマー樹脂
取手取手
家具やキッチンの模様替え、DIYに。
材質ゴム
色黒
奥行(mm)28
取手取手
裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂+真鍮
取手取手
木目塗装なので木製と同じ風合いがあります。
用途取手
高さB(mm)21
色木目(ナラ)
材質(本体)ABS樹脂
取手取手
関連キーワード
1
2
次へ