ドア、家具用の取手
用途取手
材質ABS樹脂
色シルバー
見た目横幅A(mm)77
高さB(mm)23
ビスピッチC(mm)60
寸法L(mm)77
取手取手
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色シルバー
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
ドア、家具用の取手
用途取手
材質ABS樹脂
取手取手
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色ステンレス
取手取手
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色クローム
取手取手
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
【用途】家具などに使用するハンドルです。シンプルで美しいデザインです。
付属品【トラスネジ】2本付4×25/【有効ネジ】深さ10mm
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
寸法(mm)70
使用ビス(mm)付属:4×22
ビスピッチ(mm)60
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット64mm
適合扉厚(mm)30
形状(フロント)上下L
寸法(mm)1
タイプ室内錠
種類浴室用
記号(フロント)BMSP
取手握り玉
ビスピッチ(mm)60
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ABS樹脂
全長(mm)127
適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)
使用ビス(mm)付属:トラス4×30/トラス4×40
取付ビスピッチ(mm)60~102
木目塗装なので木製家具の引出しなどに最適です。
樹脂製なので折れにくい取手です。
用途木製家具用の取手として使用します。
付属品ネジ
材質ABS樹脂
色ナラ
ねじ寸法(mm)トラスM4×25
適合扉厚(mm)15~20
関連キーワード