3,159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/黒色 質量(g)51 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

材質黄銅C3604 付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付 表面処理特殊潤滑剤コーティング
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理BSBM/黒色 ねじ径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けビスは表からねじ止めでき、カバーにより見えません。 軽量でデザインに優れています。
用途船舶・車両 推奨ねじトラスねじ・バインド小ねじM6 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)70
1個
511 税込562
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。 全長(mm)68 寸法(幅W×奥行D)(mm)11.5×15 取手取手
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ライン取手(P=120)
シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)29 寸法L1(mm)136 寸法L2(mm)15 寸法W(mm)17 寸法P(mm)120 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11.5 タキゲンコード01033
1個
585 税込644
4日以内出荷

1個
469 税込516
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質樹脂 取手取手
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途襖用のフランス取手です。 材質 仕様(付属ビス)2本 取手取手
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル焼付塗装シャインニッケルクリア仕上げ
ブラック
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

黒色の各種機器によくマッチします。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で強靱です。
材質ポリプロピレン ブラック 高さ(mm)40 質量(g)54 種類ハンドル 長さL(mm)245 グリップ径(Φmm)24 取付け方法丸穴 ピッチP(mm)203 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
799 税込879
当日出荷

引き出しなどの取っ手に最適です。
材質 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型 径(Φmm)10 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)10 寸法A(mm)- ねじ寸法M5×0.8
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様タッピングビス呼び径:3.5 材質ポリアミド 寸法(mm)ねじ間:39.5、幅:10、高さ:33.5
1個
460 税込506
翌日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバンに入れていても取り出しやすい、取っ手付きのインナーバッグです。 パソコンを衝撃やキズから守る軽量でやわらかなクッション素材を使用しています。 ケース前面には、拡張機能を備えたフロントポケットが付いています。USBメモリやケーブルなど、小物や付属品を収納できます。 インナーバッグを開いて、そのままパソコンを操作できるフルオープンタイプです。 開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。
用途カバンの中から取り出しやすい「取手付き」の軽量インナーバッグ。 小物をまとめて持ち歩きたいときに最適です。 PCの衝撃を保護するクッション素材使用。 開閉がスムーズなダブルファスナー採用。 ノートPCを収納したまま操作可能。 フロントポケット付。 仕様【持ち運びタイプ】手提げ 材質ポリエステル ブラック ポケット【前面】ファスナー付×1 気室数1気室
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)タンス取手黒色
アンティーク調の懐かしいデザイン。古い家具にもピッタリのうれしいタイプ
用途家具用の取手として使用。扉厚12mmまで(裏割りピン止めタイプ) 材質本体/鉄(黒メッキ)、台座/鉄、割ピン/鉄
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質PET 質量(g)17.5 難燃性UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな用途に使用できるスタンダードなトランク取手です。
用途自動車、箱物、産業機器など
1セット(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途カバン、ケース、キャビネット 材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)24 仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])60[6.1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付ボルト(M8)を使用して取付けて下さい。(下穴8.5mm) 前面から取付ける取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6 エスコ品番EA948BG-2 寸法L(mm)156 寸法H(mm)45 寸法M(mm)132
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器 材質ABS樹脂 寸法L3(mm)3
1個
57 税込63
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


六角穴付ボルト(M8)を使用して取付けて下さい。(下穴8.5mm)
材質ガラス繊維強化ナイロン6 エスコ品番EA948BG-3 寸法L(mm)204 寸法H(mm)50 寸法M(mm)179
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

中身が見えない手さげタイプです。
用途結べて衛生的。業務用サニタリーボックスにお使いください。
1冊(50枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途カバン、ケース、キャビネット 材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚 質量(g)86 仕上黒色+ クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])110[11.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

用途通信機器、ケース 材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)47 仕上黒色+ クロームメッキ仕上 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 許容荷重(N[kgf])110[11.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷