カテゴリ

  • 機構部品(243)
  • 建築金物(204)
  • 厨房用品(110)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 物流用品(25)
  • バイク部品(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 保管用品(14)
  • オフィス家具(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 梱包用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 制御機器(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 照明(4)
  • 住設機器(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「取っ手 120mm」の検索結果

794件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)215最低高さ(mm)91寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
蓋付洗浄カゴ 新越ワークス(Three Snow)蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途素材:SUS304支柱径(Φmm)2.5/2.0取手有り
プラスプラスネオ 手提げ袋BO× S 乳白 オルディプラスプラスネオ 手提げ袋BO× S 乳白オルディ
299税込329
1箱(100枚)
5日以内出荷
収納しやすいBOX入り、500mLのペットボトルが約4本入る大きさです
材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.012寸法(mm)300(180+120)×370RoHS指令(10物質対応)対応
12.7SQモビリティーツールセット SIGNET(シグネット)12.7SQモビリティーツールセットSIGNET(シグネット)
51,980税込57,178
1セット
翌日出荷
セット内容:ソケット 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm 、ラチェットハンドル、エキステンションバー 50・125mm、スピンナーハンドル 250mm、モンキーレンチ 250mm(70124)、真鍮ハンマー、スリップジョイントプライヤー 200mm、強力ニッパー 160mm、ボール付ロング六角棒レンチ(9PC) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、差替式グリップドライバー 差替式ハンドル、両頭ビット +1/+2・+3/-5(52384)、ミニラチェットセット・ ミニラチェット・プラスビット(#1・2・3)・マイナスビット(4・6mm)・HEXビット(4・5・6mm)、メガネレンチ(コンパクトタイプ) 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、スイベルSIGNETレンチ 10・12・13・14・17mm、樹脂ボックス. 軽さと収納効率を追求したモデル工具セット。 ケースは軽量で持ち運びしやすい強化樹脂ボックスです。 取っ手は縦横にそれぞれ備えられており、積み重ねができる形状です。 セキュリティ対策の鍵穴付きです(ダイヤル鍵などを別途購入する必要があります)。 サイズが異なるツールポケットが2枚付属しております。 ボックスは単品の54029を追加して連結して固定することが可能です。
用途1/2DRで工場メンテナンス、自動車、農機などハードな作業に仕様積み重ね数:推奨3個まで質量(kg)10.2耐荷重(kg)15材質(ケース)ABS樹脂商品点数:50点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【内寸】445×335×110、【外寸】464×376×158差込角(DR)1/2
18-8手付番重バット(板取手) SUGICO(スギコ)18-8手付番重バット(板取手)SUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
丈夫で耐久性にもすぐれ、持ち運びも安全に行えます。
材質SUS304
オープンフレーム 長尾製作所オープンフレーム長尾製作所
19,000税込20,900
1個
5日以内出荷
裏配線に対応したパーツの造形美を楽しむためのATX向けオープンフレームです。 既存モデルに改良を加え、裏配線マザーボードに対応した魅せるを極めた特別モデルです。 対応マザーボードはATX・MicroATX・mini-DTX・mini-ITXになります。 マザーボード取付部は、極限まで肉抜き加工を行うことで様々なメーカーの裏配線モデルに対応しました。 肉抜き部には曲げ加工を行うことで強度を保ちつつ、軽量化を実現しています。 持ち運びに最適なダブル取っ手を採用しました。 パーツ検証用のPCフレームとしても利用できます グラフィックボードは垂直設置にも対応し、グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 グラフィックボード垂直設置用の金属製VGAステーを搭載しております。 フレームサイドには大型のラジエーター対応の水冷クーラー用パネル搭載で、魅せる設置が可能です。 サイドフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mmです。 フレーム背面にもスライド式の水冷クーラー用ステー搭載で、より自由な配置を可能にしました。 リアフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmです。 フレームの剛性をあげるため、背面に金属製強化スペーサー2本がついております。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ネジ留め式のゴム足で外れることなく、安定した設置が可能です。 ATX電源に対応しています。 従来より安定した設置を可能にするため防振用ゴムスペーサーを搭載しました。 ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。
付属品組立ネジ一式、電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド材質寸法(mm)ラジエーターサポート:【サイド】120/140/240/280/360/420【リア】120/140/240/280/360質量(kg)3.2電源ATX規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×460×190加工黒色塗装処理対応マザーボードATX/MicroATX/Mini-DTX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2、(3.5インチ)1
極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)120mm TKG極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)120mmTKG
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
取っ手は手に馴染む木製で先端は細くて細かい作業ができるステンレス
全長(mm)265
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201 Nitoキー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201Nito
4,798税込5,278
1個
当日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4160材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:190×160Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)250奥行(mm)120間口(mm)250有効深さ(mm)90寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
アーチハンドキャリーケーキ箱 HEIKOアーチハンドキャリーケーキ箱HEIKO
1,598税込1,758
1パック(50枚)
4日以内出荷
取っ手部分がアーチ型で持ちやすいキャリータイプのケーキ箱です。組み立て式で在庫スペースの削減に貢献します。
取手50
スリムエコキャリーケーキ箱 HEIKOスリムエコキャリーケーキ箱HEIKO
1,298税込1,428
1包(50枚)
3日以内出荷
ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプのキャリーケース箱です。保冷剤が挟めるスリット付き。軽量化された段ボール素材を使用しております。森林認証紙です。カットケーキ1個が目安です。入数:50枚
用途ケーキ1個用材質G段/艶晒70g×晒70g×晒70gホワイト取手50mm外寸法(横×縦×高さ)(mm)90×120×90
スリムエコキャリーケーキ箱 HEIKOスリムエコキャリーケーキ箱HEIKO
1,798税込1,978
1包(50枚)
4日以内出荷
ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプのキャリーケース箱です。保冷剤が挟めるスリット付き。軽量化された段ボール素材を使用しております。森林認証紙です。カットケーキ4~5個が目安です。入数:50枚
用途ケーキ4~5個用材質G段/艶晒70g×晒70g×晒70gホワイト取手50mm外寸法(横×縦×高さ)(mm)120×180×105
丸型取手 No.68 シロクマ丸型取手 No.68シロクマ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮
ハーモニー取手 扉厚25~36mm用 No.120 シロクマハーモニー取手 扉厚25~36mm用 No.120シロクマ
3,998税込4,398
1組(2本)ほか
4日以内出荷
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。両面用です。
高さ(mm)57幅(Φmm)30
ステンレス角形座付取手 ST-42 シロクマステンレス角形座付取手 ST-42シロクマ
3,500税込3,850
1組
4日以内出荷
両面用です。
材質ステンレスヘアーライン寸法H(mm)25寸法W(mm)20
ステンレス角形座付取手 ST-8 シロクマステンレス角形座付取手 ST-8シロクマ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】3.1×22材質ステンレスヘアーライン寸法H(mm)25寸法W(mm)20
ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-41 シロクマステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-41シロクマ
3,798税込4,178
1組
4日以内出荷
両面用です。
材質ステンレスヘアーライン寸法H(mm)30寸法W(mm)20
ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40 シロクマステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40シロクマ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】3.1×22材質ステンレス寸法H(mm)30寸法W(mm)20
取手(No410) ハイロジック取手(No410)ハイロジック
749税込824
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ家具の引き出しなどに
付属品皿タッピング2.7×20mm材質亜鉛ダイカスト黒(塗装)
飾り取手(No950) ハイロジック飾り取手(No950)ハイロジック
639税込703特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ家具の引き出しなどに
材質亜鉛ダイカストAB色(メッキ)
しつけるトイレ ボンビアルコンしつけるトイレボンビアルコン
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
あらゆる種類の固まる砂の使用に適した、ネコ用のトイレです。 白色のフレーム部分は、砂の飛び散りを防ぎ、持ち運び時には取っ手になります。 ネコ用サークル内にもすっきり納まる、コンパクトなサイズです。 折りたたみ式専用スコップ付。 色はブラウン、アイボリー、ピスタチオグリーンの3色
材質PP樹脂
ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテムステンレス取手H型 マグネット付ラクテム
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
ステンレス取手H型 めねじ ラクテムステンレス取手H型 めねじラクテム
559税込615
1個
5日以内出荷
ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当
ステンレス取手H型 おねじ ラクテムステンレス取手H型 おねじラクテム
729税込802
1個
5日以内出荷
ステンレス製の取っ手、おねじタイプの製品です。付属の平座金、六角ナットを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ・平座金(4枚)・六角ナット1種(2個):SUS304相当
西宮市指定袋生活系 もやすごみ 取手付 5L オルディ西宮市指定袋生活系 もやすごみ 取手付 5Lオルディ
119税込131
1袋(20枚)
7日以内出荷
西宮市もえるごみ用の小型取っ手付指定袋
材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02寸法(mm)350(230+120)×420
玄関収納コンポリア取っ手T1型(角型取っ手) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア取っ手T1型(角型取っ手)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷
玄関収納コンポリア用取っ手
用途玄関収納箱コンポリア用取っ手ねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33関連資料施工のポイント(1.59MB)
玄関収納コンポリア取っ手T5型(丸型取っ手) Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア取っ手T5型(丸型取っ手)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷
玄関収納コンポリア用取っ手
用途玄関収納箱コンポリア用取っ手ねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33関連資料施工のポイント(1.59MB)
玄関収納コンポリア取っ手T5型(丸型取っ手) 抗菌・抗ウイルス加工 Panasonic(パナソニック)玄関収納コンポリア取っ手T5型(丸型取っ手) 抗菌・抗ウイルス加工Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1セット(2個)
4日以内出荷
玄関収納コンポリア用取っ手SIAA認証 抗ウイルス加工・抗菌加工
用途玄関収納箱コンポリア用取っ手ねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33関連資料施工のポイント(1.59MB)
ボックス&ブロックテスト 酒井医療ボックス&ブロックテスト酒井医療
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
脳血管疾患などにより、障がいを負った上肢の世界標準的な機能検査が行えます。標準値と被験者のテスト結果を比較して評価できます。脳卒中などの疾患に対し、経頭蓋磁気刺激法(TMS)などを行った後のリハビリテーション効果判定に適します。幅広い被験者に対応できるよう、150個のブロックで評価する仕様です。
仕様【テスト方法】1. 健側(利き手側)で15秒間の練習を行います。2. 移動したブロックを元に戻します。ブロックが山にならないよう、なるべく平らにしてください。3. 健側(利き手側)で60秒間のテストを行います。4. 移動したブロックの数をカウントします。5. すべてのブロックをボックスの患側(非利き手側)に移動させます。6. 1~4の手順で患側(非利き手側)のテストを行います。付属品ストップウォッチ、ブロック収納袋材質木製寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ボックス/290×290×170(取手部を除く)、ブロック/25×25×25、仕切板/245×5×120(使用時100)ブロック数合計152個(予備2個を含む)※青・赤・緑・黄4色入り
平角缶(2口タイプ) 瑞穂化成工業平角缶(2口タイプ)瑞穂化成工業
2,098税込2,308
1個(1個)
翌日出荷
2口タイプのポリエチレン製平角缶です。排出に便利なノズルが付属しています。
材質HDPE 取手・ノズル付容量(L)5口内径(Φmm)斜口44 縦口44外寸(mm)120×260×285
有線式バルーンスティックライト 富士倉有線式バルーンスティックライト富士倉
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
手軽にライト。重さもライト。従来のLED照明とは異なる新しいカタチの灯りです。使わない時はポケットに入るほどの大きさに折りたため、使用する際には空気で膨らませると全長80cm程の照明に早変わり。USB出力のあるモバイルバッテリーやポータブルバッテリーに接続して使用できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・取っ手付・コントローラー付・段階調光付属品空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)860×70×120質量(g)120タイプ有線式電流(A)2ケーブル長(m)1フラッシュ10段階切替防塵防水性能IP66(USB端子部除く)明るさ(Lm)500(MAX時)調光方式9段階切替入力電圧DC5V
青小梅 土瓶網付 リビング青小梅 土瓶網付リビング
999税込1,099
1個
4日以内出荷
白と青のシンプルな色使いと、小梅のデザインがアクセントになっており、とても上品です。普段使いはもちろん、来客用としてもおすすめです。茶こし付きで便利です。
付属品茶こし・取っ手材質【本体】陶器【茶こし】ステンレス幅(mm)175青小梅容量(mL)600高さ(mm)75質量(g)530奥行(mm)120対応電子レンジ・食器乾燥機(茶こし・取手は不可)
メッシュ型 平台車 リンクライナー TAKAGI(高儀)メッシュ型 平台車 リンクライナーTAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
四面連結可能!縦・横に連結持ち運びに便利な取手付き収納上手。・積み重ねやすい、キャスター溝付き固定ができて安全!・ストッパー付き自在キャスター×2熱可塑性ゴムのキャスターで移動音が静か。
用途荷物の運搬に材質キャスター:熱可塑性ゴム、本体:ポリプロピレン本体質量(kg)約2.5最大積載荷重(kg)約100ストッパー本体サイズ(mm)約(幅)400×(奥行)600×(高さ)120
タイヤストッパー 仙台銘板タイヤストッパー仙台銘板
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。ゴム製なので滑り止め効果もあります。
折りたたみ電気ケトル MCO折りたたみ電気ケトルMCO
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトに折りたためて旅行や収納時に便利シリコン部と取っ手が折りたためてコンパクトに収納できます。小さくまとまるので海外旅行やキャンプなど持ち運びにも最適です。普段使いから海外旅行までいつでも使える日本国内は勿論、海外でも自動で電圧を切り替えるので旅行のお供に最適です。渡航先の電圧を判断して、自動で電圧を切り替えます。※海外でご使用の場合は、別途電源変換アダプタ(別売)が必要になる場合があります。最適な温度でお湯を沸かす温度調節機能搭載40~100℃まで10℃単位で湯沸かし温度が設定できます。ミルク、お茶、コーヒーなどお好みの温度で楽しめます。お好みの温度を保つ保温機能搭載保温機能搭載で設定した温度を2時間保温します。温め直す手間が無く、温かい温度を維持します。設定温度到達時と保温終了時はアラームでお知らせします。(設定温度:40~90℃ 10℃単位で設定可能です。)設定時間をアラームでお知らせするタイマー機能搭載1~10分まで1分単位でタイマーが設定できます。設定した時間になるとアラームでお知らせします。カップラーメンなどインスタント食品を作る時に便利な機能です。ポータブル電源(500W以上)でも使える低消費電力仕様500W以上のポータブル電源でも動作する低消費電力仕様で、日本国内での車中泊や非常時の湯沸かしに最適です。※上記は100Vでの使用時に限ります。安心の空焚き防止機能搭載ポット内が空もしくは、ごく少量の状態で電源を切り忘れても、空焚き防止機能により、自動的に電源が切れ事故を防ぎます。
材質ステンレス、シリコン、PPほか質量(g)約500(本体のみ)電源(V)AC100~127/220~240 50/60Hz定格消費電力(W)AC100~127V:480W~800/220~240V:600W~750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約195×120×178、収納時:約145×120×80電源コード(m)長さ:約0.75、3ピン(メス)-2ピン(オス、アース付き)最大容量(mL)最大600
NEW スピーディみじん切り cottaNEW スピーディみじん切りcotta
1,398税込1,538
1台(1台)
4日以内出荷
1~2人分などの少量の食材(玉ねぎ、にんじん、ピーマン、キャベツ、ニンニク、ゆで玉子等)を包丁を使わずにみじん切りできます。 泡立て機能も付いており、玉子の攪拌やメレンゲ作りなどもできます! 飛び散ることがないので、シンク周りを汚しません。 シンプルで手によくなじむデザイン。
材質取手・羽根:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂・エラストマー樹脂、刃:ステンレス刃物鋼、ボール:AS樹脂・エラストマー樹脂容量(mL)500寸法(Φ×mm)直径約120×H260耐熱温度(℃)取手・羽根:110、フタ:80/100、ボール:70/100
ベビーバッグ チェス 大 cottaベビーバッグ チェス 大cotta
3,098税込3,408
1枚(50枚)
4日以内出荷
取手部分には、内側にボール紙を貼って補強しています。
寸法(mm)195×120×H220
ベビーバッグ バリー 大 cottaベビーバッグ バリー 大cotta
3,098税込3,408
1枚(50枚)
4日以内出荷
取手部分には、内側にボール紙を貼って補強しています。
寸法(mm)195×120×H220
スイートポーチ SP-200フレンチ cottaスイートポーチ SP-200フレンチcotta
3,098税込3,408
1個(10個)
4日以内出荷
かわいいハンドル付ですので、リボン等ラッピングが簡単に出来ます。 ついつい手に取って見たくなる様な見せ方を見つけてみてください。 焼菓子が4~6個入ります。
材質PET寸法(mm)120×70×H180(取っ手含まず)
エコパームボックス キャリーM cottaエコパームボックス キャリーMcotta
1,898税込2,088
1枚(20枚)
4日以内出荷
持ち運びに便利な取手付です。
材質内側:耐油加工紙寸法(mm)120×180×90
STUDIO M パルード スープカップ 青 cottaSTUDIO M パルード スープカップ 青cotta
1,598税込1,758
1個(1個)
4日以内出荷
愛知県瀬戸市にある食器デザインメーカー、マルミツポテリが展開する食器ブランド。 スープカップや鍋の取り鉢として人気のスープカップ。 ぽってりとした丸みのある形状となめらかな取手、マットな質感が優しい印象。 扱いやすい磁器素材でレンジ・オーブンも使用できます。
仕様【オーブン】可材質磁器/色釉/還元寸法(mm)152×120×H53 口径120容量390ccレンジ食器洗浄機
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら