ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種機器、設備など。
材質鉄
付属品座金、スプリングワッシャー
表面処理バフクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10
高さ(mm)35
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種機器、設備等。
材質鉄
付属品座金、ナット、スプリングワッシャー
表面処理バフクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.027
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の位置を標準タイプより高い位置で固定することができます。
付属品ブッシュ付
高さ(mm)(取手本体)350
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB)
内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
西宮市指定の家庭用もやすごみ専用ごみ袋
材質本体袋・外装袋/ポリエチレン
寸法(mm)500(350)×700×1
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200229
バイオマス配合率(%)【バイオマス】12
1個(50枚)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
西宮市指定の家庭用その他プラ専用ごみ袋
材質本体袋・外装袋/ポリエチレン
寸法(mm)500(350)×700×1
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200038
バイオマス配合率(%)【バイオマス】12
1個(10枚)
¥149
税込¥164
7日以内出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計)
徳用ビス箱が入るワイドスペース
積み降ろしに便利なサイド取手付
更に強度アップ!内側リブ設計
レジャー・日用品等多目的収納に便利
丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし
材質耐衝撃性コーポリマー
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質ブリキ
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質SUS304
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質SUS304
寸法H(mm)72
寸法(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)24
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
耐荷重(N)350
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金
色マットブラック
高さ(mm)80
質量(g)850
種類裏止めハンドル
長さL(mm)400
グリップ径(Φmm)30
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
ピッチP(mm)350
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)54
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)24
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
耐荷重(N)350
RoHS指令(10物質対応)対応
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金
質量(g)332
寸法L1(mm)224
寸法L2(mm)176
寸法P(mm)200
仕上アルマイト処理
寸法H1(mm)101
寸法H2(mm)77
耐荷重(N)350
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金
色マットシルバー
高さ(mm)80
質量(g)850
種類裏止めハンドル
長さL(mm)400
グリップ径(Φmm)30
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
ピッチP(mm)350
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。
用途車両、機械など
材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
大型ですが軽量な取手です。
用途車両、機械など
材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
許容荷重(N)800
RoHS指令(10物質対応)対応
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質亜鉛ダイキャスト+天然木
寸法H(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
RoHS指令適合製品です。
グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
許容荷重(N)800
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
高さ(mm)80.5
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類組立形
面付形種類U字形
抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質アクリル
寸法H(mm)75
寸法(Φmm)30
適合扉厚(mm)10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質亜鉛ダイキャスト+天然木
寸法H(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
関連キーワード
1
2
次へ