「取っ手 p=110」の検索結果

70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ライン取手(P=110)
シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)28 寸法L1(mm)126 寸法L2(mm)15 寸法W(mm)17 寸法P(mm)110 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11.5 タキゲンコード01034
1個
541 税込595
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=110)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード04385
1個
726 税込799
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=110)
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)130 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)8 寸法W(mm)16 寸法P(mm)110 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)10 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 寸法MM6 タキゲンコード00146
1個
851 税込936
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)アルミ丸棒取手(P=110)
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器 材質アルミニウム合金(A6063) 表面仕上げアルマイト処理
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00684
1個
726 税込799
当日出荷

A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード04621
1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)130 寸法L(mm)140 寸法P(mm)110 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード00692
1個
1,115 税込1,227
4日以内出荷

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)120 寸法L(mm)126 寸法D(Φmm)16 寸法W(mm)16 寸法P(mm)110 寸法d(Φmm)5.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)8 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード01069
1個
887 税込976
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)170 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)6 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM5 タキゲンコード00708
1個
1,700 税込1,870
4日以内出荷

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質樹脂 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。 適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50 取手取手
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)195 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)117 寸法L2(mm)6 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00700
1個
1,519 税込1,671
4日以内出荷

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)120 寸法L(mm)120 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)110 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00676
1個
857 税込943
当日出荷

アトムリビンテックアルミ合金取手 角型取手
材質亜鉛合金 寸法W(mm)Φ10 有効ねじ深さ(mm)10 取手取手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294
1個
852 税込937
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホシモト取手
エコ商品
用途各種機器、設備等。 材質 付属品座金、ナット、スプリングワッシャー 表面処理バフクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホシモト取手
エコ商品
用途各種機器、設備等 材質ステンレス 仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプおねじタイプ
1袋
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホシモト取手
エコ商品
用途各種機器、設備等 材質ステンレス 仕様座金・スプリングワッシャー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)カバー取手
用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
1個
937 税込1,031
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金 タイプ裏止めハンドル 種類取手・引手 仕上クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホシモトステンレス埋込み取手
エコ商品
用途工作機械及び制御盤 材質ステンレス 表面処理ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(ビス取付部) 許容荷重(N[kgf])300(30) 材質(取手)A5056S 入数2セット/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器 材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
1個
901 税込991
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別プレートに取付(フレームには取り付きません) 質量(g)170 仕上表面プレート・裏カバー/ヘアーライン 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ボルト)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器 材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
1個
844 税込928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ 付属品ナット・スプリングワッシャー 標準色ブラック
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)