こんなお得な商品も!

リピートバンド 耐候タイプ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色
材質66ナイロン
幅(mm)7.4
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
寸法C(mm)7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)
UL規格適合
取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。
用途板金への束線取付に。
材質ポリアミド66(PA66)
色白
最小結束径(Φmm)1.0
適合パネル厚さ(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ仕様の電気工事用結束バンドです。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定
色ナチュラル
材質ナイロン
長さ(mm)79
最大結束径(Φmm)17
仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可
幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)(ヘッド)2.9
規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):あり
グレード(材質)ポリイミド PA
連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)
固定方法その他
難燃性V-2
最小結束径(Φmm)0.8
推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2
ロックロック爪
作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)
ループ引張強度N(LBS)80(18)
関連キーワード