3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質66ナイロン 長さ(mm)300 幅(mm)7.2 使用温度範囲(℃)-20~85 引張強度(kg)22 UL規格難燃グレードUL94 V2 束線径(Φmm)85 関連資料DKLRカタログ.pdf(0.1MB) RoHS2証明書(DKLR).pdf(0.12MB)
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様屋外用 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)