3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。 材質軟質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~70
1袋(100本)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリップタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)グリップタイ
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。 使用温度範囲(℃)-10~70
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。
材質ナイロン・ポリエチレン 全長(mm)197 最大結束径(Φmm)44 幅(mm)13 使用温度範囲(℃)-10~70
1袋(5本)
999 税込1,099
3日以内出荷