用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型PB
材質スチール
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
穴数2
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質SPCC
仕上カチオン電着塗装
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型Z
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
トラスコ品番507-3103
適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH
質量(g)260
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
PDU等をサイドフレーム無しで取り付けできるようになる金具
材質鋼板
色ブラック(ED塗装)
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
長さL2(mm)-
幅W(mm)24
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質SUS304
表面処理ヘアーライン
IT6342-05型と併用して取付強度を増す金物です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
材質アルミニウム合金/鋼/亜鉛合金(ZDC)
仕上素地/クロメート処理
軽量、左右ネジ1個で簡単に取付け・取外しができます。
MP帽、溝付帽、野球帽各種のヘルメットに使用できます。(一部取り付けできないモデルもあります。)
適合防災面 FH-1C
アズワン品番65-0320-06
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合コンパクト21(露出・半埋込両用形用)BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
材質(本体)鋼
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
1セット(20個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ43(71813) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-53
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC
結線方法標準取付
全長(mm)45
1個
¥36
税込¥40
4日以内出荷
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25
厚さt(mm)3
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ3価クロメート
材質Aluminum alloy & Steel
寸法(mm)176.8×194×417.8
色Hikvision ホワイト
質量(g)2809
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC
幅(mm)8
全長(mm)45
結線方法ワンタッチ取付
天吊り設置時に、吊りボルトと吊り下げ用ハンガー(TYK521R)の位置ずれを吸収します。
適合TYK521R用
1箱
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能
吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現
コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途吊ボルトとブラケットをつなぐ金具
トラスコ品番194-9033
材質/仕上スチール(メッキ)
質量(kg)0.13
適合レールMTC-HR
アズワン品番64-8614-25
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
付属品クレビス用ピン、止め輪
材質SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪)
支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。
用途アンゼンミラーと組み合わせて使用
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
省スペースタイプの端子台支持金具です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ