3,335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理亜鉛メッキ 付属品ワッシャ1枚、止め輪1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



お手持ちの円筒形ライトが、自転車ライトとしてご使用できます。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。
1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付ブラケット
エコ商品
ステンレス鋼製ミニフラップステーL-SL140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 アズワン品番64-6786-21 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き ステー種類関連部品
1セット
799 税込879
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)取付ブラケット
調整ネジによる締め付けで、工具を使用することなくハンドルに固定できるホルダー。直径22mm~32mmのハンドルに対応。
適合機種SKL084、SKL085、SKL087
1個
719 税込791
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット
BRV-100を使用することにより、LHU-100R/Yを壁面に取り付けることができます。
用途LHU-100R、LHU-100Y用。 トラスコ品番201-0548 幅(mm)145 高さ(mm)80 質量(g)700 タイプ壁面取付ブラケット 奥行(mm)187.5
1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷

カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N 材質アルミニウム 質量(g)約1080 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×113×45 適合ポール径(Φmm)130まで
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。 仕上三価クロメートメッキ仕上 材質(本体)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
240 税込264
翌日出荷

ギャラリーバーとブラケットはワンタッチで取付できます。
入数2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.93×4.94×2.99
1セット
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4個)
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)30 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
59日以内出荷

データキャリアをKL-100NX-IS-D、KL-ISと通信するために必要となる専用ブラケットです。
仕様●対応機種:KL-100NX-IS-D、KL-IS アズワン品番67-4927-37
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

1個
969 税込1,066
7日以内出荷




MAC8(マックエイト)プリント基板取付ブラケット
エコ商品
プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。 ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

azbil(山武)取付ブラケット
エコ商品
仕様取付プラケット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.31MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ステンレス製で耐久性に優れています。
用途機械など 材質ブラケット:ステンレス(SUS304)、ピン:ステンレス(SUSXM7) 仕上ブラケット:バレル研磨、ピン:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



セット内容取付ブラケット:4個、ねじ持ち:4個、横桟塞ぎ材:4個、トラスタッピン3種M4x10:4本、丸木ねじ4.1x40:8本 ブロンズ系
1セット
4,488 税込4,937
7日以内出荷

バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。 頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防 タイプリング錠 付属品取り付けバンド(3種類) 適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用 キー方式ディンプルキー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取付ブラケットSZK-102用カバー
適合機種SZK-102 材質PC
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】
用途部品の交換に 適合品番KSB-1170-AAA-0 関連資料(1.32MB)
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

タカチ電機工業基板取付ブラケット
エコ商品
PCB(基板)を垂直に固定する際に使用するブラケットです。取付にはMT3-8(M3 ナベビス)または、別途にナベM3ビスをご用意下さい。
材質PC(UL94V-2) 透明 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
翌々日出荷

日東工業FCX基板取付ブラケット
エコ商品
フレーム間口やシステムレール間に最大サイズの鉄製基板(FCX12)(155頁)が容易に取付可能です。 ただし、適用範囲はFCX12-6□以内のサイズまでです。 万能パネルも取付可能です。 ヨコ800mm以下のFJシリーズのみ取り付けが可能です。
セット内容金具4コ、取付ねじ 材質本体:鉄 質量(kg)0.4 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に 適合品番KSB-1170-AAA-0 関連資料(1.32MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容アルミ面格子A型用。出巾68ミリ(通常品)梱包内訳=取付ブラケット(標準仕様):4個、なべタッピンねじΦ4x50ミリ:8本、なべ小ねじM6x10ミリ:4本 適合シリーズアルミ面格子A型
1セット
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付ブラケット
エコ商品
ステンレス鋼製ミニ多段階ステーL-FS140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめ込むだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 アズワン品番64-6784-75 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き|横開き ステー種類関連部品
1セット
599 税込659
当日出荷

1組
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付ブラケット
エコ商品
ミニフラップステーL-200Pをワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 アズワン品番64-6783-86 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き|上蓋 ステー種類関連部品
1セット
519 税込571
当日出荷