「取付木ネジ」の検索結果
ビスデコシリーズ共通の専用キャップです。
ビスデコドリルビス、ビスデコ木工用ビス、ビスデコ座金の各種に使用可能です。
材質ポリエチレン製(シルバー、ブロンズはアルミ粉を含む)
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式)
連結して使えるヘルメットハンガーです。
名札シールがついています。
ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。
材質ポリアセタール樹脂
LED交換可。木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用
ランプランプ付
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面位置天井付・壁付兼用
調光の可否非調光
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
木ネジ取付専用
上向付・下向付兼用
消費電力(W)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)100×143
定格電圧AC100V専用
取付場所壁付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)89.1
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)146
電源容量(VA)8
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)410
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当
木ネジ取付専用
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
プルレス色温度切替タイプ
色器具:白
定格電圧AC100V専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
吸着力(N[kgf])15.7[1.6]
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形
材質P.P樹脂
保護等級IPXX
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質鋼
高さ(mm)45.4
種類スライド形
段数3
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
幅W(mm)12.7
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1
材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)22
吸着力(N)15.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)
材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)
色ナチュラル
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3
種類クリップ型
吸着力(N)20
取付け方法面付タイプ
押込力N(kgf)3(3.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適
電球の種類LED
センサー感知方式人感・明暗センサー
設置方式置く、マグネット、ネジ止め
灯数2
付属品取付板、両面テープ、木ネジ
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)(センサー)0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79
光源白色LED×2灯(交換不可)
色温度(K)6000
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
寿命(設計寿命)20,000
電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)
光源色白色
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂
付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)
色ライトグレー
質量(g)590
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
打ち込みやすく空転の心配がありません。
使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!!
品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用
適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SUS304
材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地
RoHS指令(10物質対応)対応
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)
材質鋼
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)30.9
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)3500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)26
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色~電球色
光束(Lm)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否可
適用畳数~6畳
調色の可否可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用)
種類取手・引手
仕上ホワイトブロンズめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応