1,098件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【材質】ステンレス鋼。【耐荷重】25kgまで。【色】銀色
用途ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。 耐荷重(kg)25
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様防雨型 質量(kg)6.4 シルバーメタリック タイプΦ89ボール用 適合ボール(mm)L160NA・L-199N
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

マスプロ電工ポール取付マスト
RoHS
適合BS・CSアンテナ60cm以下用 材質溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 質量(kg)約1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1組(2本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製 塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様ボックスソケットACH-42付 質量(kg)6.5 材質(ポール)厚鋼管42 ポール径(Φmm)47.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷


トラスコ品番473-9302 材質スチール 質量(kg)2.29 径(Φmm)38 長さ(m)2.2 取付金具(適合)GMP-60
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様プラスチック計器箱側壁取付用 基材厚さ(mm)2.3 寸法縦(mm)250 寸法横(mm)160 表面仕上げ溶融亜鉛めっき仕上
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Panasonic(パナソニック)サインポスト取付用ポール
材質SUS304 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×60.5×1450
1箱
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける 寸法(mm)カメラ取付け面:85×45 全長(mm)アーム:290(250) 首振角度(°)272 取付ピッチ(mm)カメラ:30~75 バンド長(mm)ステンレス:600
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

仕様横取付用 質量(kg)4 備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用ください タイプ2灯用 本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装 ポール別売 適合ポール径(Φmm)89.1
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

仕様上取付用 質量(kg)6.5 備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用ください タイプ2灯用 本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装 ポール別売 適合ポール径(Φmm)89.1
1台
43,980 税込48,378
30日以内出荷


仕様上取付/横取付用 質量(kg)3.6 備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む) タイプ1灯用 本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装 ポール別売 適合ポール径(Φmm)89.1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷


仕様防雨型 質量(kg)4.8 シルバーメタリック タイプΦ60ボール用 適合ボール(mm)L-2248・2258・273N
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

用途ガレージまわりの安全確認のため 材質【ポール】スチール(メラミン焼付塗装)【ジョイント、振れ止めピン】スチール(ユニクロめっき)【ナベボルト、ワッシャ、スプリングワッシャ】ステンレス【キャップ】ポリエチレン 長さ(cm)199 外径(Φmm)31.8
1パック(2本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1袋(4本)ほか
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ポール取付金具
RoHS
付属品M4ネジ×4本、M6ネジ×4本、レンチ×1、金属バンド×2 材質アルミニウム、SUS304 ホワイト 耐荷重(kg)3 本体質量(g)270 ポール径(Φmm)80~150 使用条件-40℃~60℃ / <90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×114×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

用途街路灯 質量(kg)1.3 材質(本体)鋼管 黒色塗装 適合径(Φmm)(アーム)60.5(50A)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷


1セット(2個)
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(2本)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラーセット ポール取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。 仕様鏡面:飛散防止加工 付属品ポール用取付パーツ一式 材質ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス 備考支柱は別売です 範囲(mm)25~60 取付金具ポールタイプ 工具径(mm)13スパナ
1セット
7,198 税込7,918
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(2個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500WUXと一緒に使用して直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷



本金具は、カメラまたはカメラ用取付金具を 直径80mm~200mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
付属品取説、固定用バンド : 3、補助バンド : 1 【実際の取り付け状況によって、以下の付属品をご選択ください。(使用しない部品もあります。)】落下防止ワイヤー固定金具 : 1個、M10×30 mm 六角穴付ねじ、M6×16 mm 六角穴付ねじ、M5×20 mm ねじ、M4×16 mm ねじ、M3×10 mm ねじ 材質/仕上アルミダインカスト ファイルシルバー 質量(kg)約1.2 使用温度範囲(℃)-50~+60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230.0×140.0×70.0
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

材質鋼:ステンレス 質量(kg)0.2 高さ×幅(mm)140×86 アズワン品番64-9315-04
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N 材質アルミニウム 質量(g)約1080 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×113×45 適合ポール径(Φmm)130まで
1個
6,498 税込7,148
当日出荷