商品豆知識
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25
厚さt(mm)3
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ3価クロメート
省スペースタイプの端子台支持金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様レール上に装着した機器を固定する金具
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじM3(P=0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。
ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。
本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。
締付トルク(N・m)0.9
適合レールBLF-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式
材質本体:鉄
質量(kg)1.2
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。
材質鉄
仕様キャビネット用
セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付
質量(kg)0.9
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
IECレールへの取り付けを可能にします。
EIA規格のラックマウントピッチに適合しています。
取付角度を30°ずつ360°変更できます。
付属品取付ねじ、取扱説明書
適合機種PH-100FC(-2)・200FC(-2)・400FC(-2)用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様ステンレス製キャビネット用
セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式
材質本体:ステンレス
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)1.5~2
セット内容取付金具2個、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
機器、支持物などの取り付けに便利です。
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
PDU等をサイドフレーム無しで取り付けできるようになる金具
材質鋼板
色ブラック(ED塗装)
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)7
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
ボックスの仮設取り付け・壁面取り付けにご使用ください。
セット内容金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。
材質レバー:鋼板
高さ(mm)65.2
奥行(mm)19.4
耐荷重(kg)10
横(mm)44.2
取付け方法DINレール(35mm)
材質(ベース)鋼板
材質(スプリング)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)57.5
表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
表面処理(ベース)亜鉛メッキ
表面処理(レバー)亜鉛メッキ
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ACパワーダクト等をラックのサイドフレーム以外へ取り付ける場合に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
適合機種PCS,PBH(-G),ABH-G
セット内容取付金具4個、ねじ4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
キャビネットの取付け、壁面への取付にご利用ください。
材質鉄
質量(kg)0.5
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネットFUL全機種
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
配線しやすいように傾斜をつけて端子台を取り付けることができます。
用途端子台を取り付けるための補助金具。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー( 取付金具別売)用の取付用金具
幅(mm)16.2
色ブラック
奥行(mm)49.2
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品膜付グロメットSG-12A 2ヶ
材質(本体)SUS製
寸法t(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
12日以内出荷
材質亜鉛合金
仕様適用ねじ径 M16
適合機種FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)
質量(kg)0.1
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。
他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
セット内容金具2コ、取付ねじ
材質本体:鉄
質量(kg)0.1
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鋼板
定格電圧(V)380
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M3(長さ16mm)セムスビス 2本
適合ビームセンサEX-40シリーズ用
家具・機器用取付用
用途家具・機器の交換用
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
寸法CM4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ