755件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)取付レール
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ 長さ(mm)1000 質量(kg)0.1 再生紙使用マーク適合
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業 形状ヘルメット取付型防災面 レンズ色クリア 材質レンズ:アクリル 材質(レンズ)アクリル トラスコ品番812-1916 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MP型、前ひさし付(リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤等取り扱い作業。 形状ヘルメット取付型防災面 仕様ヘルメット取付金具付 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型 トラスコ品番128-4941 質量(g)216 レンズ色クリア 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル 装着方法ヘルメット取付 再生紙使用マーク適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

様々なヘルメットに装着可能なマルチ取り付けタイプ 眼や顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合適合ヘルメット:MP型、前ひさし型(リブ小型・リブ大型・溝付型・深溝付型) 種別ひさしなし 透明 質量(g)216 対応MP型対応、溝付型対応 レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2 材質(フレーム)金属 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
主に曲線取付時に使用します
材質(本体)アルミ 長さ(mm)35 質量(kg)0.01 取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100 再生紙使用マーク適合
1個(5個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ 長さ(mm)20 質量(kg)0.02 取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100 再生紙使用マーク適合
1個(5個)
639 税込703
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします
材質(本体)アルミ 長さ(mm)1000 質量(kg)0.26 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)簡易取付アダプター
簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個(2本)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき) 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付金具
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 再生紙使用マーク適合
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)壁面取付金具
材質(本体) 白色 再生紙使用マーク適合
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)取付補助金具
フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
材質(本体) 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)壁面取付金具
材質(本体) マットシルバー色 幅(mm)330 高さ(mm)215 出しろ(mm)207 質量(kg)3.1 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付角度調節金具
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1個(2個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付角度調節金具
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1個(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白) 電圧(V)100 本体アルミ 取付場所天井専用 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)オープンフレーム用取付金具 P963
オープンフレーム用の取付金具です。
用途フレームの部品 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
欠品中

ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 機能マスク併用可、レンズ交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型 トラスコ品番434-9521 質量(g)114 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア フレーム色ブラックシルバー 加工硬化処理 材質(フレーム)エラストマー、PP レンズ厚さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
メーカートヨタ タイプトヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタ 再生紙使用マーク適合
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンダ車(24P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ車(24P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカーホンダ ピン数(ピン)24P タイプ24Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

マツダ車(24P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途マツダ車(24P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカーマツダ ピン数(ピン)24P タイプ24Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

日産車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
メーカー日産 ピン数(ピン)20P
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トヨタ・スズキ車(5P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途トヨタ車・スズキ車(5P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカートヨタ・スズキ ピン数(ピン)5P タイプ5Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
679 税込747
当日出荷

ホンダ・スズキ車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ/スズキ車(20P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカーホンダ ピン数(ピン)20P タイプ20Pハーネス 適合車種Kei(H13.11~H21.10)、Keiワークス(H14.11~)、MRワゴン(H13.12~)、SX4(H18.7~H19.7)、アルト/ワークス/エコ(H14.4~)、アルトラパン/ショコラ(20.11~)、エスクード(H14.11~H17.5)、エブリー(H14.11~)、エブリーランディ(H15.1~H17.7)、エブリーワゴン(H14.11~)、エリオ4ドア(H13.11~H19.7)、エリオ5ドア(H14.1~H18.7)、キザシ(H21.10~)、キャリィ(H17.8~)、グランドエスクード(H14.11~H17.5)、ジムニー/シエラ(H14.1~)、シボレーMW(H13.1~)、シボレークルーズ(H15.11~)、スイフト/スポーツ(H14.1~)、スペーシア/カスタム(H25.3~)、セルボ(H18.11~H21.12)、ソリオ(H12.12~)、ツイン(H15.1~H17.9)、パレット/SW(H20.1~H25.2)、ラパン(H14.1~H20.11)、ワゴンR(H10.10~)、ワゴンRスティングレー(H19.2~) 再生紙使用マーク適合
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

トヨタ車(10P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途トヨタ車(10P)の電源取り出し時に使用 メーカートヨタ ピン数(ピン)10P タイプ10Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ホンダ車(20P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途ホンダ車(20P)の電源取り出し時に使用 メーカーホンダ ピン数(ピン)20P タイプ20Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
1,998 税込2,198
欠品中

RCAをY型に変換することができます
用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用します メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中


ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。 金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:フェライト磁石、ヨーク:鉄 耐荷重(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型に変換することができます
用途変換アダプター メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。 高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。 セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。 ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。 スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ 材質(フレーム)アクリル
1枚
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面 材質(テープ)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(7個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)