1,162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])250[25.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0077 質量(g)61 取手取手
1個
799 税込879
翌日出荷

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質樹脂 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=100)
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)80 寸法L1(mm)108 寸法L2(mm)8 寸法W(mm)14 寸法P(mm)100 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)8 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 寸法MM5 タキゲンコード00147
1個
680 税込748
欠品中


スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード04622
1個
1,140 税込1,254
5日以内出荷

シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)24 寸法L1(mm)116 寸法L2(mm)15 寸法W(mm)17 寸法P(mm)100 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11.5 タキゲンコード00967
1個
428 税込471
当日出荷

1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ 材質/仕上天然木/ブラウン 付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 取手取手
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手 材質天然木 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)75 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)86 寸法P(mm)80 寸法L3(mm)15 寸法M(mm)M5 寸法L4(mm)7 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)19 寸法L5(mm)7 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00150
1個
754 税込829
4日以内出荷

ハイロジックサーブハンドル
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
取付方式裏ビス止め 取手取手
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)120 寸法L(mm)130 寸法P(mm)100 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード00693
1個
1,102 税込1,212
4日以内出荷

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドア、家具用の取手
用途取手 材質ABS樹脂 シルバー 見た目横幅A(mm)77 高さB(mm)23 ビスピッチC(mm)60 寸法L(mm)77 取手取手
1個
359 税込395
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(鏡面仕上げ) 付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個 エスコ品番EA948BJ-49 寸法L(mm)100 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)10 ねじサイズM6
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様取手幅:Φ9mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30 ねじサイズM5
1個
900 税込990
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-29 寸法L(mm)100 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)10 ねじサイズM6
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-26 寸法L(mm)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)108 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) 付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個 エスコ品番EA948BJ-46 寸法L(mm)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)108 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等 材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/- 垂直許容荷重(N[kgf])491[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理SUS303/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 取手あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途各種機器、設備など。 材質 付属品座金、スプリングワッシャー 表面処理バフクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷