取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)36
寸法L(mm)195.5
寸法P(mm)180
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)26
タキゲンコード04346
1個
¥508
税込¥559
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理ZDC/Cr(サチライト)
ねじ径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)160
寸法L1(mm)190
寸法L2(mm)15
寸法W(mm)12
寸法P(mm)180
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)10
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード00360
1個
¥1,068
税込¥1,175
4日以内出荷
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)34
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)155
寸法L(mm)180
寸法P(mm)150
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード00690
1個
¥1,181
税込¥1,299
6日以内出荷
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途家具の扉
寸法B(mm)28
材質亜鉛合金
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理ZDC/Cr
質量(g)98
許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理ZDC/黒色
ねじ径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
材質亜鉛ダイカスト
付属品ビス(2.7×20mm)
取手取手
スタッドを外すとビスで取り付けできます。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合です(バイオマスマーク認定)
材質ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン25%)
色乳白
取付け後、蓋でねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)100
標準色ブラック
推奨ねじなべねじM5
タキゲンコード01820
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-54
種別取手有
寸法(mm)350×180×100
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
材質(ビス取付部)鉄
許容荷重(N[kgf])300(30)
材質(取手)A5056S
入数2セット/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
材質スチールSUM22L(クロムメッキ)
取付ねじM10×P1.0
エスコ品番EA948BS-18
寸法A(mm)(ねじ間)180
1個
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
樹脂製の普及型取手です。
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品などの流通・保管容器。
タイプベタ目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
フタなし
材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)
適合カード差しA85
スタッキング可
ネスティング可
材質(パイプ)ステンレス製
ブラケットつや消し黒
許容荷重(N)500
材質スティール製
表面処理クロムメッキ
許容荷重(N)1000
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質アクリル樹脂
全長(mm)192
ビスピッチ(mm)170
幅(mm)22
色乳白
奥行(mm)51
取付ねじM8ボルト
取手取手
ドア厚(mm)33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ