243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途各種取手 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホシモト取手
エコ商品
用途各種機器、設備等。 材質 付属品座金、ナット、スプリングワッシャー 表面処理バフクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途各種機器、設備など。 材質 付属品座金、スプリングワッシャー 表面処理バフクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金 タイプ裏止めハンドル 種類取手・引手 仕上クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タカチ電機工業エラストマ取手 FM200シリーズ
エコ商品
持ったときの荷重に対応して弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。
材質エラストマ 許容荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理SUS303/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

普及型取手です。
用途一般機器、設備 材質ポリアミド(PA6 GF30)+ アルミニウム(Al) 仕上黒色+ アルマイト処理 推奨ねじM8六角ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ホシモト取手
エコ商品
用途各種機器、設備等 材質ステンレス 仕様座金・スプリングワッシャー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シブタニ取手
エコ商品
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●ホルダー材質:PC+ABS 材質(グリップ)PP+エラストマ 材質(キャップ)PP+エラストマ 許容荷重(N[kgf])200(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種取手 材質(本体)SUS304 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様取手付 オレンジ キャスター固定2個、自在ストッパー付2個 ブレーキ/ストッパーあり
1台
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●材質(補強金具):ステンレス●表面処理(補強金具):無処理 ブラック 寸法A(mm)22 材質(ベース)ポリアミド 許容荷重(N[kgf])200(20) 材質(取手)エラストマ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
エコ商品
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タカチ電機工業MS・MO用バンド取手 MYシリーズ
エコ商品
仕様●ホルダー材質:PC+ABS 材質(グリップ)PP+エラストマ 材質(キャップ)PP+エラストマ 許容荷重(N[kgf])200(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト取手
エコ商品
用途各種機器、設備等 材質ステンレス 仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 寸法W(mm)480 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)SPCC t1.0 材質(ゴム足)天然ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(取手)A5056S/真ちゅう(座金付) 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW
エコ商品
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 寸法H(mm)68 寸法D(mm)27 寸法h(mm)51 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒) 材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8 材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付) 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
特価
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW
エコ商品
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 寸法H(mm)68 寸法D(mm)27 寸法W(mm)68 寸法h(mm)51 寸法Lf(mm)15 寸法W1(mm)51 許容荷重(N)1000 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒) 材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8 材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
98,980 税込108,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

HH-UD120SM (100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番225-6544 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)120 全長(mm)120 高さ(mm)53 奥行(mm)24.5 耐荷重51(kgf) 表面処理鏡面研磨 取付ピッチ(mm)105 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

HH-UD120SH (100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番224-5643 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)120 全長(mm)120 高さ(mm)53 奥行(mm)24.5 耐荷重51(kgf) 表面処理ヘアライン仕上 取付ピッチ(mm)105 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A(みかん箱) 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
1式(5枚)ほか
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5枚)ほか
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A(みかん箱) 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
1式(10枚)ほか
20,980 税込23,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 目付(g/m2)800
1式(5枚)ほか
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A(みかん箱) 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
1式(5枚)ほか
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SGH-200 樹脂コーティングハンドル SGH-200 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)樹脂コーティングハンドル SGH-200
エコ商品
除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。JIS Z 2801に準じた抗菌材料を含有させています。金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気の不快感をやわらげます。ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。
用途ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など 材質(芯材)ポリアミド 仕様使用温度:-30 ℃~80 ℃ 付属品十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼) ブルー 高さ(mm)80 質量(g)250 種類ハンドル 使用温度範囲(℃)-30~80 長さL(mm)200 グリップ径(Φmm)25 コーティング特殊エラストマ 取付け方法めねじ 付加機能除電|抗菌 ピッチP(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

SPローラーバケット R-200ネット付 ハンディ・クラウン 動画あり
ハンディ・クラウンSPローラーバケット R-200ネット付
エコ商品
塗装時に便利な取っ手付き容器。175mmまでのローラーサイズに対応しています。塗装時の小分け容器として最適。塗料をしごくのに便利なネット付き。
材質PP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R82 A32 B28 L43 H68 質量(g)1314 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D200 S15 D140 d190 D260 H190 D355 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A21 L43 H57 質量(g)1196 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D200 S15 D140 d190 D260 D355 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R76.5 A32 B23 L43 H68 質量(g)1462 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D200 S15 D140 d190 D260 H190 D355 RoHS指令(10物質対応)対応 d233
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

イマオコーポレーション丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER NRP200
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) 材質鋳物 R80 A20 L37 H58 質量(g)580 タイプフェノール樹脂製 D200 S17 D139 d133 スポーク数3 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)