767件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 シルバー 取手取手
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質樹脂 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し 材質ABS樹脂 質量(g)15 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)86 寸法P(mm)80 寸法L3(mm)15 寸法L4(mm)7 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)19 寸法L5(mm)7 使用荷重(N)196
1個
408 税込449
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-23 寸法L(mm)80 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)86 寸法A(mm)6 ねじサイズM4
1個
595 税込655
翌日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ トラスコ品番849-0075 質量(g)26 取手取手
1個
599 税込659
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル 材質樹脂 取手取手
1個
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途計測機器、設備等。 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)74 ねじ径M6 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金 タイプ裏止めハンドル 種類取手・引手 仕上クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕上サテンニッケルメッキ 推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません) 取手取手
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
386 税込425
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)アークハンドル AHP
材質亜鉛ダイキャスト 質量(g)80 表面処理クロムメッキ 寸法D102 寸法H28 寸法L122 寸法MM6×P1.0
1個
499 税込549
3日以内出荷

黒色の各種機器によくマッチします。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

アトムリビンテックAH-13取手
材質亜鉛合金 サイズ80 推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません) 有効ねじ深さ(mm)13
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等 材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/- 垂直許容荷重(N[kgf])491[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理SUS303/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
755 税込831
翌日出荷

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト取手
RoHS
用途各種機器、設備等 仕様座金・スプリングワッシャー付 材質ステンレス 寸法M(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手 材質天然木 取手取手
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプおねじタイプ
1袋
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm
材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理SUS303/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アイワ金属アルミ取手
家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに 裏側からビス止めするタイプ
材質アルミ
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)