カテゴリ

  • 建築金物(182)
  • 機構部品(122)
  • 厨房用品(111)
  • 住設機器(35)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 物流用品(24)
  • 卓上消耗品(22)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 保管用品(14)
  • 医療(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 介護用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 完成車(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「取手 90mm」の検索結果

640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーレラック(取っ手付き) ナリカシャーレラック(取っ手付き)ナリカ
10,000税込11,000
1個
13日以内出荷
Φ90×15mmのシャーレを40個まで収納保管でき、持ち運びにも便利です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)230×105×365
オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikariオールステンレスO型両面ドアハンドルNewHikari
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。・扉厚は10mmから55mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。・ガラスドア用ゴム付属。
付属品締付ボルト:M8×70、M8×90
木製O型両面ドアハンドル NewHikari木製O型両面ドアハンドルNewHikari
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・木のぬくもりを感じられるドア取手。・ハンドル木部には抗菌加工が施されているので安心です。・ホワイト・ナチュラル・ブラウン・ダークブラウンの4色展開。・ハンドル部はステンレス鏡面仕上とブナ材の組合せ。・取手の長さ450mm。・扉厚21mmから56mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:21~37mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:37~56mmに対応。
付属品締付ボルト:M8×70、M8×90材質ハンドル木部:ブナ材(塗装仕上)、ハンドル脚部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)450
加熱乾燥式水分計 エー・アンド・デイ加熱乾燥式水分計エー・アンド・デイ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能
用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
ストローク(mm)150寸法t(mm)10寸法g(mm)13ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):30寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)92寸法g(mm)13ロッド径(Φmm)67シリンダ外径D(Φmm)114シリンダ内径d(Φmm)90カラーネジ径a(mm)M110×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M48×1.5ロッドネジの長さk(mm)30ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lサドル径o(Φmm)62ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])180(18)センターホール径(Φmm)q:33
蓋付洗浄カゴ 新越ワークス(Three Snow)蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途素材:SUS304支柱径(Φmm)2.5/2.0取手有り
充電保管庫 LION (ライオン事務器)充電保管庫LION (ライオン事務器)
299,800税込329,780
1台
22日以内出荷
タイマー付タップを搭載し、収納された端末を輪番で充電。シンプルな機能の充電保管庫です。端末収納部には幅30×奥行390×高さ300mm以内の端末であれば収納可能です。仕切り板は取り外し可能で、厚みのあるカバー付の端末でも収納できます。アダプタ収納部にはケーブルガイドを設け、すっきりと収納できるので端末の管理を容易にします。アダプタ収納トレーの下部には取っ手があり、引き出しやすい仕様です。
仕様前扉270度開閉可能、マグネットキャッチ付、電源:タイマー付タップ付属品床固定金具2個付、シリンダー錠(鍵2枚付)、OAタップ6本付材質本体:スチール製(粉体塗装)、Φ100mm双輪キャスター4個(前輪ストッパー付)定格15A 100V 1500Wまで有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×390×300(端末収納部1箇所あたり)
折りたたみハンドルステンレスマグ ver.2 MARKLESS STYLE折りたたみハンドルステンレスマグ ver.2MARKLESS STYLE
4,498税込4,948
1セット(5個)
6日以内出荷
人気の折りたたみステンレスマグのカラータイプです。取っ手部分を折りたたむことができ、持ち運びにも便利な仕様なので、デイリー使いはもちろん、キャンプなど野外での使用にもおすすめです。
材質ステンレス(18-8) 他寸法(mm)Φ75×90
銀河エンボス加工ステンレス製両手鍋 パール金属銀河エンボス加工ステンレス製両手鍋パール金属
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
内面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)質量(g)710容量(L)2.7深さ(mm)鍋:90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×215×145寸法(cm)20
ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン パール金属ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパンパール金属
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
隅まで広く使える。一度にたくさんの調理ができる。レトルトや冷凍食品の湯せん・解凍も。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
ふっ素加工IH対応目盛・ザル付料理フライパン パール金属ふっ素加工IH対応目盛・ザル付料理フライパンパール金属
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
揚げ物もできる深型、便利なザル付。茹でる・炒める・焼く。フライパンの内面には最大湯量も目盛で確認、500~1500mlまでの目盛付。オール熱源対応。
材質フライパン:表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ザル:ステンレス鋼質量(g)フライパン:466、ザル:108容量(L)2.3寸法(cm)22寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)フライパン:375×95×235、ザル:370×90×195
A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6520 RICOH(リコー)A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6520RICOH(リコー)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
RICOH P 6520 A3モノクロレーザープリンター大容量550枚の給排紙で、たっぷり出力が可能 大量に出力されるお客様に最適。用紙切れによるダウンタイムを減らしたい、 用紙補給の手間を省きたいというご要望を解決します。4行LCDパネル 漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。 待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます置き場所に困らないコンパクトボディ 横幅513mm、奥行き392mm、高さ348mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、棚のあいたスペースに置きたいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)質量(kg)約27.0(本体のみ、消耗品を含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×348(取手は含まない)インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷【両面印刷】標準印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分ファーストプリント時間(秒)5.8以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:100枚排紙容量(67g/m2紙使用時)550枚(フェイスダウン A4)印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式RoHS指令(10物質対応)対応出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーショングリーン購入法適合エコマーク認定番号21 155 060
A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6510 RICOH(リコー)A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6510RICOH(リコー)
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
RICOH P 6510 A3モノクロレーザープリンター4行LCDパネル 漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。 待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます置き場所に困らないコンパクトボディ 横幅513mm、奥行き392mm、高さ286mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、高さを確保できない場所に設置したいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)質量(kg)約24.0(本体のみ、消耗品を含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×286(取手は含まない)インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷【両面印刷】標準印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分ファーストプリント時間(秒)5.6以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4)印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式RoHS指令(10物質対応)対応出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーショングリーン購入法適合エコマーク認定番号21 155 060
A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6500 RICOH(リコー)A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6500RICOH(リコー)
82,980税込91,278
1台
7日以内出荷
RICOH P 6500 A3モノクロレーザープリンター初期投資を抑えたいお客様に 基本性能を押さえたプリンターが欲しい、導入コストをできるだけ抑えたいという お客様のご要望に応えたエントリーモデルです。4行LCDパネル 漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。 待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます置き場所に困らないコンパクトボディ 横幅513mm、奥行き392mm、高さ286mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、高さを確保できない場所に設置したいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント 片面37枚/分、両面30ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。60万ページの高耐久・長寿命設計 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は60万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)質量(kg)約24.0(本体のみ、消耗品を含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×286(取手は含まない)インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi寿命60万ページまたは5年のいずれか早い方保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷【両面印刷】標準印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面37枚/分、A3片面20枚/分、A4両面30ページ/分ファーストプリント時間(秒)6.5以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4)印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式RoHS指令(10物質対応)対応出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーショングリーン購入法適合エコマーク認定番号21 155 060
A3モノクロレーザープリンター RICOH IP 6530 RICOH(リコー)A3モノクロレーザープリンター RICOH IP 6530RICOH(リコー)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
RICOH IP 6530 A3モノクロレーザープリンター使いやすく進化した、新「MultiLink-Panel」 RICOH IP 6530 は、より使いやすくなった7インチフルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載。 タブレット端末やスマートフォンと同様に、指先ひとつで直感的に操作可能です。パソコンレスで出力できるメディアプリント機能 パソコンの起動や、プリンタードライバーの設定を行なうことなく、USBメモリーやSDカードに保存されている JPEG/TIFF/PDFファイルを誰でも簡単に出力可能。 さらに、先頭ページのプレビューやパスワードで保護されたPDFの出力もできます。 ※全てのメディアの動作を保証するものではありません。 ※ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。インフォメーション画面 利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や 管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。 使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。置き場所に困らないコンパクトボディ 横幅513mm、奥行き392mm、高さ412mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、棚のあいたスペースに置きたいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)質量(kg)約27.0(本体のみ、消耗品を含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×412(取手は含まない)インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト、メディアプリント:USB2.0/SDカードスロット解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷【両面印刷】標準印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分ファーストプリント時間(秒)5.6以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4)印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式RoHS指令(10物質対応)対応出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーショングリーン購入法適合エコマーク認定番号21 155 060
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドル HSM 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
アルミバランスハンドル HAB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミバランスハンドル HAB 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
・軸穴加工済み(公差:H7)・押しねじ穴加工用のガイドホールつき。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途本体 亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)材質亜鉛ダイカストタイプ【追加工】押しねじ穴1カ所押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
18-8手付番重バット(板取手) SUGICO(スギコ)18-8手付番重バット(板取手)SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
丈夫で耐久性にもすぐれ、持ち運びも安全に行えます。
材質SUS304
Nintendo Switch 2 ケース セミハードポーチ 大容量 耐衝撃 ハンドル付き エレコムNintendo Switch 2 ケース セミハードポーチ 大容量 耐衝撃 ハンドル付きエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
NINTENDO SWITCH(TM)2 を衝撃から守って持ち運べる、セミハードタイプのポーチです。片手で持てるハンドル付きで、持ち運びにも便利。ゲーム機本体やソフトだけでなく、ACアダプターまたはコントローラーも収納でき、ストッパー機能付きポケットで本体の落下も防止。内側には、摩擦や傷を防ぐ柔らかな生地を採用しています。
用途NINTENDO SWITCH(TM)2 を衝撃から守って持ち運べる、セミハードタイプのポーチです。 片手で持てるハンドル付きで、持ち運びにも便利です。 ゲーム機本体やソフトだけでなく、ACアダプターまたはコントローラーも収納可能です。 外からの衝撃からゲーム機本体をしっかり守るEVA素材を使用しています。 ポーチを開けた際にゲーム機本体の落下防止に役立つストッパー機能付きのソフト収納ポケット付きです。(ソフト24枚収納可能) 内側は機器本体との摩擦や傷を防ぐ柔らかな生地を採用しています。 開閉しやすいダブルファスナータイプです。材質ポリエステル、EVA、亜鉛合金ブラック質量(g)約340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約90×約147(取手含まず)対応機種NINTENDO SWITCH(TM)2
PPベーカリーバスケット耳手付キャメル  60型 トーダイPPベーカリーバスケット耳手付キャメル 60型トーダイ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
幅(mm)600キャメル高さ(mm)50 / (取っ手含む)90奥行(mm)400
PPベーカリーバスケット耳手付キャメル  40型 トーダイPPベーカリーバスケット耳手付キャメル 40型トーダイ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
幅(mm)400キャメル高さ(mm)50 / (取っ手含む)90奥行(mm)300
トロワ ソースパン  18cm ウルシヤマ金属工業トロワ ソースパン 18cmウルシヤマ金属工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
1.板厚1mmの全面3層構造・IHとの相性が良く、短時間で温度上昇・ステンレスが熱を蓄えムラなく加熱・熱変形に強い 2.オール熱源対応・電磁調理器、ガス、ラジエントヒーター、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、プレートヒーター。(電子レンジ、オーブンを除く) 【食材のうま味を逃さないスチームシール効果】 加熱により食物から出た水分が、本体と蓋の密着部分に入り水の膜(スチームシール)を作ります。 少ない水分で茹でることができるので、野菜等のビタミン・栄養・うま味を逃さずに調理できます。
材質ステンレス,アルミ,フェノール樹脂高さ(mm)90 / 113(取手含む)質量(g)770外径(Φmm)194深さ(mm)88板厚(mm)1底径(Φmm)170満水容量(L)2.3
トロワ ソースパン  16cm ウルシヤマ金属工業トロワ ソースパン 16cmウルシヤマ金属工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
1.板厚1mmの全面3層構造・IHとの相性が良く、短時間で温度上昇・ステンレスが熱を蓄えムラなく加熱・熱変形に強い 2.オール熱源対応・電磁調理器、ガス、ラジエントヒーター、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、プレートヒーター。(電子レンジ、オーブンを除く) 【食材のうま味を逃さないスチームシール効果】 加熱により食物から出た水分が、本体と蓋の密着部分に入り水の膜(スチームシール)を作ります。 少ない水分で茹でることができるので、野菜等のビタミン・栄養・うま味を逃さずに調理できます。
材質ステンレス,アルミ,フェノール樹脂高さ(mm)90 / 107(取手含む)質量(g)610外径(Φmm)175深さ(mm)88板厚(mm)1底径(Φmm)150満水容量(L)1.8
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201 Nitoキー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201Nito
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4160材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:190×160Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)250奥行(mm)120間口(mm)250有効深さ(mm)90寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
回診車カート 間口 600mm 埋込取手 レッド サカエ回診車カート 間口 600mm 埋込取手 レッドサカエ
79,998税込87,998
1台
15日以内出荷
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
材質SUS304高さ(mm)800材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)600、引出し内寸:238耐荷重(kg/段)15引出し数2キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25引出し奥行(mm)内寸:388引出し高さ(mm)内寸:90
回診車カート 間口 600mm 取手 ブルー サカエ回診車カート 間口 600mm 取手 ブルーサカエ
86,998税込95,698
1台
15日以内出荷
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(3段共四方)材質SUS304質量(kg)18埋込取手:WB(ブルー)高さ(mm)800材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)600、引出し内寸:238段数3耐荷重(kg/段)15引出し数2棚間隔(mm)230キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25アズワン品番69-7617-92引出し奥行(mm)内寸:388引出し高さ(mm)内寸:90
回診車カート 間口 600mm 取手 グリーン サカエ回診車カート 間口 600mm 取手 グリーンサカエ
86,998税込95,698
1台
15日以内出荷
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(3段共四方)材質SUS304質量(kg)18埋込取手:G(グリーン)高さ(mm)800材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)600、引出し内寸:238段数3耐荷重(kg/段)15引出し数2棚間隔(mm)230キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25アズワン品番69-7617-93引出し奥行(mm)内寸:388引出し高さ(mm)内寸:90
回診車カート 間口 600mm 埋込取手 ブラック サカエ回診車カート 間口 600mm 埋込取手 ブラックサカエ
79,998税込87,998
1台
15日以内出荷
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(2段共四方)材質SUS304質量(kg)15埋込取手:BK(ブラック)高さ(mm)800材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)600、引出し内寸:238段数2耐荷重(kg/段)15引出し数2棚間隔(mm)395キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25アズワン品番69-7617-80引出し奥行(mm)内寸:388引出し高さ(mm)内寸:90
回診車カート 間口 600mm 埋込取手 ブルー サカエ回診車カート 間口 600mm 埋込取手 ブルーサカエ
79,998税込87,998
1台
15日以内出荷
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
材質SUS304高さ(mm)800材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)600、引出し内寸:238耐荷重(kg/段)15引出し数2キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25引出し奥行(mm)内寸:388引出し高さ(mm)内寸:90
回診車カート 間口 600mm 埋込取手 イエロー サカエ回診車カート 間口 600mm 埋込取手 イエローサカエ
79,998税込87,998
1台
15日以内出荷
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
材質SUS304高さ(mm)800材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)600、引出し内寸:238耐荷重(kg/段)15引出し数2キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25引出し奥行(mm)内寸:388引出し高さ(mm)内寸:90
回診車カート 間口 600mm 埋込取手 ホワイト サカエ回診車カート 間口 600mm 埋込取手 ホワイトサカエ
79,998税込87,998
1台
15日以内出荷
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
材質SUS304高さ(mm)800材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)600、引出し内寸:238耐荷重(kg/段)15引出し数2キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25引出し奥行(mm)内寸:388引出し高さ(mm)内寸:90
回診車カート 間口 600mm 埋込取手 ピンク サカエ回診車カート 間口 600mm 埋込取手 ピンクサカエ
79,998税込87,998
1台
15日以内出荷
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
材質SUS304高さ(mm)800材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)600、引出し内寸:238耐荷重(kg/段)15引出し数2キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25引出し奥行(mm)内寸:388引出し高さ(mm)内寸:90
回診車カート 間口 600mm 埋込取手 グリーン サカエ回診車カート 間口 600mm 埋込取手 グリーンサカエ
79,998税込87,998
1台
15日以内出荷
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(2段共四方)材質SUS304質量(kg)15埋込取手:G(グリーン)高さ(mm)800材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)600、引出し内寸:238段数2耐荷重(kg/段)15引出し数2棚間隔(mm)395キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25アズワン品番69-7617-86引出し奥行(mm)内寸:388引出し高さ(mm)内寸:90
折りたたみテーブル MROCAT折りたたみテーブルMROCAT
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
工具不要で簡単設置できる折りたたみテーブルです。折りたたみ式で、コンパクト収納できます。取っ手付きで、持ち運びに便利です。ストッパーがあります。高さは四段階の調整可能。
材質天板:HDPE 脚:スチール質量(kg)約8.1本体:ホワイト、脚;グレー耐荷重(kg)約100寸法(cm)展開:約122×61xH90高さ(cm)調整:約56/63/74/90(4段階)折りたたみ寸法(cm)約61×61xH7.5
アーチハンドキャリーケーキ箱 HEIKOアーチハンドキャリーケーキ箱HEIKO
1,398税込1,538
1パック(50枚)
4日以内出荷
取っ手部分がアーチ型で持ちやすいキャリータイプのケーキ箱です。組み立て式で在庫スペースの削減に貢献します。
取手50
クロスカットハンドシュレッダー オーム電機クロスカットハンドシュレッダーオーム電機
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
大容量タイプのハンドシュレッダー 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできます
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.95ホワイト外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
スリムエコキャリーケーキ箱 HEIKOスリムエコキャリーケーキ箱HEIKO
1,298税込1,428
1包(50枚)
3日以内出荷
ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプのキャリーケース箱です。保冷剤が挟めるスリット付き。軽量化された段ボール素材を使用しております。森林認証紙です。カットケーキ1個が目安です。入数:50枚
用途ケーキ1個用材質G段/艶晒70g×晒70g×晒70gホワイト取手50mm外寸法(横×縦×高さ)(mm)90×120×90
ミラノ下り TB-21 シロクマミラノ下り TB-21シロクマ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮純金サイズ寸法L(mm)85寸法H(mm)18寸法L2(mm)55寸法W(mm)26寸法P(mm)29
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら