こんなお得な商品も!

荷札シール 2000枚入
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
仕様シールタイプ
質量(g)20
質量(g/枚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包箱などに注意喚起用に貼りつけるシールです。
1シート表裏に各1枚計2枚タイプです。
用途梱包用荷札として
仕様シールタイプ
材質紙
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
色赤ベース白文字
引張強度(kg/10mm)5.61
粘着力(g/10mm)898
タック(ボールNo.)14
展開力(g/10mm)40.8
保持力(mm)0
引張強度(N/10mm)60
展開力(N/10mm)0.6
こんなお得な商品も!

荷札シール 2000枚入
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
用途荷物の表示
仕様シールタイプ
トラスコ品番112-9132
材質紙
質量(g)1650
アズワン品番64-4655-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。
コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。
増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。
粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材クラフト紙
粘着剤合成ゴム系
伸び(%)9
引張強度(N/cm)65.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
送り主の『想い』が伝わるシール!荷物にペタっと最後の仕上げ!
いつもの荷札が特別なお届けものに変わります。
ちょっとした心づかいが相手側に届きます。
安心の日本製!
材質コートタック紙
入数1冊(200片)/4片×50シート
クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可
基材クラフト紙
粘着剤合成ゴム系
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)64.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番305-8271
文字内容取扱注意
質量(g)110
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm[gf])6[600]
アズワン品番1-9660-02
1巻
¥279
税込¥307
当日出荷
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
用途注意喚起ラベル
トラスコ品番544-6591
材質基材:クラフト紙+ポリエチレン(PE)フィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.12
容量1巻:150枚
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)3.5
表示内容FRGILE HANDLE WITH CARE(壊れもの 取扱注意)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
宅配時の注意事項を明確に伝えるシールです。
材質上質紙
大切な商品の取り扱い方法をアピールできる表示ラベルです。両面タイプで使いやすくなっております。使いやすい6種類の中から、用途にあわせてお選びください。
種別接着
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。
表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
粘着剤ゴム系
乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番GT-5HSR-AAA-1
取扱説明書(2.1MB)
関連資料パーツリスト(0.49MB)
乾電池式噴霧器 GT-5HDR-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.25MB)
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
アズワン品番65-2261-08
1巻
¥640
税込¥704
当日出荷
しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。
用途薬品によるやけどや薬傷を注意喚起する標識です。
材質PET(ポリエステル)
文字内容取扱注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
文字内容取扱注意
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可
基材クラフト紙
粘着剤合成ゴム系
巻戻し力(N/10mm)0.49以上
引張強度(N/25mm)147
引張強度(N/10mm)64.8
粘着力(N/25mm)14.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
サイズ(mm)58×115
材質基材/上質紙、粘着剤/アクリル系
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様横読み
エスコ品番EA944PF-24
材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
枚数250
引張強度(N/10mm)60
巻芯径(Φmm)76(3")
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために
ピッチ(mm)印刷:133.5
文字種別日本語・英語・中国語・韓国語
伸び(%)9
使用可能ラベル約222枚
引張強度(N/cm)64.8
荷物に貼って注意を促すシール
仕様1シート2枚付
材質上質紙(64g/m2)、セパレーター:上質紙(両面シリコン加工)
色赤(1C)
寸法(縦×横)(mm)175×58
ドットプリンタ対応のラベルです。
最も普及しているMタイプから荷札サイズのラベルを選び、安価で手軽にご使用いただける様、荷札印刷をしたタイプです。
各種荷札タイプ(赤印刷、青印刷)をはじめ、荷札として需要の多い「取扱注意」や「こわれもの注意」の文字を印刷したタイプまで各種サイズを取り揃えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタドットプリンタ
ドットプリンタ対応のラベルです。
最も普及しているMタイプから荷札サイズのラベルを選び、安価で手軽にご使用いただける様、荷札印刷をしたタイプです。
各種荷札タイプ(赤印刷、青印刷)をはじめ、荷札として需要の多い「取扱注意」や「こわれもの注意」の文字を印刷したタイプまで各種サイズを取り揃えています。
再剥離タイプの原紙を使用しているRタイプは、ラベルを剥がしても被着物を傷めません。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタドットプリンタ
オシャレな柄のように見せながらも、ちゃんとメッセージが伝わるパッキングテープです。荷物に貼ると印象がぐっとアップします。
1巻長さ(m)50
材質OPP
寸法(mm)50
アズワン品番61-7331-02
1巻
¥529
税込¥582
当日出荷
本製品は昨今、増加の一途をたどるフリマアプリ等による、個人間配送での荷扱い注意喚起を目的とした製品です。使いやすさと視認性を両立させたデザインが特徴です。テープの素材は優しい風合いの和紙を採用したほか、しっかり貼れて剥がしやすいマスキング用粘着剤を採用しています。テープとしても、ラベルとしても使いやすく、誰にでもわかりやすく配送時のトラブルを予防します。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
検知方式接触燃焼式
仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0
付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5
対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)
警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
しっかりボディで生後1ヶ月から48ヶ月(体重制限20kg以下)まで使える施設用に作られたA形ベビーカー。オプションで、ロゴや施設名の印刷も1台から発注可能※。納期は約1週間~。名入れのオプションを付けても約2週間~で納品可能です。※納期は最短の目安です。在庫状況や台数によって変化します。説明書付きで使い方がすぐに確認でき、お手入れやメンテナンスも可能。シート後面に日英二カ国語の使用方法&注意表示ラベル付。取扱説明書を入れるポケットも付いています。
用途0
材質本体/アルミ・鉄・樹脂・ゴムなど、生地/ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォームなど
質量(kg)フル装備:5.5 (本体質量:5.3 幌なし)
備考ウィンドウ付き幌は別売りです、施設用ベビーカー本体品番:70885、ウィンドウ付き幌品番:70886
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)開/540×870×1035、閉/540×360×1080
アズワン品番68-6765-56
使用期間生後1~48ヶ月(体重20kg以下)
リクライニング115~165°
1台
¥47,598
税込¥52,358
8日以内出荷
安心の頑丈さ。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.5m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。持ち運びに最適なコンパクト性。携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、様々な現場でご利用いただけます。スマートフォンやタブレットとの連携。iPhone/iPadやAndroid(TM)OSのスマートフォンやタブレット端末、ハンディターミナルなどのさまざまな端末から印刷が実現できます。業界トップクラス*1の高速印刷。印字速度は、最高152mm/秒*2で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 メーカーの印刷テストデータ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。さまざまなロール紙が利用可能。透過・反射センサー搭載。最大ロール外径60mm、用紙幅25.4mm~58mm(ラベル幅55mm)の感熱ロール紙に対応。用紙幅ガイドの操作も簡単に行えます。
付属品「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本(※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。)
質量(g)約540 (Li-ion充電池(PA-BT-003)含む)
対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 7 / 8/ 8.1/ 10/ Windows Vista(R) Microsoft(R) Windows Server(R) 2008/2008 R2/2012/2012 R2
センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×151×73
最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)10
解像度印字:203dpi×203dpi
寿命装置:約1180000枚(幅51mm×長さ25.4mm、印字率13%で換算)
動作環境-10℃~50℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)
印字速度最高152mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
防塵・防滴IP54準拠
連続印刷可能枚数Li-ion充電池:約6400枚(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)
印刷方式感熱方式
ロール直径(mm)外径:60
RoHS指令(10物質対応)対応
落下衝撃(m)2.5(※6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)
用紙寸法(mm)幅:最大58(ラベル幅:55)、最小25.4(ラベル幅:25.4)
アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応
印字幅(mm)最大:54
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
適合UL1995規格
取付方式盤内側面取付型
冷却方式空冷
使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
隅々まで清掃しやすい取付け・取外しが可能な浴室カウンター。『パコット』は、隅々まで清掃しやすい取付け・取外しが可能な仕様の天板に、水はけ性も考慮した浴室カウンターです。耐荷重性・耐衝撃性を十分有しており、安全性にも考慮した製品となっています。また簡単に後付けが可能な製品となっていますので、これまでカウンターを検討していた方にカウンターのみでのご提案も可能な商材となっています。(POINT01)ブラケットをビスで固定し、天板を取り付けるだけの簡単施工。(POINT02)シンプルな形状と色調で、どんな浴室にも合わせやすい。(POINT03)天板の取付け・取外しがパコッと簡単で、隅々まで清掃可能
用途浴室カウンター
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)600×240
梱包内容カウンター天板×1、ブラケット×2、ブラケットキャップ×2、カウンタークッション×4、パコットビスセット、注意ラベル、施工説明書、取扱説明書
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
キャッチコピー:電気学習の定番品。商品説明:透明樹脂を使用し組立後の内部確認や構造説明が容易にできます
セット内容スイングプラグ、コンセント、電源コード、丸型端子、注意ラベル、取扱説明書
材質タップ・プラグ:ポリカーボネート、コード被膜:PVC、皮膜の中:銅
寸法(mm)100×260×50
1セット
¥1,173
税込¥1,290
当日出荷
ヒートショックの要因となる窓からの冷気を防ぐ浴室簡易内窓。「フクマド」は、簡単施工が可能なうえに、隙間をなくす構造で断熱性にも優れ、障子をケンドン式で簡単に取り外すことができるので、清掃性にも優れています。また見た目にもこだわり、見付をなるべく小さくデザインしました。「フクマド」の5つの特徴。(1)冷気を防ぎ、断熱性を向上。(2)既存窓枠に部材を両面テープで固定する簡単施工。躯体を傷つけない。(3)障子はケンドン式で取外しが簡単で清掃しやすい。枠材には仕切りがない。(4)見た目にもこだわり、見付16mm、見込18mmでスッキリした納まりを実現。(5)障子は樹脂製で軽量のため、割れずに安心。
用途浴室簡易内窓
色ホワイト
梱包内容縦枠×2、上枠×1、下枠×1、底上げ材×1、上下窓フレーム×4、縦枠窓フレーム×4、入隅材×4、樹脂板×2、施工説明書、取扱説明書、注意ラベル、両面テープ
超耐水タイプのホワイトフィルムシール。歯ブラシや図画工作のバケツ、かさなど水に濡れる場所で使うものにオススメ。また、フィルムベースなので耐久性もばっちりです。 ※お風呂場など常に水に濡れている場所ではにじみが生じるおそれがあります。また、にじみ・変色のおそれがありますので、このシールを貼ったもののつけおき洗いはしないで下さい。 ノーカットタイプなので、お好きな形にカットしてお使いいただけます。写真やイラスト、お名前などの文字をにじみなく、美しく表現。 はがれにくい強粘着糊を使用していますが、曲面のあるものに貼ると、端がはがれてくることがあります。 ※シールをコップなどに貼るときは、口などが直接触れるところには貼らないで下さい。またにじみ・色あせ・はがれの原因となりますので、食器洗い乾燥機では使わないで下さい。 ※hp(NEC)製プリンタ、一部のキヤノン製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので、印刷時の用紙設定にはご注意下さい。(用紙設定で、普通紙設定など最適用紙設定以外を選ぶとインクのはがれなどがおき、キレイに印刷できないおそれがあります。取扱説明書に従って用紙設定の上、印刷してください。) ※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクに対応。インクの特性上、印字部分のフィルムの光沢感が若干損なわれます。またPM-4000PXでは、ブラックインクはフォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクには対応していません。
仕様形・用途:フリーカット
寸法(mm)はがきサイズ(100×148)
面付1面付
ラベル厚(mm)0.267(シールのみ0.102±0.005)
入数4シート、4シール
ラベル形状はがき
1セット(4枚)
¥759
税込¥835
4日以内出荷
超耐水タイプのホワイトフィルムシール。歯ブラシや図画工作のバケツ、かさなど水に濡れる場所で使うものにオススメ。また、フィルムベースなので耐久性もばっちりです。 ※お風呂場など常に水に濡れている場所ではにじみが生じるおそれがあります。また、にじみ・変色のおそれがありますので、このシールを貼ったもののつけおき洗いはしないで下さい。 小さくて使いやすいサイズの横長お名前シール。耐久性に優れているので、算数セットのいろいたや、数え棒、ノートなどの文房具にも最適。写真やイラスト、お名前などの文字をにじみなく、美しく表現。 はがれにくい強粘着糊を使用していますが、曲面のあるものに貼ると、端がはがれてくることがあります。 ※シールをコップなどに貼るときは、口などが直接触れるところには貼らないで下さい。またにじみ・色あせ・はがれの原因となりますので、食器洗い乾燥機では使わないで下さい。 ※hp(NEC)製プリンタ、一部のキヤノン製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので、印刷時の用紙設定にはご注意下さい。(用紙設定で、普通紙設定など最適用紙設定以外を選ぶとインクのはがれなどがおき、キレイに印刷できないおそれがあります。取扱説明書に従って用紙設定の上、印刷してください。) ※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクに対応。インクの特性上、印字部分のフィルムの光沢感が若干損なわれます。またPM-4000PXでは、ブラックインクはフォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクには対応していません。
仕様シールサイズ:24×8mm 形・用途:SS・横長
寸法(mm)100×148
色ホワイト
紙質フィルムベース光沢紙
ラベルサイズ(mm)24×8
面付33面付
ラベル厚(mm)0.267(シールのみ0.102±0.005)
入数4シート、132シール
シートサイズはがき
ラベル形状四角
インクジェット対応○
1セット(4枚)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ