シンプルキータイプの取替用シリンダー
MIWA・GOAL製シリンダーに対応
材質銅+ニッケル合金
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレス
色シルバー
MIWA LIXタイプ用取替えシリンダー玄関用。耐ピッキング・耐かぎ穴壊し性能 10分以上。
用途ピッキング防止!。不正開錠からお宅を守る!!
材質本体・亜鉛ダイカスト キー・真鍮
付属品キー5本
適合MIWA LI×
適合扉厚(mm)33~42
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
色ブラック
キー数5
セット内容本体×1、サムターン×1、キー×3
色艶消しゴールド
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST
適合扉厚(mm)33~42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。
用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
付属品子鍵3本
適合7680KJ用
取付扉厚(mm)36
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付
色ST
過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。
従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。
交換しても面板の取付痕が見えることはありません。
取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
仕様LVSケース錠
タイプHT26長座
仕様1フロントプレート:角
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能シリンダー錠(個室用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
セット内容本体×2、キー×5
形状楕円
色グレー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。
優れた耐久性。
扉厚の変更・修正に対応可能。
スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。
勝手の変更も可能。
錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。
ノブのバリエーションは豊富です。
取替用の玉座セットもあります。
表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。
ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。
アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など
仕様受座:25L
種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ
勝手なし
適合扉厚(mm)33~43
錠前空錠
1個
¥4,998
税込¥5,498
16日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1、キー5本、コンストラクションキー3本(コンストラクションキー機能付)把手:レバー
色シャイングレー
適合シリーズアスティ、アルベーロ、プレナスS
1セット
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1、キー5本、コンストラクションキー3本(コンストラクションキー機能付)把手:プレート、ムーン、バー
色シャイングレー
適合シリーズプレナスS
1セット
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
1スピンドル型のインテグラル錠に対応しています。(MIWA HMシリーズ以外)
用途事務所、工場内ドア
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様5本ピンシリンダ、キー3本付
トラスコ品番380-2744
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)65
質量(g/セット)600
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セット内容シリンダー1個・キー5本上下兼用(部品色ヘアーライン兼用)※電気錠対応、コントラクションキー機能なし把手:本締り、バー、押板
色シルバー
適合シリーズクリエラガラスドア、ノーバス、ノーバスⅡ
1セット
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個、キー5本※箱錠(同梱)も交換になります。把手:レバー・サムラッチ。対象商品:ポルトグランデ・ポルト23・20。ヘアーライン色兼用。
色ステンカラー
適合シリーズポルト、ポルトグランデ
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本※コントラクションキー機能なし把手:握り玉
色ブロンズ
適合シリーズクリエラガラスドア
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本※コントラクションキー機能なし把手:握り玉
色ヘアーライン
適合シリーズクリエラガラスドア
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
セット内容美和製JNFタイプ。シリンダー上1個、シリンダー下1個、オーナーキー1本、子鍵4本、コンスキー3本
色ヘアーライン
適合シリーズクリエラR
1セット
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
セット内容シリンダー1個・キー5本上用※電気錠対応、コントラクションキー機能なし把手:本締り
色ブロンズ
適合シリーズクリエラガラスドア
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本上下兼用※コンストラクションキー機能なし対応把手:レバー(台座独立タイプ)、バー
色ヘアーライン
適合シリーズアンビィ、ヴィガルド、ウィコット
1セット
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
セット内容シリンダー(玉座)1個・キー5本下用リフォームドア(鋼板)※コントラクションキー機能なし把手:握り玉
色ブロンズ
適合シリーズクリエラ19、クリエラガラスドア、リフォームドア
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本※コントラクションキー機能なし。下用。把手:握り玉。対象商品:防火ドアプリンス(~01/6)他
色ヘアーライン
適合シリーズグランド、クリエラガラスドア、プリンス、リファイン18
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本上下兼用(内筒のみ、プレナス電気錠対応)※コンストラクションキー機能なし対応把手:レバー、レバー(クラッシック)、サムラッチ、バー
色ゴールド
適合シリーズクリエラR、プレナス、ボイーズ、ボイーズAPドア
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
セット内容美和製JNFタイプ。シリンダー上1個、シリンダー下1個、オーナーキー1本、子鍵4本、コンスキー3本
色ゴールド
適合シリーズクリエラR
1セット
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
セット内容シリンダー1個・キー3本上下兼用※コントラクションキー機能なし把手:レバー
色ヘアーライン
万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
取付可能厚(mm)扉/25~43
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-3007
質量(g)810
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)65
質量(g/セット)810
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取手握り玉
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-2990
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)75
質量(kg/セット)1.8
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)扉/25~43
バックセット100mm
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-2981
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)75
質量(g/セット)705
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂
付属品鍵3本
規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
(NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:55.5mm
シリーズ7680Eシリーズ
仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)
シリンダーNXシリンダー
取付扉厚(mm)36
関連キーワード
1
2
次へ