サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
タイプ丸型
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
形状Φ28丸
材質(本体)ステンレス
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
用途窓・玄関・引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸
車輪径(Φmm)35
適合平行型(下框)
形状Φ35丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
適合平行型(下框)
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
用途窓・玄関・引戸etc.
車輪20mm(POM車)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室
適合平行型(下框)
形状Φ25丸
車輪径(Φmm)25
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
タイプ丸型
車輪径(Φmm)28
適合階段型、平行型(下框)
材質ステンレス
形状Φ28丸
耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸
車輪径(Φmm)10
適合平行型(下框)
形状Φ10丸
材質(車輪)ポリアセタール
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ平型
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)28
適合階段型、平行型(下框)
材質ポリアセタール
形状Φ28丸
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
1袋(2個)
¥759
税込¥835
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)30
適合切込穴型
形状Φ30丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット
備考サンミッテⅡ網戸用
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット
備考K-92800型2Mタイプ
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
適合ねじ(mm)約2.8×6
入数(個)2
1袋(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
用途網戸
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
材質(本体)ステンレス
耐荷重(kg/個)5/2
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途網戸用
タイプV型
適合飛翔網戸用
材質車/樹脂
質量(g)18
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)28
適合切込穴型、階段型、平行型(下框)
形状Φ28丸
材質(車輪)SUS304
タイプ丸型
車軸ニードルベアリング
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
用途網戸
車輪径(Φmm)13
適合階段型(下框)
形状Φ13丸
材質(車輪)ポリアセタール
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×13×5
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途雨戸
車輪径(Φmm)25
適合切込穴型、平行型(下框)
材質ポリアセタール
形状Φ25丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
有効寸法(mm)切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×30×17
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)
有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5
車輪径(Φmm)28
形状Φ28丸
適合階段型、平行型(下框)
材質SUS304
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考2Bタイプ雨戸・TS2Bタイプ雨戸・雨戸B型用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)
材質(本体)ステンレス
適合階段型、平行型(下框)
形状Φ24丸
車輪径(Φmm)24
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
用途網戸、小窓
材質(車輪)真鍮車
芯棒4mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ベース付
用途網戸用
材質車/樹脂
質量(g)13(2個)
種類汎用型
1袋(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ