日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に
オートロック機能で防犯効果UP
さまざまなアルミサッシに取付可能
窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。
サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。
施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。
対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応
純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)(ビス)42~62
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
窓がキチッと閉まっていないと、クレセントが最後まで回りません。空かけ防止 窓の閉め忘れ対策お取替の際、裏板の落下にご注意ください。
高さ(mm)24
ピッチ(mm)45
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整=0~2mm(スペーサー調整)
出入り調整=最大±4mm
取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂
付属品スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)
仕上本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色
受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
色ブラック
セット内容本体×1、ネジカバー×2
関連資料左右の判断(0.1MB)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス
勝手右
仕上台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
LIXILサッシのクレセントの取り替えに。LIXIL純正品。取替は適合寸法をご確認のうえ選定してください。防火サッシのクレセントは取替できません
勝手L(左勝手)
関連資料(0.55MB) (0.52MB)
取扱説明書(0.72MB)
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に。クレセントに鍵が付いているので防犯効果UP。さまざまなアルミサッシに取付可能。窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。スペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます。鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます
材質(本体)亜鉛ダイカスト
サイズ【付属ネジ】M4、M5
対応受け金具までの高さ20~26mm/引き寄せ寸法15~25mm/取付ネジピッチ36~64mm
各社アルミドア対応タイプ。室内側、二重ロック機能付。リバーシブルキー、5本付き。ピッキングに強い、ディンプルキー
仕様●扉厚:22~35mm●切欠穴高さ:110~150mm●切欠穴幅:20~26mm●チリ寸:4~12mm●見付け:23mm以上●カラー:ブロンズ
アズワン品番65-6672-46
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
高性能タイプの引違錠前。鍵を押し込まず、回すだけで簡単施解錠。ピッキングに強いディンプルキー5本付。取り替えられる条件:扉厚:22~35mm、切欠穴高さ:110~150mm、切欠穴幅:20~26mm、チリ寸:12mm以下。玄関引戸
多種類のインテグラル錠に対応できる万能取替タイプ。カギは信頼性のあるピンシリンダー採用。
仕様●扉厚:25~43mm●バックセット:100mm●取り付けビスピッチ:69.5、80、90、110mm●本体ビスピッチ:42、44、50mm●材質:ステンレス●付属品:カギ(3本)
アズワン品番65-6672-21
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
キーインノブタイプケースロック。ピッキングに強いディンプルキー5本付。玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様●扉厚:25~43mm●バックセット:60mm●取付ビスピッチ:110mm●本体ビスピッチ:42、44、50mm●フロントサイズ:130×25mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-6672-23
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
キーインノブタイプケースロック。カギは信頼性のあるピンシンダーを採用。カギ(キー)3本付。取り替えられる条件。扉厚/25~43mm。バックセット/64mm。取付けビスピッチ/110(mm)。本体ビスピッチ/42・44・50(mm)。フロントサイズ130×25mm。玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様●材質:ステンレス(ヘアーライン仕上げ)
アズワン品番65-6672-44
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
。鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):32~42●取付適合品:●▼メーカー名:MIWA●▼錠前型式:08FE/08LEF/LEF/LE-03/LE-11/LSP/SWLSP●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-71
1セット
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):32~43●取付適合品:●▼メーカー名:MIWA●▼錠前型式:13LA/LA/LA・MA/LAF/LASP/LDA/LE/WLA●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-72
1セット
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):30~40●取付適合品:●▼メーカー名:GOAL●▼錠前型式:AS LX/LG/LGK/LX●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-70
1セット
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
関連キーワード