植物をスタイリッシュに演出するインドアポット。
材質ポリプロピレン
植木鉢用の受皿です。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特長。
飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイスバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。
底面給水機能付き
フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。
材質ポリプロピレン
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラープランターシリーズの受皿です。
用途フレグラープランターシリーズの受皿です。
材質ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
プランターの受け皿です。ハンドルプランターの受け皿です。
用途プランター受皿。
材質ポリプロピレン
材質PP(ポリプロピレン)
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
雑貨のような遊び心あるコンテナポット。
機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。
材質ポリプロピレン
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを!
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
安心して水やりができる、ほどよい深さがあります。
用途受皿。
材質ポリプロピレン
質量(g)150
鉢用の受け皿です。盆栽用の鉢に使用する受け皿です。
用途鉢皿。
材質ポリプロピレン
色ブラック
受皿を利用して積み重ねることができ、ガーディニンググッズの収納に利用できます。
用途受皿
特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。
プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。
外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)3923
材質ポリプロピレン
寸法(mm)620×200×35
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特徴。飽きのこない高い
デザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイズバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、
様々なガーデニングスタイルにお応えします。
材質ポリプロピレン
規格50型用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485 × 175 × 28
キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
耐荷重(kg)50未満
材質ポリプロピレン
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色
材質PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)90
種を残して汁だけ落ちる受け皿付きのプラスチック製レモン絞り器です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約135×100×70
質量(g)約80
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
波打つナチュラルな質感が、植物をより美しく演出する人気のフレグラーシリーズの受皿です。
材質ポリプロピレン
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
サイズバリエーション・カラー豊富な受皿
材質ポリプロピレン
雑貨のような遊び心あるコンテナポット。
機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。
丈夫で扱いやすい取っ手。
材質ポリプロピレン
新型クランプタイプはデスクの上から簡単に取り付けられるタイプです。取り付けは、天板をクランプで挟み、支柱を回して固定します。上からプラスチックカバーをかぶせますので、クランプ部は外から見えません。首振り機構で、受皿は180度回転でき、アームは支柱を中心に360度回転できます。デスク周りの人と電話機の共有がスムーズに行えます。受皿サイズ可変タイプなので、電話機の大きさに合わせて、受皿のサイズが調整できます。買ってから合わなかったという心配もいりません。スライド機構で、受皿を手前に15cm手前に引き出すことができます。電話機から距離が少し遠い方にはうれしい機能です。皿面の高さが変えられます。電話機を上げて、机上のワークスペースを広げれば、デスクを有効活用できます。プラスの電話機台は、オフィスの雰囲気に馴染みやすいスッキリしたデザインです。
支柱(mm)19
材質50%再生ABS(受皿・クランプカバー)、スチール(支柱・アーム)
耐荷重(kg)3
取付金具厚み20~40mm奥行30mm以上可能(金具板厚4.5mm)
柔らかな曲線が印象的なノアポットの受皿です。表面はマットな質感です。
材質ポリプロピレン
キャッチコピー:多機能なあさがお用の受皿。商品説明:マルチ給水鉢(品番 2961)に対応した給水受け皿です。
仕様(1個梱包形態)無
セット内容本体×1
材質プラスチック
寸法(mm)195×255×38
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
雑貨のような遊び心あるコンテナポット。
機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。
用途コンテナポット
インドアグリーンに清潔感と自由度をプラス!クリアなカラーで色んなカラーのポットにもマッチします。
用途ポットの受皿です。
材質スチロール
フレグラースクエアポット用の受皿です。
用途ポットの受皿に
材質ポリプロピレン
ガラスのような質感とシンプルデザインのミニポット。
多肉植物やミニ観葉を手軽に可愛く楽しめるアイテムです。
材質ポリスチレン
寸法(mm)104×98×H14
号数3号
ガラスのような質感とシンプルデザインのミニポット用プレート。
多肉植物やミニ観葉を手軽に可愛く楽しめるアイテムです。
材質ポリプロピレン+天然素材(木粉)
寸法(mm)104×98×H14
号数3号
関連キーワード
1
2
3
次へ