1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
パソコンで手軽にお客様来店時の受付処理ができるパソコンソフトです。使用するお店にあわせて、受付項目や印刷等の設定を行い、設定後のパソコンを店内に設置します。来店したお客様がソフト画面内の受付ボタンをクリックすると発券番号記載の受付票が印刷されるので発券番号で順番を管理できます。また、順番が近づいたお客様にメールでお知らせする機能も備わっており、お店が混雑している時にお客様が店内で待つ必要がありません。受付票の印刷は、58mm又は80mm幅の用紙に対応、多くのレシートプリンターでご利用いただけます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。またユーザーサポートも対象外です。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 10/8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1/8 では、デスクトップモードのみ対応です。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用紙のみの商品になります。
幅(mm)58
長さ(m)60
松吉医科器械コード23-2001-00
1パック(5巻)
¥3,999
税込¥4,399
7日以内出荷
リニューアルした受付順番発券機。発券ボタンは2つまで接続可能。
煩雑になりがちなフロントまわりをシンプルにわかりやすく誘導する案内プレート。
付属品ACアダプタ、発券ボックス、発券ボタン、ロール紙セット(6巻)
規格2枚発券
1式
¥96,120
税込¥105,732
7日以内出荷
リニューアルした受付順番発券機。発券ボタンは2つまで接続可能。
煩雑になりがちなフロントまわりをシンプルにわかりやすく誘導する案内プレート。
規格1枚発券
1式
¥96,120
税込¥105,732
12日以内出荷
押すだけで簡単に発券でき、置き場所に困らない省スペース型です。コンパクトな番号表示器(別売)で次の番号をお知らせします。音声スピーカー(別売)で番号札の受け取りを促す音声を流し、取り忘れを防止します。
仕様受付発券機
セット内容受付発券機:プリンター、発券ボックス、発券ボタン、電源ケーブル、感熱ロール紙×6巻
寸法(mm)プリンター:127×127×127、ロール紙:80×80
質量(g)プリンター:約840
電源専用ACアダプタ(外部電源:24V±10%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×162×127
印字方式ダイレクトラインサーマル方式
印字速度最大250mm/秒
アズワン品番7-6397-31
1個
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
1箱(10巻)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。
RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58
質量(g)約470
文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm
電源専用ACアダプタ
方式ドットインパクト方式
印字速度(行/秒(s))約2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88
入力文字数24文字/行
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×70×52
仕様番号表示器
アズワン品番7-6397-21
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
現在の状況が一目で分かる待ち人数表示です。色弱の方でも見やすい白色LEDの呼び出し表示です。呼び出し表示と同時に音声で案内します。時間帯、週毎、月毎のデータの集計が可能です。前開き仕様のためペーパーの交換が容易に行えます。
セット内容発券機、表示器、番号指示器、ロール紙(無地)×1巻、クリーナーペン×1本
質量(kg)発券機/約4.5、表示器/約0.8(ポール含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示待ち人数:1インチ2桁白色LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×274×713
機能音声呼出(音量調整付き)・データ管理(時間帯・当日・週間・月間データ)
寸法(mm×m)ロール紙:58×120
印字枚数1巻2000枚(1枚出し)
印字文字受付番号/3桁、カレンダ機能/年月日(閏年補正機能付き)
アズワン品番8-4702-51
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×70
仕様音声スピーカー
アズワン品番7-6397-23
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1袋(3巻)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
発券機・レジ・レシートプリンタ・マイクロプリンタなどに適しています。
長さ(m)40
厚さ(μm)65
記録紙幅58mm
アズワン品番8-2099-31
1巻
¥799
税込¥879
翌々日出荷
手荷物置きと収納機能を備えた無人受付用カウンター。収納部は開き扉で、災害対策の非常用物資やアルコール消毒の詰め替えボトル等の保管にも便利です。
用途オフィスエントランスで電話機やタブレットを設置する無人受付。医療施設の発券機台。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
幅(mm)600
質量(kg)26
高さ(mm)1005
奥行(mm)472
均等耐荷重(kg)天板・底板10/可動棚5
関連資料組立説明書・取扱説明書(8.13MB)
電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。
印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。
印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。
複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm)
逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。
ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。
万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12
質量(kg)2.9
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163
使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。
スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源の無い所でも使用できます。
無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。
寸法(mm)【無地箱】83×35×107
アズワン品番8-8849-11
1袋(100枚)
¥3,168
税込¥3,485
当日出荷
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)15~70
シール長さ(mm)10~150
最大外径(mm)(巻)115
トラスコ品番390-5578
質量(kg)1.6
電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)ピーク時1.3(15V
巻数巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
関連キーワード