21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識標識として。 トラスコ品番129-4155 材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ) 厚さ(mm)0.9 質量(kg)1.1 取付平リブタイプ 縦(mm)680 横(mm)400 表示内容止まれ STOP 当社にご用の方は守衛・受付に連絡のうえ入場してください。
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地 材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン 厚さ(mm)(使用可能標識)1.2 タイプ屋外使用可 取付方式スタンド式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで美しいインフォメーションボード。本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、本体全面に使用できます。 本体幅はA4用紙がタテにぴったり納まるサイズです。 L字型の本体の上下2箇所のネジにワイヤーを張り、後方へしならせるように組み立てます。 本体の底には床面キズ防止のため、厚み5mmほどのゴムをクッション材として貼ってあります。
付属品マグネット2個付き 外寸(mm)215×340×1170
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 看板デザインはご指定下さい。オリジナルで作成いたします。スタンドはスチール製です。 屋外設置用の立て看板を超特価で提供。折りたたみできる脚で持ち運びもラクラク。
用途屋外用片面 材質スチール鋼板 厚さ(mm)0.3 外形寸法(mm)550×1510 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)545×1390 サービス分類オーダー・加工
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。 表示板をタテ・ヨコどちらにもセットできます。 約40cm分の高さ調整が可能です。
材質(フレーム)ポリプロピレン、(伸縮ポール)アルミ、(ホルダー・コネクター)ABS樹脂、(ベース)鉄/艶消し黒塗装 仕様A3用 トラスコ品番826-4387 質量(kg)約3.15 高さ(mm)(タテ表示)962~1390、(ヨコ表示)901~1329 台座径(Φmm)300
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。 樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。 スリムなボディで移動や収納にラクラク。 置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。 別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。 マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。 各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有) 折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付 材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙 寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
文字内容- 材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂 質量(kg)3.8 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途受付の場所表示看板に。 セット内容落下防止用釘×4 厚さ(mm)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20 取付け方法両面テープ(付属) 表示内容受付
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「受付」「本日の受付は終了いたしました」「無地」の3面が使用できます。無地面には自身で作成したシールを貼ってご使用いただけます。表面は凹型カーブで表示にキズがつきにくい仕様です。
材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×65×57 松吉医科器械コード24-6455-00
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質本体/ポリエチレン樹脂、面板/PET(割れにくい樹脂) 質量(kg)2.3/水満量時24.6 寸法(幅W×高さH)(mm)300×270×1000
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET シルバー
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GP-DFSSA/W は、液晶ディスプレイを取り付けることにより、受付・店舗・学校等にて電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、小型の電子看板が必要な用途に最適です。液晶ディスプレイを取り付けることにより、電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、受付・店舗・学校等にて小型の電子看板が必要な用途に最適です。縦向き、横向きの両方に対応。ご利用の用途により、設置の向きを選べます。底面にはキャスターを採用し、自由に移動が可能です。また、移動しないように固定も可能です。(固定は、同梱のゴム足により対応)
仕様保守情報:6か月、水平方向(スイベル):非対応 付属品アーム上部 ×1(A)、ポール ×1(B)、スタンド台座 ×1(C)、VESAアタッチメント ×1(D)、ケーブルホルダー ×1(E)、キャスター ×5(F)、アーム上部固定用ネジ ×2(G)、ポール固定用ネジ ×3(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ4mm ×1(J)、六角レンチ5mm ×1(K)、ゴム足 ×5(L)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M5×12mm ×4(M-B))、VESA固定用ワッシャ ×4(M-C)、取扱説明書×1 材質アルミニウムおよび鉄 質量(kg)対応ディスプレイ:2~10 高さ(mm)高さ調節:954~1154(ディスプレイ中心部の高さ) 使用温度範囲(℃)0~40 角度(°)垂直方向(チルト):+90~-90 本体質量(kg)約13.2(VESAアタッチメント含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大展開時)406×406×1213 色(本体)ホワイト 穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100 使用環境湿度(%)~90以下(ただし結露無きこと) 回転角度(°)(ローテーション)+90~-90 ディスプレイサイズ(目安)17~35インチ
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷