陶磁器製ですので耐熱性に優れています。
ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金E11
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
色黒
材質(本体)磁器
口金E11
コード長さ(cm)両側各25cm
取付ピッチ(mm)33
定格電圧(V)300
定格電流(A)3
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
ソケットの増設用です。絶縁テープまたは接続端子で結線してください。10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300
定格電流(A)3
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
用途スポット照明、全体照明
口金E11
定格寿命(時間)2000
電球の種類ハロゲン
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm
仕様中間スイッチ付
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
付属品:取付金具。ハロゲン電球専用のランプソケットです。陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。500W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E11
定格容量7A・300V
取付金具有
サイズ(mm)22.5×23.5
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
口金E17
材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
口金E26
ケーブル長(mm)約165
ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。
電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E11口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E11
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
全長(mm)23.5
色(ガラス球)ホワイト
口金E11
ガラス球径(mm)Φ20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
口金11mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
口金E26→E11
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
リンゴを載せるだけでライトが自動点灯するので、誰でも簡単に蜜の有り・なしを判定できます。
LED電球は発熱がほとんどないため、リンゴへの影響が少なく長持ちします。
過熱防止の温度ヒューズを内蔵しております。
用途リンゴ蜜の有無判定
質量(kg)0.5
寸法(Φ×高さH)(mm)下部138×118
LEDオーム電機製「型番:LDR7L-W-E11 11」(配光角40°の広角タイプ、電球色、定格消費電力6.8W)
ソケット口金サイズ E11
作動温度(℃)温度ヒューズ:100
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード