「古代 プレジデント」の検索結果
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。
新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。
組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。
閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金
板厚(mm)30~40
仕上ジャーマンブロンズメッキ
取手取手
材質亜鉛合金
付属品キー4本付
仕上GB
シリンダーNFシリンダー
バックセット60mm
材質亜鉛合金
種類レバーハンドル
仕上GB
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
材質亜鉛合金・アルミ
適合扉厚(mm)27~37
バックセット60mm
取手取手
材質亜鉛合金、アルミ
仕様使用錠:T-60本締錠、T-60空錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
古代特有の表面処理を施しています。
室内用に、装飾玄関錠と統一感をもたらします。
材質亜鉛合金
種類レバーハンドル
仕上GB
適合扉厚(mm)30~45
材質亜鉛合金、アルミ
仕様使用錠:T-60本締錠、TU-60錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。
新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。
組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。
閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~40
付属品ディンプルキー4本
種類屋内用
仕上ジャーマンブロンズメッキ
シリンダーNFシリンダー
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)32~42(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様ケースロック錠(CTS-60錠)
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)30~40(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様チューブラ錠(TU-60錠)ワンロック仕様
材質亜鉛合金、アルミ
仕様使用錠:TU-60錠
種別ワンロック
タイプ錠/G-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
材質/仕上亜鉛合金/GB
付属品キー4本付
シリンダーG-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)30~45
バックセット60mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
付属品ピンシリンダー用小カギ3本付
適合扉厚(mm)30~40
バックセット51mm
材質亜鉛合金
仕上GB
シリンダーG-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)30~40
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)30~40(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様チューブラ錠(T-60本締錠)
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途連絡扉、機械室、倉庫など
シリーズHDシリーズ
動作内外からキーで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)29~43
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品鍵:3本
種類レバーハンドル
勝手左右、内外共通
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43