材質亜鉛合金
仕上GB
シリンダーG-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)30~40
材質/仕上亜鉛合金/GB
付属品キー4本付
シリンダーG-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)30~45
バックセット60mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)30~40(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様チューブラ錠(T-60本締錠)
付属品ピンシリンダー用小カギ3本付
適合扉厚(mm)30~40
バックセット51mm
材質亜鉛合金
種類レバーハンドル
仕上GB
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダーSP5本ピン
適合扉厚(mm)27~45
キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
材質亜鉛合金
付属品キー4本付
仕上GB
シリンダーNFシリンダー
バックセット60mm
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
材質亜鉛合金、アルミ
仕様使用錠:T-60本締錠、TU-60錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
材質亜鉛合金、アルミ
仕様使用錠:T-60本締錠、T-60空錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)30~40(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様チューブラ錠(TU-60錠)ワンロック仕様
材質亜鉛合金、アルミ
仕様使用錠:TU-60錠
種別ワンロック
タイプ錠/G-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
シリンダー5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能
適合扉厚(mm)36
取付扉厚(mm)28~42
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)32~42(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様ケースロック錠(CTS-60錠)
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)30~40(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様チューブラ錠(TU-60錠、T-60本締錠)
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
チューブラ式シリンダー本締錠
用途木製扉用
適合扉厚(mm)31~52
バックセット60mm
カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
用途開き戸用
適合扉厚(mm)31~52
バックセット60mm
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)30~40(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様チューブラ錠(T-60空錠、T-60本締錠)
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)32~42(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様ツーロック・ケースロック錠(CTS-60錠、T-60本締錠)
材質:黄銅。バックセット:50mm、64mm。扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠
厚さ(mm)58
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
用途押し(内)倒し欄間窓
材質ステンレス鋼SUS304
色古代ブロンズ
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥3,498
税込¥3,848
9日以内出荷
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)27~37(標準)
バックセット(mm)60
仕様チューブラ錠(T-60空錠)
材質:黄銅。バックセット:64mm。扉厚:36~42mm。シリンダー:ピンシリンダー。ファンクション:G(内側:サムターン、外側:シリンダーキー)。ケース:2285。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内ドア
長さ(mm)315
幅(mm)114
厚さ(mm)156
関連キーワード