こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中梱包
伸び(%)7
引張強度(N/25mm)117.6
粘着力(N/25mm)10
保持力(mm/15分)0.3
巻戻し力(N/25mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。
カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。
主な用途養生用
ボールタック20
粘着力(N/10mm)2.4
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
軽~中梱包
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32以上
粘着力(N/10mm)3.4
引張強度(N/25mm)117.5
引張強度(N/10mm)48.0
粘着力(N/25mm)10.0
保持力(mm/15分)0.3
巻戻し力(N/25mm)5.5
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
テープ長さ(m)20
1巻
¥409
税込¥450
当日出荷
コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。
仕様油性ペン可
材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.32
質量(g)486
長さ(m)25
引張強度160N/25mm
主な用途仮止め・固定・補修
切断方法手切れ可
特性強粘着高耐久、耐候性
紙管サイズ(Φ)7.62
最大テープ外径(Φmm)130
再生材使用使用
こんなお得な商品も!

布テープ 中重梱包用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。
巻芯に再生紙を使用しています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中~重梱包用
伸度(%)7(参考値)
タック(ボールNo.)32以上
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4(参考値)
引張強度(N/25mm)127.5
質量(g/巻)500
引張強度(N/10mm)64.0(参考値)
粘着力(N/25mm)11.1
展開力(N/25mm)6.3(低速、参考値)
保持力(mm/15分)0.3(参考値)
巻戻し力(N/25mm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級の梱包テープです。
用途重梱包用。
トラスコ品番416-5993
材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系
質量(g)495
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)155
粘着力(N/25mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
機能性と経済性を同時に追求したタイプです。
用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング
伸び(%)6
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)117.4
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。
用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。
材質ポリエチレンラミネート布
主な用途梱包用
ボールタック32
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)32.6
粘着力(N/25mm)11
保持力(mm/15分)0.3
テープを切った後に出る「1本の糸」。
この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。
しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。
用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用)
タック(ボールNo.)34
粘着力(N/10mm)5.2
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)13
保持力(mm/15分)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷
柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。
自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。
配電施工。
カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。
カラー布テープのスタンダードタイプ
識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等
幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位)
厚さ(mm)0.22
長さ(m)25
主な用途梱包
ボールタック32<
粘着力(N/10mm)3.6
引張強度(N/10mm)70.9
保持力(mm/15分)0.2
サービス分類オーダー・加工
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。
フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。
汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.15
色半透明
ボールタック21
粘着力(N/25mm)20.8
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
識別、梱包、ライン用などに使用する布テープです。
エコノミータイプのお求めやすい布テープです。
仕様手で切断可能
材質基材:スフ系、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.22
長さ(m)25
引張強度117.5N/25mm
主な用途識別、ライン用
再生材使用使用
柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます。
用途ダクト・ホース・テント・かさ等の補修
RoHS指令(10物質対応)対応
テープの機能性とともに、環境にも配慮したタイプ
用途段ボール箱の封緘
トラスコ品番487-0701
色黄土
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.22
粘着剤天然ゴム系粘着剤
伸び(%)6
ボールタックNo.34
引張強度(N/25mm)99
粘着力(N/25mm)11
展開力(N/25mm)3
厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
用途折板屋根の補修、防水、シーリング。
人工芝の固定等
厚さ厚手
保持力(mm)0.0
引張強度(N/10mm)27.0
剥離紙あり
保持力(mm/15分)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。
用途梱包用
1箱(50巻)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。
ボールタック1面:26、2面:29
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンクリート・点字タイル・ゴムシートに貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着材により、対候性が優れ、被着体への糊残りが少ない商品です。仮止め。固定。補修
厚さ(mm)0.32
長さ(m)25
粘着剤天然ゴム系(白糊)
ボールタック32
粘着力(N/10mm)【BA】4.3
引張強度(N/10mm)66.3
保持力(mm/15分)【BA】0.4
ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。一般ジョイント部気密に。
仕様ハサミ推奨
トラスコ品番325-1586
材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)
幅(mm)40
厚さ(mm)1
色ブラック
長さ(m)5
1箱(30巻)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
貼って剥がせる、文字が書ける、使い勝手のよいコンパクトテープです。お子さんの工作、描いた絵をかわいく貼って展示会!容器のラベリングに!DIY、クラフト工作に!
幅(mm)50
厚さ(mm)0.13
長さ(m)5
粘着剤アクリル系
主な用途工作に
ボールタック24
粘着力(N/10mm)2.6
保持力(mm/15分)0.1
特性貼って剥がせる、文字が書ける
カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!。手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
幅(mm)48
厚さ(mm)0.065
色透明
長さ(m)50
粘着剤アクリル系
主な用途梱包用
ボールタック20
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)60
保持力(mm/15分)0.1
アズワン品番64-3926-10
テープタイプ手で簡単に切れる
1箱(50巻)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。
手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束
主な用途養生用
ボールタック24
粘着力(N/10mm)2.9
保持力(mm/15分)0.1
サービス分類オーダー・加工
基材のシートに細かい球状のガラスビーズを敷き詰めたものです。ガラスビーズを通過した光は、基材である反射膜に当たりビーズの屈折により再帰性反射を起こします。ガラスビーズはその特性により、あらゆる角度からの光を受け止めることが可能です。
用途夜間、暗所の危険標示に
1箱(24巻)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1箱(30巻)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
いつもお使いのテープカッター。荷物を受け取った方へのちょっとした心遣いをしてみませんか。梱包する際にテープの端が折れた状態で貼ることが出来る画期的なテープカッター。軍手をしたまままでもはがすきっかけがあるのでらくらく開封できます。
材質鉄
幅(mm)60
色赤
高さ(mm)100
長さ(m)180
アズワン品番64-3926-38
1箱(30個)
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
車輌板金塗装、各種塗装工事、建築現場(左官作業の雨除け)などで使用できます。たっぷり使える100M(ダブル)と200M(シングル)を用意しました。
幅(mm)1800
厚さ(mm)0.01
色透明
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用
紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め
手で切れる為、施工性UP!。日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上。様々な環境においてクリア!
用途屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め。工場敷地内等のすべり止めラインテープ等
関連キーワード
1
2
次へ