スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。
長穴に合わせて棚の高さを調整できます。
材質鋼
耐荷重(kg)15
仕上焼付塗装
棚受け金具棚柱用
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。
棚受け金具棚柱用
1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。
従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
長さL(mm)1820
材質(エンドキャップ)エラストマー
取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)178
仕様1×4材2枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用棚受け。外れ止めのストッパーがついているので、しっかり固定できます。棚柱固定の際にたたく必要がないので、簡単に設置できます。
用途棚板の取り付けに使用してください。
棚受け金具棚柱用
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1500Wまで使用可能な2口コンセント付きフロアベッド!
スリムなヘッドボードには2枚の可動棚をお好みの位置に配置可能!
コンセント付きスリムヘッドボード
F★★★★を取得した安心・安全の低ホルムアルデヒド仕様!
美しいリアルな木目調
開放感あふれるロールスタイル
ズレを防ぐ落とし込みタイプ
材質パーチクルボード、MDF/すのこ:合板(LVL)/表面材:プリント紙化粧合板
質量(kg)(約)43
サイズセミダブル
種類すのこベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)143×216×76
ホルムアルデヒド等級F★★★★
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアーライン
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
棚受は専用の支柱を使用してください。
耐荷重(kg)30
長さ(mm)250
棚受け金具棚柱用
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル
厚さ(mm)3.5
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
穴径(Φmm)【ビス】3:6皿
穴数(ビス)12
本体幅(mm)14
カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
用途カウンター
耐荷重(kg)75
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様3ポジションロック機能付:持ち上げると1-3のロック位置でロックがかかります。ロックがかかった位置で、上に持ち上げながら、可動フレームの下面にあるプッシュレバーを上方向に押し込むと、ロックが解除されて折りたためます。
棚受け金具L型棚受け
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
板厚(mm)0.8
仕上ヘアーライン
関連資料寸法図(0.05MB)
穴径【ビス穴】Φ4
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途【注意】棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
材質木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)6
耐荷重(kg)10
棚板厚さ(mm)(サブ)18
寸法(幅W×奥行D)(cm)116.2×55
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途【注意】棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
材質木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)4
耐荷重(kg)20
棚板厚さ(mm)(サブ)18
寸法(幅W×奥行D)(cm)86.2×55
天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。
設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。
可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。
天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。
底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。
背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。
付属品ケーブルタイ×2個
材質スチール(焼付塗装)
大容量のコミックラック。棚板は、厚みは18mm、1枚の耐荷重は10kg。
固定棚板3枚、可動棚板3枚。外寸奥行22cm、内寸奥行15.4cm。
可動棚板は、各段14段階調節可能です。棚受けピッチは1.6cmで、細かく棚の高さ調整が可能。
背面の足元には巾木除けあり。背板留め、転倒防止パーツ付属。
高さ(mm)1801
種類オープン
奥行(mm)220
間口(mm)600
棚板耐荷重(kg)10
棚段数(段)8
デスクを効率よく使用できる収納力の高い机上棚です。ワークスタイルに合わせ、デスクを機能的に使用できます。
付属品可動棚1枚、棚受け4個、デスク固定金具付
材質スチール・粉体塗装(ホワイト)
色ホワイト
最大積載荷重(kg)20
重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
色ブラック
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル
厚さ(mm)5.5
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿
穴数(ビス)12
本体幅(mm)18
1箱(40本)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。
設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。
可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。
天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。
底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。
背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。
スライド式マウステーブル付きです。
付属品ケーブルタイ×2個
材質スチール(焼付塗装)
重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル
厚さ(mm)5.5
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿
穴数(ビス)12
本体幅(mm)18
デスクを効率よく使用できる収納力の高い机上棚です。ワークスタイルに合わせ、デスクを機能的に使用できます。
付属品可動棚1枚、棚受け4個、デスク固定金具付
材質スチール・粉体塗装(ホワイト)
棚板耐荷重(kg)20
耐荷重(g)棚板耐荷重:20kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1500Wまで使用可能な2口コンセント付きフロアベッド!
スリムなヘッドボードには2枚の可動棚をお好みの位置に配置可能!
コンセント付きスリムヘッドボード
F★★★★を取得した安心・安全の低ホルムアルデヒド仕様!
美しいリアルな木目調
開放感あふれるロールスタイル
ズレを防ぐ落とし込みタイプ
材質パーチクルボード、MDF/すのこ:合板(LVL)/表面材:プリント紙化粧合板
質量(kg)(約)47
サイズダブル
種類すのこベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)163×216×76
ホルムアルデヒド等級F★★★★
1500Wまで使用可能な2口コンセント付きフロアベッド!
スリムなヘッドボードには2枚の可動棚をお好みの位置に配置可能!
コンセント付きスリムヘッドボード
F★★★★を取得した安心・安全の低ホルムアルデヒド仕様!
美しいリアルな木目調
開放感あふれるロールスタイル
ズレを防ぐ落とし込みタイプ
材質パーチクルボード、MDF/すのこ:合板(LVL)/表面材:プリント紙化粧合板
質量(kg)(約)38
サイズシングル
種類すのこベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)120×216×76
ホルムアルデヒド等級F★★★★
洗濯機周りの衣類や洗剤、タオルなどをスッキリ収納できて便利です。洗濯機上の空いたスペースを有効活用し、脱衣スペースをスッキリ整えます。横幅65~95cmで無段階伸縮可能なので、脱衣スペースや洗濯機に合わせて設置ができます。6枚の可動棚は棚受けパイプが10cm間隔3段階で高さの調節ができる自由度の高い設計になっています。棚の高さを調節できるので、ドラム式の洗濯機にも対応します。右側面のメッシュフレームには、お手持ちのS字フックなどを使って小物類のちょい掛けに活用いただけます。ガタツキ防止 調節幅は20mmのアジャスター付き。耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重30kg。実用新案登録済
材質(本体)スチール・粉体塗装、(棚板)化粧繊維板
質量(kg)(約)17.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)95×40×192
1台
¥14,989
税込¥16,488
3日以内出荷
パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)19×6×H475
穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3
板厚(mm)1
関連資料寸法図(0.03MB)
適合寸法(mm)パイプ:Φ38
棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
棚を前方から奥へスライドさせると棚がロックされる棚受け金具、木とスチール棚
用途固定棚、可動棚
直径(mm)20
寸法A(mm)9.5
下穴深さ(mm)14.5
取付押し込むだけ工具不要、木製棚用にダボ形状とスチール棚用にクリップ固定具付
材質プラスチック
仕様クリップイン機能と傾斜防止機能付
棚板にも使える2段引きレールです。
用途可動棚板、引き出し
取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 27 mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付
段数2
表面処理(レール)亜鉛メッキ
1パーツで完結し、取り付けに工具が不要な簡単棚受け金具、
用途固定棚、可動棚
板厚(mm)18以上
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1セット(100個)
¥14,980
税込¥16,478
23日以内出荷
。バックヤードを簡単設営!店頭での間仕切りに使える便利な収納アイテムです。
仕様●素材:パネル・棚/プリント紙化粧板、フレーム/スチール製 粉体塗装●サイズ:W120×D47×H181cm、棚/W116.5×D38cm、棚厚/35mm●可動棚・ハンガーパイプ×各1付き 棚は14cm間隔で取り付けできます。●注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。●お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。●土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。●こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。●【送料について】北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。
アズワン品番65-8304-94
1セット
¥43,200
税込¥47,520
16日以内出荷
バックヤードを簡単設営!店頭での間仕切りに使える便利な収納アイテムです。
バックヤードを簡単設営!店頭での間仕切りに使える便利な収納アイテムです。
関連キーワード
1
2
次へ