30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷


使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質タモ集成材、ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木> ホワイト 径(Φmm)32
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ) ホワイト 握り径(Φmm)34 長さ(mm)800 最大使用者体重(kg)100まで
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂 仕様防汚コーティング、抗菌仕様
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ) 寸法L(mm)600 握り径(Φmm)34
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ 勝手
1組
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm)450 セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ 勝手
1組
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライテーブル用 手すりブラケット_可動式
Φ35mm手すり棒用のテーブル(またはカウンターテーブル等)の天板裏面取付けブラケットです。 立ち座り、椅子の移動や歩行の負担を軽減します。 テーブルの周囲に取付けて歩行訓練にも利用可能です。 握り易い位置へ、テーブルと手すり棒の間隔を調整できます。 また、テーブル奥への収納も可能です。 手すりを隠すことができます。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)35(手すり) 形状L受
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)跳ね上げ可動式手摺
御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。 浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
材質本体:PA66、パイプ:SUS304 長さ(mm)685 ホワイト 耐荷重(N)980 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質SUS304(厚さ2.0mm) 握り径(Φmm)34
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装) 最大荷重(N)1176
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
材質本体/PA66、パイプ/SUS304 寸法(mm)L685 ホワイト色 耐荷重100kgf 商品番号0858-00689 アズワン品番65-1672-82 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷


家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180 風速(m/min)強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min)4.6 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284 質量(kg)1.3 付属品ACアダプタ 羽根枚数3 バッテリー電圧(V)14.4/18 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サポートバー(折上式)
トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂 最大荷重(N)(鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。
用途トイレ回り手摺 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ大便器用 寸法L(mm)700 握り径(Φmm)34
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 操作が簡単なアンチロックタイプです。
用途トイレ回り手摺 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ大便器用 握り径(Φmm)34
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動式のための広いスペースを必要せず、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 福祉用具-固定形手すりのJIS規格(JIS T 9282)に準拠しています。 水平の位置でロックします。 左右共通仕様です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス(鏡面) 関連資料(0.15MB)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動のための広いスペースを必要としないため、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<鏡面>
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動のための広いスペースを必要としないため、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
長さ(mm)700 材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<鏡面>
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)