40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

南海プライウッド樹脂金具 (可動棚用)
Φ3ダボ穴用の樹脂金具です。 可動棚板に使用可能です。
材質プラスチック セット内容樹脂金具(前右)×1個/樹脂金具(前左)×1個/樹脂金具(後)×2個
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南海プライウッドランドリー可動棚
洗濯機上部のデッドスペースに簡単に設置できる、ランドリー可動棚です。 背壁固定のため、両側壁が不要です。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 現場でのカットもなく、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 棚板木口4面には、エッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容(棚板)上下段用 計2枚、(棚柱)棚柱×2本/棚柱エンド×4個/ビスL=50×12本/棚受×左右各1本・2セット計4本/ビスL=16×4本・2セット計8本/注意ラベル×2枚、(パイプ)パイプ×1本/両端ブラケット×2個/ボルトL=40×2本/ボルトL=25×2本/ワッシャー×2個 基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF 表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 材質(パイプ)ステンレス 材質【棚柱/棚受】スチール
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。 長穴に合わせて棚の高さを調整できます。 材質 耐荷重(kg)15 仕上焼付塗装 棚受け金具棚柱用
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
1セット(2本)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。 樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。
材質スチール セット内容棚受×左右各1本
1セット(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚を前方から奥へスライドさせると棚がロックされる棚受け金具、木とスチール棚
用途固定棚、可動棚 直径(mm)20 寸法A(mm)9.5 下穴深さ(mm)14.5 取付押し込むだけ工具不要、木製棚用にダボ形状とスチール棚用にクリップ固定具付 材質プラスチック 仕様クリップイン機能と傾斜防止機能付
1セット(100個)
7,898 税込8,688
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パーツで完結し、取り付けに工具が不要な簡単棚受け金具、
用途固定棚、可動棚 板厚(mm)18以上 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
14,980 税込16,478
23日以内出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タブ20S専用差し込みダボです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
用途固定棚、可動棚 ねじ長さL(mm)9.5 取付差し込み 材質スチール
1セット(100個)
2,998 税込3,298
23日以内出荷

両壁がある収納スペースに、可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Aタイプです。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 奥行2種(300/450)と高さ2種(620:棚板2段/1820:棚板4段もしくは6段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
【棚板】シェルホワイト、【棚柱】シルバー 基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF 表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 材質【棚柱】アルミニウム/【棚受】ステンレス
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タブ20S専用ボルトです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
用途固定棚、可動棚 取付ネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス 材質スチール 仕様特殊ネジ
1セット(100個)
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側もしくは両壁オープンスペースに可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Bタイプです。 背壁固定のため、両側壁が不要で、オープンな空間に施工できます。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 奥行2種(300/450)と高さ2種(600:棚板2段/1820:棚板4段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
【棚板】シェルホワイト、【棚柱・棚受】SSホワイト 基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF 表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 材質【棚柱/棚受】スチール
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途【注意】棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
1枚
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途【注意】棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
1枚
3,300 税込3,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容棚板×1枚
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SPG リーフ棚柱 SPG(サヌキ) 動画あり
SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱
サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。 気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。 またアルミ製でカット切断も容易にできます。 20ミリ間隔で棚板調整が可能。 上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。 棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質アルミ押出し材 厚さ(mm)2.7 仕上アルマイト処理/電着塗装 本体幅(mm)13
1箱(60本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm)27 厚さ(mm)17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 長さL(mm)1820 材質(エンドキャップ)エラストマー 取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル 厚さ(mm)3.5 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 穴径(Φmm)【ビス】3:6皿 穴数(ビス)12 本体幅(mm)14
1箱(40本)
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル 厚さ(mm)5.5 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿 穴数(ビス)12 本体幅(mm)18
1箱(40本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 ブラック 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル 厚さ(mm)5.5 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿 穴数(ビス)12 本体幅(mm)18
1箱(40本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。 付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます。 棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。
使用場所キッチン・厨房 ホワイト/ライトメープル 連結数2段まで
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック180
大容量のコミックラック。棚板は、厚みは18mm、1枚の耐荷重は10kg。 固定棚板3枚、可動棚板3枚。外寸奥行22cm、内寸奥行15.4cm。 可動棚板は、各段14段階調節可能です。棚受けピッチは1.6cmで、細かく棚の高さ調整が可能。 背面の足元には巾木除けあり。背板留め、転倒防止パーツ付属。
高さ(mm)1801 種類オープン 奥行(mm)220 間口(mm)600 棚板耐荷重(kg)10 棚段数(段)8
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのフリーカットスリムパイプ(Φ16)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。 パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス 打ち込みナット:アルミ セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本/打ち込みナット×1個 幅(mm)893
1セット
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。 幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール セット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイリスオーヤマスペースユニット
リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます(安全面を考えて、縦連結は2つまでしかできません)。棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。
仕様可動棚 付属品連結ボルト2本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚、棚受ピン8個 材質プリント紙化粧パーティクルボード ホワイト/ブラウン 段数3 高さ(cm)88 奥行き(cm)29
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機周りの衣類や洗剤、タオルなどをスッキリ収納できて便利です。洗濯機上の空いたスペースを有効活用し、脱衣スペースをスッキリ整えます。横幅65~95cmで無段階伸縮可能なので、脱衣スペースや洗濯機に合わせて設置ができます。6枚の可動棚は棚受けパイプが10cm間隔3段階で高さの調節ができる自由度の高い設計になっています。棚の高さを調節できるので、ドラム式の洗濯機にも対応します。右側面のメッシュフレームには、お手持ちのS字フックなどを使って小物類のちょい掛けに活用いただけます。ガタツキ防止 調節幅は20mmのアジャスター付き。耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重30kg。実用新案登録済
材質(本体)スチール・粉体塗装、(棚板)化粧繊維板 質量(kg)(約)17.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)95×40×192
1台
14,989 税込16,488
3日以内出荷

クトクマーケティングウォールシェルフ
後部壁に設置できる便利空間。新築・リフォームに最適。寝室や趣味インテリア置きの棚に最適。洗濯機上部の空きスペースに最適。意匠性に優れていて、簡単施工。可動式・転倒防止補助バー付き。
セット内容棚板(600×270×18mm)×2、棚柱(600×11×7.8mm)×2、棚受左右セット(250mm)×2、可動式転倒防止バー×2、可動式タオルバー×1、各取付ビス 幅(mm)600 高さ(mm)600 奥行(mm)290 耐荷重(kg)22(12mm合板下地)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)