可動範囲が広がり、用途も広がる360度可能な両面ワンウェイ掲示板のつい立(パーテーション・間仕切り)です。
付属品なし
セット内容ボード板、枠、キャスターセット
可動範囲360°
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容パネル×4、基本ベース×2、ジョイントパーツ×2、十字ポール×1、十字ベース×1、十字ジョイントパーツ×1、可動ポール×3、可動ジョイント×3
寸法H(mm)2100
寸法W(mm)2700×450
1セット
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800
高さ(mm)1602
材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)6.9
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602
アズワン品番64-0844-83
パネル厚(mm)4
脚の種類自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
奥行(mm)410
グリーン購入法適合
脚の種類キャスター付
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
材質プレート:耐食アルミ板
色ホワイトブロンズ
空間を仕切ることが出来る取り付け簡単な間仕切りカーテン。使わない時は綺麗に畳めて場所をとらないため、お部屋の出入りの邪魔になりません。プライベート空間の目隠しや、断熱・保温性機能もあるので、お部屋を間仕切ることで冷暖房効果がアップします。丈調整可能な仕様になっていて、カット位置に沿ってカットが出来るフリーカットタイプ!。伸縮ポールに通すだけなので、使う場所を選びません。カーテンレール不要!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
材質ポリエステル100%
色ベージュ
機能断熱、保温効果
1個(1枚)
¥2,488
税込¥2,737
4日以内出荷
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
※こちらはロングタイプになりますので足元まで生地がありますので、ご注意ください。アルミ製の簡易的に間仕切り可能なパーテーション。約15cmとコンパクトに畳めるので使用しない場所も邪魔になりません。非常に軽く、女性でも持ち運びできるので簡易的に間仕切り可能です。消臭・防汚・抗菌効果があり、防炎下降もしているので法人様にもご使用可能です。
用途パーテーション 間仕切り 仕切り
タイプロングタイプ
間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな製品。サニタリーや収納扉など、ちょっとした場所もリーズナブルな間仕切でより快適・便利に。
用途納まり:レザーを片側にたたみ込みます
関連資料生地見本(5MB) 製品情報(0.68MB) 取付方法(1.07MB)
サービス分類オーダー・加工
目隠しの高さを222cmまたは230cmの2段階で設置可能です。
高さ(cm)45
材質フレーム:スチール製 エボキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル:プリント紙化粧繊維板
奥行き(cm)5.5
使用工具+ドライバー
床部に使用する、フランス落し用の坪受です。
坪受けの穴位置をコインなどで調整できますので、可動間仕切りに最適です。
二重筒になっています。指定の位置で内筒を外筒から工具などを使用して外せますので、メンテナンスが容易に行えます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
材質PP
適合(フランス落し)フランス落しRF MUTE ・ ソフトフランス落しR付き ・ソフトフランス落しNo.505(床と戸のすきま)10mm
設置・組み替え・移動が簡単な、カジュアルなパーティション。
段差連結もでき、空間に合わせたレイアウトに対応します。
付属品ジョイント、ロックプレート
表面布張り
パネル厚(mm)24.5
セット内容本体(内側)×1、本体(外側)×1、取付ネジセット×1
材質金属
取付扉厚(mm)35
折りたたんで収納に便利な180度可能な両面ワンウェイ掲示板のつい立(パーテーション・間仕切り)です。
付属品なし
セット内容ボード板、枠、キャスターセット
可動範囲180°
セット内容金具部分ファインS取付ねじ付(28mm厚用皿小M5x14:2本、35mm厚用皿小M5x22:2本)
色ジェラータ用
適合シリーズ06WLM/C、07FLM/C、09FL、FLM/C、WLM/CⅡ型、賃貸住宅(CL)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
木目調アコーデオンドア。間口に合わせて高さの調整が最大約4.5cmの丈詰めが可能(お客様での作業となります。)
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性30万回
ストップ角度約85~180°
ストップ内装式
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
タイプスタンダード型
シリーズドアクローザ 20シリーズ
耐久性30万回
ストップ角度約85~180°
ストップ内装式
用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
デザイン性の高い木目調家具シリーズ1段目と3段目は可動棚となり、収納する物に合わせて高さ調節も可能です。プリンターや書類などデスク周りの収納や、衣類収納、化粧品など美容用品の収納など使いみちは色々。間仕切り収納としても使えます。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして
材質主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
備考組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×30×102
棚段数(段)3
デザイン性の高い木目調家具シリーズ2段目は可動棚となり、収納する物に合わせて高さ調節も可能です。プリンターや書類などデスク周りの収納や、衣類収納、化粧品など美容用品の収納など使いみちは色々。間仕切り収納としても使えます。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして
材質主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
備考組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×30×72
棚段数(段)3
空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッグ。大容量のLサイズは、真空ポンプも倒れず安定して収納可能。汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で、液漏れ防止剤を安心して収納可能。間仕切りは取り外して、3パターンの付け替えが可能!。折り畳み可能な可動式の持ち手。底のレール状の支えで、底面が荷物の重さでたわみません。ポケットは形状を保つ設計で、工具が引っ掛かりにくく、出し入れがスムーズに行えます。長物や書類もしっかり収納できる広く深みのある背面ポケット。サポート付きショルダーベルト付属。負荷のかかる部分にはコーデュラ生地を採用しているため、タフな耐久性を実現しました
用途空調工事で使用する工具などの収納
トラスコ品番340-9087
材質ポリエステル/コーデュラ
幅(mm)510
高さ(mm)280(ハンドルアップ時:345)
質量(g)3308
奥行(mm)295
耐荷重(kg)25
ポケット数28
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お部屋の間仕切りや仕切り、目隠しにぴったりなパーテーション。組立不要の完成品のため、届いた日にすぐ使うことができます。あたたかみのある木製タイプなのでインテリア性が高くお部屋に馴染みやすい。可動式ルーバータイプなので角度を調整でき、斜光や斜風もすることができます。折りたたむとコンパクトになるのでリビング、ダイニング、寝室、また狭いワンルームや一人暮らしのお部屋など色々な場所に設置していただけます。カラーはナチュラル・ホワイトウォッシュ・ダークブラウンの3色から選べます。
用途間仕切り、スクリーンとして
材質主材:桐材
幅(mm)450
高さ(mm)1510(×3連)
備考ルーバー可動式/アジャスター付
脚の種類アジャスタ
お部屋の間仕切りや仕切り、目隠しにぴったりなパーテーション。組立不要の完成品のため、届いた日にすぐ使うことができます。あたたかみのある木製タイプなのでインテリア性が高くお部屋に馴染みやすい。可動式ルーバータイプなので角度を調整でき、斜光や斜風もすることができます。折りたたむとコンパクトになるのでリビング、ダイニング、寝室、また狭いワンルームや一人暮らしのお部屋など色々な場所に設置していただけます。カラーはナチュラル・ホワイトウォッシュ・ダークブラウンの3色から選べます。
用途間仕切り、スクリーンとして
材質主材:桐材
幅(mm)450
高さ(mm)1510(×3連)
備考ルーバー可動式/アジャスター付
脚の種類アジャスタ
お部屋のスペースに合わせて伸縮可能なウッドスライドラックです。幅約83~139cmまで伸縮できます。書籍から小物などたっぷりと収納可能です。またディスプレイラックとしても使用できます。高さを調節できる可動棚が2か所あります。収納物に合わせて自由に調整できます。可動部2か所の板裏面には溝とストッパーがあり、スライドしても本体と可動部がずれにくくなっています。お部屋のコーナーに置いて、L字型に設置も可能です。ボックス部は両面化粧紙仕様なので、お部屋の間仕切りとしてもお使いいただけます。組み立てパーツに番号付きです。お客様組み立てとなります。
材質背板:プリント紙化粧繊維板、その他:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)32.08
耐荷重(kg)全体70以内、各板5以内
内寸(mm)【本体 ボックス】上段(可動棚付き):593×219×332、上段(可動棚なし):168×219×332、下段:777×219×184【本体 オープンスペース】上段:0~561×233×217、下段:0~561×238×365【可動部 ボックス】上段:777×219×184、下段(可動棚付き):593×219×332、下段(可動棚なし):168×219×332【可動部 オープンスペース】上段:0~561×233×365、下段:0~561×233×217
棚板寸法(mm)【動棚】592×214
棚間隔(cm)3.2cm(3段階可動)
お部屋のスペースに合わせて伸縮可能なウッドスライドラックです。幅約83~139cmまで伸縮できます。書籍から小物などたっぷりと収納可能です。またディスプレイラックとしても使用できます。高さを調節できる可動棚が1か所あります。収納物に合わせて自由に調整できます。可動部2か所の板裏面には溝とストッパーがあり、スライドしても本体と可動部がずれにくくなっています。お部屋のコーナーに置いて、L字型に設置も可能です。ボックス部は両面化粧紙仕様なので、お部屋の間仕切りとしてもお使いいただけます。組み立てパーツに番号付きです。お客様組み立てとなります。
材質背板:プリント紙化粧繊維板、その他:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)24.42
耐荷重(kg)全体50以内、各板5以内
内寸(mm)本体 ボックス】上段:777×219×148、下段(可動棚付き):593×219×332、下段(可動棚なし):168×219×332【本体 オープンスペース】0~561×233×217【可動部 ボックス】777×219×184【可動部 オープンスペース】上段:0~561×233×181、下段:0~561×238×365
棚板寸法(mm)【動棚】592×214
棚間隔(cm)3.2cm(3段階可動)
収納スペースたっぷりのカウンターワゴン。
素材を生かし、すっきりとしたシンプルなデザインに仕上げました。
多目的に使えます。キッチンカウンターとして、間仕切りとしても使えます。
キッチンではカウンターワゴンとして、リビングではファックス台などとして活躍!
隠しキャスターで移動もラクラクです。
ちょっとした作業台としてもピッタリ。
扉内可動棚2枚付き。
隠しキャスター付き。
組立不要完成品
材質天然木(桐)、桐合板
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(片開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に
仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付
材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
タイプ片開き
種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン)
ピッチ(mm)ブラケット:800
高さH(mm)開口寸法:1500~4000
ブラケットスチール/ユニクロメッキ
材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ
材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト
材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ
幅W(mm)開口寸法:1000~10000
関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB)
敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付天井付/壁面(正面)付
サービス分類オーダー・加工
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(両開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に
仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付
材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
幅(mm)開口寸法:1000~10000
高さ(mm)開口寸法:1500~4000
タイプ両開き
種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン)
ピッチ(mm)ブラケット:800
ブラケットスチール/ユニクロメッキ
材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ
材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト
材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ
関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB)
敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付天井付/壁面(正面)付
サービス分類オーダー・加工
可動範囲が広がり、用途も広がる360度可能な両面有孔ボードのつい立(パーテーション・間仕切り)です。
色ベージュ
仕様ボード面:有孔ボード
付属品なし
セット内容ボード、枠、キャスターセット
可動範囲360°
関連キーワード