高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)12.5
底径(Φmm)14
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
頭径(Φmm)14
底径(Φmm)15.5
高さ(mm)9.3
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3.5
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具マイナスドライバー
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
頭径(Φmm)22.5
底径(Φmm)35
高さ(mm)24
仕様プレート貼り
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM4
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
頭径(Φmm)14
底径(Φmm)19
高さ(mm)13.5
仕様止めネジ:M3.5プレート貼り
色本体:黒
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
推奨適合工具マイナスドライバー
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)
適合規格RoHS対応
読取アナログ
適合シャフト径(Φmm)6
仕様コレットチャック機構です
推奨適合工具プラスドライバー 軸径5mm (+No.1)
ねじ締付トルク(N・m)0.3以下 : M2.5ネジ
適合シャフト径(Φmm)Φ3.2、Φ3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色(本体)黒
材質(本体)フェノール
止ねじM3.5
サイズ-
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
止ねじM4
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
色(本体)黒
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
寸法D(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法F(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
止ねじM3.5
適合規格RoHS対応
材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)
メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
材質(本体)アルミ
ねじ【止めねじ】M4
締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.8mmノブ高さ = 14.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 青併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥790
税込¥869
当日出荷
JIS準拠品です。
抵抗体巻線
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
抵抗変化特性直線形
直径(Φmm)31±1
シャフト長さ(mm)20±1
シャフト長さL(mm)20
仕様タップなし
使用温度範囲(℃)-10~+100
スイッチなし
定格電力(W)2.5(40℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
シャフト形状溝形
回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[70.1~306]
RoHS指令(10物質対応)対応
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、3sec
回転角度(°)(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
高さ(mm)15
仕様プレート貼り
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)5.5
寸法D(Φmm)-
止ねじM4
寸法B(mm)-
寸法C(mm)15
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)1
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法F(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
色本体:黒
材質(本体)フェノール
高さ(mm)15
仕様止めネジ:M3.5
適合規格RoHS対応
最大幅(mm)32
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
頭径(Φmm)18
底径(Φmm)25
高さ(mm)18
仕様プレート貼り
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法F(mm)-
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM4
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)13.7
底径(Φmm)13.7
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
形状丸型
軸の形状適用:Φ6ローレット
モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート
材質(本体)フェノール
ねじ【止めねじ】M3
締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)17.8
最大幅(mm)36
底径(Φmm)25
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3.5
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
材質樹脂
軸の形状適用:Φ6丸軸
色(本体)B (黒) つや消し
材質本体/ABS、指示線/ナイロン6
仕様止めネジ : M3 止めねじ穴は指示線を外した場所にあります。
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
色(本体)B (黒) つや消し
仕様止めネジ : M3
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/ABS
仕様止めネジ : M3
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
色(本体)B (黒) つや消し
仕様止めネジ : M3
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ 黒本体
用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm
材質(本体)ナイロン6
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ)
推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ グレー本体
用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm
材質(本体)ナイロン6
材質(キャップ)ナイロン6
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ)
推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2)
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用のモールドツマミです。
色(本体)黒
材質(本体)フェノール
サイズM
軸径(取付)6.1Φ
寸法G(mm)19.7
寸法B(Φmm)30
寸法A(Φmm)33
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
高さ(mm)14
頭径(Φmm)26
底径(Φmm)24
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
止ねじM4
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色(本体)B (黒) つや消し
材質本体/ABS
仕様止めネジ : M3
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥608
税込¥669
欠品中
高さ(mm)18
頭径(Φmm)25
底径(Φmm)25
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
止ねじM4
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
色(本体)シルバー
材質(本体)アルミ
頭径(Φmm)20
底径(Φmm)20
高さ(mm)23
止ねじM4
適合規格RoHS対応
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色(本体)シルバー
材質(本体)アルミ
頭径(Φmm)13
底径(Φmm)18
高さ(mm)20.5
止ねじM4
適合規格RoHS対応
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色(本体)シルバー/黒
材質(本体)アルミ
止ねじM4
適合規格RoHS対応
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ3軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
材質樹脂
形状丸型
色黒
軸の形状適用:Φ3丸軸
サイズ(mm)15.4
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
高さ(mm)17
頭径(Φmm)25
底径(Φmm)35
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM4
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ