JIS準拠品です。
スイッチなし
寸法(Φmm)30
シャフト形状溝形
抵抗体炭素皮膜
直径(Φmm)31±1
シャフト長さL(mm)20
抵抗変化特性直線形
種別1軸単連形
耐電圧AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
仕様炭素系
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
シャフト長さ(mm)20
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
形状パネル取付形
大きさ(Φ)30
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
抵抗変化特性直線形
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)24
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5
抵抗体炭素皮膜
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐電圧AC1000V 1分間
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
シャフト形状溝形
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5%
抵抗(kΩ)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード