2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5 抵抗体炭素皮膜 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐電圧AC1000V 1分間 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) シャフト形状溝形 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ)24 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐熱性(はんだ)350℃ 3秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC) 寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 30分間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)1000 電気的回転角度(°)280±10 機械的回転角度(°)300±5
1個
639 税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)