「可逆 24v」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適
動作方式可逆
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類電磁接触器 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種別電磁開閉器 取付方式ねじ、DINレール シリーズMS-T 消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル] 定格電圧(V)DC24 接点構成3a(主接点)、1a1b(補助接点) 主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550 定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)3.7(AC200~220V)、7.5(AC380~440V)、7.5(AC500~550V)三相かご形モータ(AC-4級)3.7(AC200~220V)、5.5(AC380~440V)、5.5(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)0.75(AC100~110V)、1.5(AC200~220V) 開閉頻度(回/時)1800 時定数(ms)40(45)[操作コイル] リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護) 開放熱電流(A)20(主接点_a接点)、10(補助接点) RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)0.033 端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし 機械的寿命(万回)1000 電気的寿命(万回)AC-3級:200(100) 遮断電流容量(A)AC-3級144(AC220V)、144(AC440V) 閉路電流容量AC-3級180A(AC220V)、180A(AC440V) 操作コイル定格電圧(V)直流 コイルサージ吸収機能なし 可逆/非可逆不可能(非可逆)
1個
8,998 税込9,898
欠品中


1個
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率5%以下) 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ) 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA 長さ(mm)225 幅(mm)135 厚さ(mm)126 質量(kg)1.9 コイル定格電圧(V)AC200 種類電磁開閉器 取付方式ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 消費電力(W)3.8 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 動作方式非可逆式 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点2a2b 主回路電圧(V)200 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付 操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別電磁接触器 種類電磁接触器 取付方式ねじ、DINレール シリーズMS-T 消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル] フレームT20 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)0.033 機械的寿命(万回)1000 操作コイル定格電圧(V)直流
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





長さ(mm)51 幅(mm)54 厚さ(mm)66.5 質量(kg)0.21 コイル定格電圧(V)DC24 タイプ開放形 種類電磁接触器 取付方式IEC35mmレール、ねじ 形式直流操作形 規格JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GB シリーズSD-Q フレームQ12 動作方式非可逆式 適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V) 補助接点2a 電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)1.2/(200~220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)2/(200~220V)1 適合レール幅(mm)35 動作電圧定格電圧の85%以下 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP5Kシリーズ
エコ商品
仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LP5K 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:9 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:90mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 スクリュークランプ終端による3極可逆式ミニ接触器. 接触器のスイッチング電圧は440 V ac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 6 Aと9 Aのスイッチング電流 3極 + 1補助コンタクト 35 mm DINレール / ねじ取り付け ねじクランプ終端 前面計器盤内のLED表示 PLC出力と互換性あり 609-7971コンタクト構成1N/C 609-7965及び609-7987コンタクト構成1N/O 609-7959コンタクト構成1N/O-1N/C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトThree-phase reversing load relay
エコ商品
仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145 寸法(mm)22.5×114.5×99 高さ(mm)99 取付方式DIN Rail 負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac 時間(最大ターンオン)35ms 最大負荷電流(A)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプネジ 制御電圧(V)最大24dc 最小負荷電流(A)9
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

シマデンディジタル調節計
エコ商品
従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
入力種類マルチ(TC、Pt、mV) 適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応 アナログ出力なし 出力点数イベント:2点(EV1/EV2) 材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0) 入力CT入力→なし 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃)-20~65 機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上 表示精度±0.25%FS+1digit 外部制御機能DI(外部制御入力)→なし 使用環境温度(℃)-10~50 表示更新周期0.25秒 熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr 通信機能なし 汚染度(使用環境)2(IEC60664) 使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC 抵抗体[測温]Pt100/JPt100 入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上 使用高度(m)標高 2000以下 認証マークCE イベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)