組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
高さ(mm)750
間口(mm)600
奥行(mm)460
トラスコ品番455-1851
奥行(mm)460
高さ(mm)750
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×305×80
高さ(mm)750
間口(mm)900
奥行(mm)460
トラスコ品番455-1869
ねじ・ビスなしで簡単に組み立てられ、工具が不要です。手入れが簡単な丸パイプ脚タイプです。
用途工場の組み立てライン等に。研究所用に。
高さ(mm)750
奥行(mm)460
耐荷重(kg)実用:35
均等荷重(kg)50
材質(天板)ステンレス(SUS430)
棚板下棚:平棚板
天板形状平天板
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
空気の流れをスムーズに維持するパンチング仕様。
材質ステンレス(SUS304製)
高さ(mm)760
材質(本体)SUS304
耐荷重(kg)80
総耐荷重(kg)80
ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。
仕様オーバーフロー:なし
付属品ジャバラホース 700mm
トラスコ品番455-1842
セット内容ジャバラホース、排水トラップ
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)750、バックガード:90
奥行(mm)460、バックガード:25
間口(mm)800
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)530×375×130
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。
ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。
付属品ジャバラホース 700mm
トラスコ品番455-1826
セット内容ジャバラホース、排水トラップ
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)750、バックガード寸法:90
奥行(mm)460
間口(mm)600
槽内寸法(mm)間口:530、奥行:375、深さ:130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード